材質18-0ステンレス
材質ポリプロピレン
幅(cm)10.8
長さ(cm)14.7
高さ(cm)4.7
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。
軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
材質アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス
品名・タイプセルクルリング
材質(本体)鉄
材質(ハンドル)ステンレス
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
アルブリットリングの特長 熱伝導率の高いアルブリットですから、こびりつきにくく、 洗うのも簡単です。材質:本 体:アルブリット(アルミニウム:フッ素樹脂2コート) ツマミ:メラミン樹脂(耐熱温度120℃)
材質アルミニウムフッ素樹脂2コート、ツマミ:メラミン樹脂
質量(kg)0.038
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)75×75×16
TKG品番9-0545-1101
TKG品番(2017)6-0487-1101
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
パンと目玉焼きが同時に焼けるミニトースターパンオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のミニトースタープレート。
パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼ける。
材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工)
質量(g)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×35(21)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ホットケーキや目玉焼きを焼く焼型です。熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質本体/アルミニウム(フッ素樹脂2コート)、ツマミ/メラミン樹脂
品名・タイプホットケーキ型
耐熱温度(℃)ツマミ/120
一度に12個(Φ90mm)の目玉焼きができます。
軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
材質18-8ステンレス
質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
用途目玉焼きやホットケーキ、パンケーキ、イングリッシュマフィンなどの焼き型として
材質ステンレススチール
形状丸型
寸法(mm)(約)D110×W92×H15(ハンドル折りたたみ時)
色シルバー
質量(g)(約)20
ハンドル折りたたみ式
ハンドル長さ(mm)(約)80
1個(1個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
深さ(mm)H20
折りたためる取っ手付きのシリコンエッグリングです。きれいな丸型やハート、星型の目玉焼きやホットケーキ、パンケーキを焼くことができます。取っ手を倒せば調理中、必要に応じて蓋をすることが出来、コンパクトに収納出来ます。
仕様●寸法:丸:直径110x86mm(たたんだ状態:直径110.x20mm)星:105x105x86mm(たたんだ状態:105x105x20mm)ハート:105x110x86mm(たたんだ状態:105x110x20mm)●材質:シリコン樹脂、ステンレス鋼●重量:丸:36g、星:38g、ハート:34g●原産国:中国●耐冷・耐熱温度:250℃
アズワン品番65-9241-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
一度に32個(Φ85mm/高さ15mm)の目玉焼きができます。
軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。
材質アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25
耐熱温度(℃)260まで
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
しあわせを呼ぶ四葉のデザインがかわいいフライパン。お弁当のおかず作りやお料理の演出に。デザート作りの型として。調理例ハンバーグ、目玉焼き、オムレツ、お弁当、焼きおにぎり、ホットケーキ、プリン、ゼリー、デコチョコが作れる。プリン・ゼリー・デコチョコは型として使用します。IH調理器非対応
材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂
質量(g)525
表面処理内面ふっ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×367×70
底面の厚さ(mm)2.5
満水容量(mL)700
電子レンジでチンするだけで、香ばしい焼き目が付くレンジグリル。
コンパクトな丸型プレートタイプです。2人分の目玉焼きが一度に焼ける他、ハンバーグやパンケーキもきれいな円形に焼くことができます。
内面のふっ素樹脂加工で少ない油で調理でき、汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
食洗器対応で、後片付けもラクラク。
忙しい朝の朝食作りも、時短で済ませることができ便利です。
届いたらすぐに使える、5レシピ掲載のリーフレット付きです。
材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム
寸法(mm)226×125×H40
質量(g)418
容量(L)0.1(実容量)、0.13(満水時)
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
分厚いパンケーキが作れるリング!目玉焼きも作れます!きれいに丸く焼くことができます。ステンレス製のため熱が通りやすく、くっつきにくいので取り出しやすい
材質ステンレス鋼(18-0)
品名・タイプパンケーキ型
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
浅型プレートタイプ。朝のワンディッシュ、目玉焼き、ベーコンが一度に作れるパンです。
目玉焼きやベーコン・フランスパンをミニフライパンで!。暮らしを豊かにする金属。暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。毎日使うモノだから確かなモノを。パンケーキ&フレンチトーストやお好み焼きにも。ガス火・オーブン・魚焼きグリルで使用可能。浅型なのでフライ返し(ターナー)やヘラで食材をひっくり返すのも簡単!!。調理後そのまま卓上へ個食に最適!!。熱伝導率が良く、保温性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることが出来ます。鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理出来ます。 使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。鋳物に比べて軽く、熱伝導率も良いので時短に繋がります!。職人技の「ヘラ絞り」 * 板厚1.4mmで丈夫!! * 鉄だから、安全長持ち。コゲつかせず、シャキッと仕上げるコツは充分に余熱してから油を入れ調理開始。サビを防ぐには、使いはじめは薄く食用油を塗って保管!。日本製
材質鉄(1.4mm)
表面処理ハードテンパー加工
持ち手ステンレス鋼(2.0)
セルタンの看板!食パンシリーズの食パンクッション厚切り2枚セット。厚みのある食パンクッションは、低反発シートが内蔵されているためもちもちとした座りごこちが特徴。座布団やチェアパッドとしてはもちろん、食パン型のケースも付属しているので、スツールとしても使える優れものです。同シリーズの目玉焼きブランケットと一緒に使うのもおすすめです。
材質【中材】ウレタン【生地】テクノ生地(ポリエステル100%)
質量(kg)3.5
タイプ2枚切り
幅(cm)50.5
高さ(cm)51
厚さ(cm)【クッション】14
奥行き(cm)29
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
取扱説明書(1.88MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1度に3つの料理が作れる仕切りフライパン。仕切りが高いので食材が混ざらず料理そのままの味が楽しめます。メイン料理部はワイド設計で、食パンが1枚そのまま焼けます。丸型部分を使えば、目玉焼きが丸くきれいに簡単に作れます。朝食から夕食、お弁当まで、様々な料理が作れます。メイン仕切り部分は、波形構造なのでお肉などの食材の余分な油を落とし、ヘルシーに調理できます。 ガラス蓋付きなので、料理の状態が一目でわかるだけでなく、油はね防止にもなります。ガラス蓋のつまみ部分(凹部分)には、菜箸やターナーなどのキッチンツールが置けるので便利です。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:ふっ素樹脂塗膜加工、底面:鉄・アルミニウム溶射加工、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロンチップ(ベージュ)、ガラス蓋:全面物理強化ガラス(ステンレス縁巻き加工)、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)(約)1.72
寸法(cm)(約)47.7×27×10.4
高さ(cm)内面:約3.8
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
電源はボタン1つ押すだけ、あとは温度をダイヤルで回すだけの簡単操作。 ヒーター内蔵型プレートで立ち上がりも早く、1400Wのハイパワーで素早く均一に加熱できるマルチグリル 7。
用途忙しい朝はトーストやベーコン、目玉焼きを同時調理、昼はバンズやハンバーグを同時調理し手軽に本格ハンバーガーを。夜は肉や魚、野菜をグリルするだけでお店顔負けの味わいが楽しめます。 余分な脂を落とすトレイや、タイマー機能、そして不使用時は縦置き収納できたりと、毎日の使い勝手も考えられたデザインです。
仕様調理ポジション:3、自動調理機能:いいえ
付属品オリジナルレシピブック
質量(kg)5.5
消費電力(W)1400
最高温度(℃)230
プレート(付属)波型・平型各 1枚
取扱説明書(2.69MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
しあわせを呼ぶ四葉のデザインがかわいいフライパン。お弁当のおかず作りやお料理の演出に。デザート作りの型として。調理例ハンバーグ、目玉焼き、オムレツ、お弁当、焼きおにぎり、ホットケーキ、プリン、ゼリー、デコチョコが作れる。プリン・ゼリー・デコチョコは型として使用します。ガス火等でも使用可
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス、取手/フェノール樹脂
質量(g)631
表面処理内面ふっ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×367×71
底面の厚さ(mm)2.5
満水容量(mL)700
関連キーワード