用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け
軸径(Φmm)3.2
質量(g)15
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)単相100
消費電力(W)150
電流(A)1.6
コード長さ(m)2
砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])2950/3500
付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途研磨機用
外径(Φmm)180
内径(Φmm)70
厚さ(mm)20
適合機種FG-18
質量(kg)16
外形寸法(mm)400×350×H460
電源(V)単相100
消費電力(W)120
砥石径(Φmm)200
回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)
使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800
EBM品番4235500
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ18
付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)40
絶縁方式2重絶縁
定格時間(分)30
砥石内径(mm)45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。
鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215
高さ(mm)125
材質(本体)ガラス入ABS樹脂
質量(g)480
横(mm)150
材質(刃)ステンレス
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。
タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))
寸法(mm)150×160×140
質量(kg)2(コード含む)
モーター単相交流(カーボンブラシ不要)
連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)
コード2芯 2m
使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)
定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))
定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。
粒度A36P
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
最高使用周速度(m/min)3000
対応機種電気ドリル
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)50
こんなお得な商品も!
ナイロンディスク ミックス品
モノタロウ
¥569
税込¥626
M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
木材のケバ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤
種別スコーライト
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg)12
砥粒種類中砥
消費電力(W)170
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×380
粘度#600
TKG品番9-0356-0501
TKG品番(2017)6-0320-1101
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
EBM品番4235800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様右回転
粒度100
適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度6000
寸法(mm)210×73×22
材質特殊砥材
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド
本体質量(g)650
目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
寸法(Φ×mm)2×25
適合機種超音波カッターZO-41・ZO-41II(ノーマルモードのみ)
固定具の種類刃:棒用固定具ZH53
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料ステンレス・金属類
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
内径(Φmm)15
砥材AZ60Q
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145
砥石寸法(Φmm)穴径22.3
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
粒度WA60P
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ