カテゴリ

  • 研磨材(42)
  • 洗車・清掃(36)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 厨房用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 塗料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 日用品(3)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
さらに商品を絞り込む

「研磨剤 液体」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
789税込868
1本(100g)
当日出荷
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
液体研磨材 プラスチック用 SK11液体研磨材 プラスチック用SK11(4件のレビュー)
698税込768
1本(50mL)
当日出荷
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度10000~15000適合材プラスチック仕様プラスチック用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材 ステン用 SK11液体研磨材 ステン用SK11(1件のレビュー)
698税込768
1個
3日以内出荷
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度3000~5000適合材ステンレス仕様ステンレス用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材  真鍮用 SK11液体研磨材 真鍮用SK11
698税込768
1本(50cc)
当日出荷
銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。粒度1000~1500適合材真鍮仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材 有明鍍研材工業液体研磨材有明鍍研材工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(5kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。 研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上適合材ステンレス・銅・アルミ
液体研磨剤 鏡・ガラス用 SK11液体研磨剤 鏡・ガラス用SK11(1件のレビュー)
989税込1,088
1個(50mL)
当日出荷
酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。<br />鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。<br />ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。<br />研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。
用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材
液体研磨材 貴金属用 SK11液体研磨材 貴金属用SK11(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度10000~15000適合材貴金属仕様貴金属用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨材 アルミ用 SK11液体研磨材 アルミ用SK11
698税込768
1本(50cc)
当日出荷
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度2000~4000適合材アルミ仕様アルミ用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
適合材ステンレス質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨材 刃物仕上用 SK11液体研磨材 刃物仕上用SK11
679税込747
1本
翌々日出荷
包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。<br />ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。粒度8000相当主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
予約販売
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
真鍮製のドアノブ・手すり・仏具等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#1500~#4000
適合材真鍮・銅質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
適合材アルミ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨材 刃物汚れ落し用 SK11液体研磨材 刃物汚れ落し用SK11
679税込747
1本
翌々日出荷
包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。<br />その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途刃物の軽度な汚れ・サビ落し。粒度320相当主成分二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
液体コンパウンドトライアルセット SOFT99液体コンパウンドトライアルセットSOFT99(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(80mL×3本)
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り形状液体トラスコ品番475-7491セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
液体コンパウンド9800 SOFT99液体コンパウンド9800SOFT99(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(300mL)
当日出荷
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。 磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業ピカール液体コンパウンド日本磨料工業(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
「粒子が砕ける!解砕型コンパウンドピカール液体コンパウンドLC-050は、大きな研磨粒子が磨きながら砕けていくことで、深いキズ取りからツヤ出しまで、研磨剤を変えることなく、一工程で、仕上げえることができる、画期的なオールラウンド解砕型塗装用コンパウンドです。ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整などの塗装シーン で、安心してお使いいただくことができます。高品位塗装から一般塗装までの、キズの除去から最終仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
用途高品位塗装用研磨力(ペーパー相当番手)1000トラスコ品番853-6303目の粗さ中目危険物の類別非危険物
液体ガラピカ(強力) ミリオン・ジオサービス液体ガラピカ(強力)ミリオン・ジオサービス(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。 特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に 建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に 磁器タイル・石材など適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材タイプ強力タイプ効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
サンジェット(最終仕上げ用液体) 三彩化工サンジェット(最終仕上げ用液体)三彩化工(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(450mL)ほか
当日出荷
サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。<br />古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。<br />ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
超微粒子研磨剤 旭エンジニアリング超微粒子研磨剤旭エンジニアリング
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
液体コンパウンド(ガラス・鏡用) H&H液体コンパウンド(ガラス・鏡用)H&H(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去
用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物粒度#3000成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,020税込3,322
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド<br />中性~弱アルカリ性<br />#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。<br />切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応仕様中目使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。粒度#1000粒径(μm)平均10~15危険物の類別非危険物
液体ガラピカ(精密) ミリオン・ジオサービス液体ガラピカ(精密)ミリオン・ジオサービス(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材タイプ精密タイプ効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
サラヤ 液体クレンザー SARAYA(サラヤ)サラヤ 液体クレンザーSARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ミクロ粒子の研磨剤で厨房設備や器具類を傷付けずに汚れを落とします。
容量(g)400TKG品番9-1319-1301TKG品番(2017)6-1179-1201
バレルコンパウンド 液体 脱脂用 木村石鹸工業バレルコンパウンド 液体 脱脂用木村石鹸工業
13,980税込15,378
1缶(18kg)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
バレルコンパウンド 液体 光沢用 木村石鹸工業バレルコンパウンド 液体 光沢用木村石鹸工業
15,980税込17,578
1缶(18kg)
9日以内出荷から11日以内出荷
形状液体
液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用) H&H液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用)H&H
889税込978
1個
当日出荷
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用
用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など粒度#3000成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉 コスケム研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉コスケム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(500g)
当日出荷
【超微粒子研磨剤配合パウダー洗剤】液体では落とせないひどい汚れに抜群の効果を発揮します。 やわらかく溶け易い超微粒子特殊シリカ配合で洗浄表面を傷めにくく、床面から立面まであらゆる用途にご使用いただけます。 ご使用方法は、びっくり粉に水を加えて擦り洗いするだけ!液体洗剤の溶解作用や浸透作用に要する時間をカットします。
用途磁器タイル・御影石(バーナー仕上げ)・蛇口、鏡、 ガラスなどの水垢や石鹸カス、ウロコの除去液性アルカリ性形状粉末化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用 木村石鹸工業バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用木村石鹸工業
13,980税込15,378
1缶(18kg)
10日以内出荷
形状液体
磁気バレル研磨機用液体コンパウンド BISO磁気バレル研磨機用液体コンパウンドBISO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)ほか
当日出荷
本体を20倍~30倍に薄めて使用します。
液体 シルバーリフレッシュ EBM(江部松商事)液体 シルバーリフレッシュEBM(江部松商事)
5,998税込6,598
1個(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
わずか2秒で銀本来の輝きを再生します。変色防止剤配合<br />浸漬するだけなので彫刻部分の洗浄がラクに行えます。<br />容器に入りきらない大きな銀器はスポンジを使って軽く拭くだけ。研磨タイプのようにこすらなくても簡単に銀がよみがえり、銀が目減りしません。
500ml 液体コンパウンド 微粒子/#4000 エスコ500ml 液体コンパウンド 微粒子/#4000エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。<br />#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。
仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド!アズワン品番65-3896-29
オートグリム 液体ワックス ラピッド・アクア・ワックス 濡れたまま使える カルナバ配合 20AAW500JP AUTOGLYM AUTOGLYMオートグリム 液体ワックス ラピッド・アクア・ワックス 濡れたまま使える カルナバ配合 20AAW500JP AUTOGLYMAUTOGLYM
4,598税込5,058
1個(500mL)
6日以内出荷
ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。<br />塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。<br />マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。<br />水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。<br />研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。<br />パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。<br />カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス区分塗装用危険物の類別非危険物
クリーナー&ワックス カルナバコート モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコートモノタロウ(65件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(4L)
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】対応ボディー色白色・淡色仕様液体・研磨剤入り成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
カーシャンプー1000 80倍希釈タイプ シュアラスターカーシャンプー1000 80倍希釈タイプシュアラスター(77件のレビュー)
879税込967
1本(1L)
当日出荷
最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1液性中性対応ボディー色全塗装色対応種類液体、コンパウンドなし希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈危険物の類別非危険物
青棒 イチグチ青棒イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。<br />フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。<br />液体研磨材のように飛び散りません。<br />白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
白棒 イチグチ白棒イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。<br />フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。<br />液体研磨材のように飛び散りません。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
フェルトパットM式(オービタル標準) ミリオン・ジオサービスフェルトパットM式(オービタル標準)ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材ガラス仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら