25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。 仕様砥材・粒度:CUBITRON60 粒度60 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s)72
1枚
599 税込659
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両面タイプのひも付きで大変便利です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かま・ナイフ・彫刻刀用、荒研ぎ・仕上兼用 仕様両面タイプ トラスコ品番818-3855 粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上) 寸法(mm)135×30×30
1個
969 税込1,066
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中仕上げ用
用途一般家庭包丁研ぎ用 トラスコ品番818-3857 粒度#1000 寸法(mm)176×52×15(砥石のみ) 関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度6000 寸法(mm)210×73×22 材質特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石材質:アルミナセラミック。荒砥ぎ用・中仕上げ砥ぎ用の二段階で鋭く研げます。底面には、すべり止めのゴムがついています。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150 砥材炭化ケイ素質
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鎌・包丁・鋏の荒磨きから仕上げまで!。吊り下げヒモ付き。
用途鎌・包丁・鋏 仕様荒目/細目 粒度#180(荒目面)/#320(細目面) 寸法(mm)135×40×30
1個
469 税込516
当日出荷

仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品 適合機種新興STD‐135F 厚さ(mm)18 内径(Φmm)45 外径(Φmm)135
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドシャープナー モノタロウ 動画あり
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)20 刃厚(mm)2 粒度#150/#320 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。 携帯に便利な紐・環付きです。
材質炭化ケイ素 #120/#240 寸法(mm)39×30×134
1個
399 税込439
当日出荷

アルミナセラミック研磨砥石。水砥ぎ式。両刃はもちろん出刃(左利きも出来ます。) などの片刃や菜切、ステンレス庖丁なども研げます。
質量(g)330 砥粒種類両刃・片刃兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×75×60 TKG品番9-0354-1501 TKG品番(2017)6-0326-1501
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)25 厚さ(mm)13 砥粒A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-18用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm)180 内径(Φmm)70 厚さ(mm)20 適合機種FG-18
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 粒度800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60 種別中仕上げ用 材質特殊砥材 質量(g)1700
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 粒度320相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
寸法(mm)4.5 グリーン購入法適合
1セット(2本)
999 税込1,099
翌々日出荷

1市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!。2軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。3実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
用途チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。 軸径(Φmm)3 グリーン購入法適合
1セット
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*2種類の砥石で簡単にナイフの切れ味が回復 *セラミックスティックによる仕上げ砥ぎ
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.87/0.74 コード長さ(m)2.3 砥石寸法(mm)205×25×19 回転数(min-1[r.p.m])420/520 付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度GC120 寸法(mm)250×270×390 本体質量(kg)約11 定格時間連続
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷