120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 適合MLG-25、MYG-25 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)9.6 外径(Φmm)58 最高使用周速度(m/s)60
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削 粒度36P 厚さ(mm)4 砥材A 穴径(Φmm)9.53 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)50 砥粒A 適合材一般鋼、鋳鉄
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 動画あり
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 外径(Φmm)50 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)9.53 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り 砥材A/WA 砥粒A/WA 適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
1箱(25枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)4 適合MAG-20 最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm)101 質量(kg)0.4 砥石径(Φmm)58 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口Rc1/4 付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚) トラスコ品番116-1046 全長(mm)133 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ミニスーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。 シリーズスーパーグリーン 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シータミニ ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンシータミニ
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)9.53 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120 軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 形状 全長(mm)90.0 ピンク 砥粒PA
1セット(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。 軸径(Φmm)Φ2.35 仕様布・フェルト、研磨材付き
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

小径寸法で高硬度材が研削できます。
用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)45 粒度320 形状円筒型 材質キュービトロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度180 硬さミディアム 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA522AH-21用砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です。 工業用および作業用キッチンの用途に最適です。
仕様●粒度:#800~#1000●仕様:細目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム アズワン品番65-2136-58
1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

軸径(Φmm)3 粒度120 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 外径(Φmm)13
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

アークランドサカモト鎌砥石
かま、庖丁、園芸用刃物等の刃物のお手入れに。かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒・中仕上げ。
用途かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒・中仕上 セット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0(mm) 軸径(Φmm)6.35 硬度HRC(刃部)ドリル::58~63
1セット(6本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。分解・脱着が簡単で丸洗いができます。
材質18-8ステンレス 質量(kg)1.9 高さ(mm)58 適合サイズ(mm)【シンク幅対応】330~580 外寸(mm)340×135 適合砥石サイズ195~265mm アズワン品番64-3249-86
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番499-1176 軸径(Φmm)3 粒度320 高さ(mm)18 質量(g)15 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6 アズワン品番65-1989-58
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

本多電子研磨砥石棒
寸法(Φ×mm)2×25 適合機種超音波カッターZO-41・ZO-41II(ノーマルモードのみ) 固定具の種類刃:棒用固定具ZH53
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石セット
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。 セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34 セット数58本入 適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
1セット(58本)
36,900 税込40,590
3日以内出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)70 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)20×18×58 アズワン品番64-7934-71
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)8 質量(g)11 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500 アズワン品番64-7930-58
1本
330 税込363
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)8 質量(g)9.5 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500 アズワン品番64-7929-58
1本
370 税込407
翌日出荷

ステンレス、打刃物用砥石です。
用途ステンレス、打刃物用砥石 仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。 粒度1000(中仕上砥石) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×50×20 アズワン品番64-3665-58
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)13 質量(g)14.6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7932-58
1本
960 税込1,056
翌日出荷