英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仏式チューブバルブを米式へ変換するアダプタ
アズワン品番64-9554-91
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮
色ゴールド
質量(g)6
タイプ仏式から米式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
バルブ変換アダプター米式→英式
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。
鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。
BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用
色ブラック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way ショート
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)52
材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)1
接続方式カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換
色シルバー
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様スペアホース1.5m+チャック付
適合3803
適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975
長さ(mm)1500
質量(g)240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質C3604BD
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
米式チューブバルブを英式へ変換するアダプタ
適合タイヤバルブ米式
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
外出先でタイヤの空気を入れようと思うと、意外と困るのが”仏式バルブ"に対応したポンプが少ないこと。そこでオススメしたいのがレスキューアダプター。フレンチバルブに同着するだけで英式でも米式でも使えるバルブに変身!その名の通り、1つあればいざというときに役に立つアイテムです。
用途仏式から米・英式変換アダプター
英・米式用リムに仏式チューブが使える。裏返して使うことにより、従来の仏式バルブ用ロックナットとして使用可能。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
寸法(mm)Φ8
質量(g)5
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター
全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm
適合タイヤバルブ米式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質C3604(cd75ppm以下)
形状ソケット
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)2.5
寸法B(mm)12
寸法d2(mm)PT1/8
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状異径ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
米式バルブを英式バルブに変換するアダプター。
用途英式バルブ空気入れで米式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)0.8
適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプクリップチャック
取付ねじG1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
WP製リヤショックサブタンクのガス封入バルブを、米式へ変換するアダプター。
汎用米式口金で窒素ガス封入作業が可能なため、高価なWP専用工具が不要。
脱落防止設計により信頼性を向上。
標準装備のプラグボルトと差し替えるだけの簡単装着。
ガスタンク外径 Φ58・Φ64の2種類をラインナップ。
材質アルミ合金製
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター
ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用
材質真鍮
サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
変換後は空気を楽に入れることができる。2個セット。
用途英式バルブを米式バルブに変換するアダプター
バルブ形式英式
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。
最高使用圧力(MPa)1
超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。
対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。)
超小型なのでサドルバックにも収納可能です。
仕様米式ポケットポンプ
付属品仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント
寸法(mm)21×36×124
質量(g)68
材質(ボディ)CNCアルミ
耐圧(psig)160(11バール)
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式
材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム
色シルバー
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way ショート
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。
最高使用圧力(MPa)1
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様英式、米式バルブ口→仏式
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
色ブラック
従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせたアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。フードロスや廃棄される食材を使って価値ある紙に変換されたフードロスペーパーです。食べられなくなったお米を使った紙素材 kome-kami を使用しています。案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。
材質カラー素材紙(アップサイクル素材)
サイズA4
紙厚(mm)約0.15
坪量(g/m2)104.7程度
RoHS指令(10物質対応)対応
用紙寸法(mm)210×297
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
1袋(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。
【スマートデザイン】 。
・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。
持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。
【液晶ディスプレイ搭載】 。
・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。
モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応
。
【空気注入はたったの3ステップ】 。
・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。
自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。
。
【日常の様々なシーンで活躍】。
・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。
レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。
日常の様々な場面で活躍します。
寸法(mm)104×56×201
色ブラック
質量(g)468
出力(USB出力) 5V/1.5A
入力(type-c) 5V/2A
バッテリー容量(mAh)2000
適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚
寸法(mm)120×75.3×42.3
質量(g)433.5
電流(A)2
モーター7.4V 390 18000RPM
入力電圧(V)【充電】DC5±5%
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)3
動作温度(℃)-10~50
差込口【充電】USB Type-C
標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード