バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g
使用可能温度範囲-20~100度
1セット
¥268
税込¥295
当日出荷
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途パッキンの亀裂・腐食による交換に
材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、パッキン/テフロン樹脂
タイプ耐熱
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
1セット(2組)
¥399
税込¥439
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
用途サイズ:70mm。重量:6g(キャップ付き)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
関連キーワード