間口W×奥行D×高さH(mm)219×79×45
材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4
切込深さ(mm)(45°時)高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。
PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190
質量(g)140
適合管の呼び(PF管)16、22、28
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。
セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
電圧(V)100
縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります
切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです
ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます
丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に
全長(mm)185
質量(g)98
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(Φmm)4~28
アズワン品番65-0585-65
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
材質ポリエステル
色クリア
使用温度範囲(℃)-0~35
縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター
質量(g)225
アズワン品番64-8482-77
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パワフル710W。
中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5
切断能力(mm)軟鋼板3.2
切断能力(mm)アルミ板3.5
ストローク数(min-1[回/分])1300
最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)225
付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)
質量(kg)3.4
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
新縦切
新縦切とは、従来の縦切の裏を削る事で逃げを取り、鋼板をスムーズにかわして切れます。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:295mm●刃長:71mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:630g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-45
1丁
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大根作りの農家の方が余った大根を切干にして農産物直売センター等に販売する為に作りました。現在、板状の大根突きや、他の器機が使用されていますが、。「もう少し能率が上がり、楽な道具は無いか」と相談を受けて、予算やコスト面を踏まえて、安価で収入が上がるよう製作致しました。
付属品本体 1台、本体取付ベース(パイプ品) 1台、縦切り用投入口 1個、横切り用投入口 1個、組立用六角ボルト 4個、投入口取付用蝶ボルト 2個、組立用スパナ 10mm用 1個、本説明書 1部
材質内部スライド板:ステンレス(刃物取付板)、投入口:ステンレス(縦切り用/横切り用)
質量(kg)約9.6(コンテナ含む)、約1.8(コンテナのみ)
材質(本体)鉄板
刃形クシ刃16枚/平刃1枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×550×770(コンテナ含む)
材質(刃)クシ刃:ステンレス焼入 研磨仕上げ
駆動方式手動・上下動による駆動
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂
長さ(mm)210
内径(Φmm)45
取付可能パイプ径(Φmm)21~25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。
ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
トラスコ品番446-7311
質量(g)120
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す
穴の形状-
チップブレーカ片面
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付
適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
全長(mm)137
質量(g)75
適合径(Φmm)外被:4~13
適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
TWX7ユニットの一つとして機能するだけでなく、作業台や床に置いて独立した電動工具としても使用できます。天然木材や人工木材、積層板などの合成材、フローリング板などの横切り、縦切り、角度切りがおこなえます。
用途2本のバーに取り付けられた小型の丸ノコで、ヘッドを固定した状態と動かせる状態の両方のモードで使用できます。
セット内容TWX7PS001 プロジェクトソー 750W×1台、ノコ刃 127×20×40T(取り付け済み)×1枚、ノコ刃用棒スパナ(太)×1本、クランプ×1個、ダストバッグ×1個、プッシュスティック(取り付け済み)×1個、モジュール取り付け用部品×1セット、ソーハンドル×1個、ソーハンドルネジ×2個、3mm六角棒スパナ×1本、取扱説明書×1冊
質量(kg)11
高さH×長さL×幅W(mm)265×660×410
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8000
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。
また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。
また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
仕様両面4コーナ
厚さ(mm)4.4
穴径(Φmm)4.1
チップ幅(mm)9.1
チップ長さ(mm)14.5
コーナーR(mm)1
高速処理とセキュリティ性の両立を実現したモデル。フラットスクエアカットでクズの大量収容を実現しています。(フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)76
定格細断枚数(50Hz/60Hz)14枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約720
細断寸法(mm)約3×14
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:4
最大細断枚数28枚
細断形状フラットスクエアカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)28枚
細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
高速処理とオフィスで必要な機能を兼ね備えたモデル。フラットスクエアカットでクズの大量収容を実現しています。(フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)76
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約720
細断寸法(mm)約6×14
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:4
最大細断枚数37枚
細断形状フラットスクエアカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)37枚
細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
大容量のキャビネットタイプ。
2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。
ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。
セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。
グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状ワンカットクロス
容量(L)(くず箱)約34.1
細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類
質量(kg)約29.5
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)約720/850
機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×302×640
定格時間(分)30
ダストボックス容量(L)34.1
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚
細断寸法(mm)約2.0×10.0
細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)
投入口幅(mm)230
アズワン品番64-8844-25
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
形状Fig.2
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
外径(Φmm)80
接続面の径(Φmm)76
取付穴径(Φmm)31.75
取付けボルト座径(mm)26
カッタ高さ(mm)63
キー溝深さ8
キー溝幅(mm)12.7
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
最高回転数(min-1[r.p.m])7100
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
形状Fig.1
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
楽取り搭載!一度に55枚の大量細断とフラットスクエアカットでクズの大量収容を実現。楽取りは、厚み検知機構が細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、自動停止して簡単に取り出すことができます。また、フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)76
定格細断枚数(50Hz/60Hz)28枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約720
細断寸法(mm)約6×14
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:4
最大細断枚数55枚
細断形状フラットスクエアカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)55枚
細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。
お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。
用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。
色クリアー(高透明)
グリーン購入法適合
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.186
適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写
坪量(g/m2)157
仕様ヨコ書き
材質ケント紙(157g/m2)
タイプヨコ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.186
適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写
坪量(g/m2)157
仕様タテ書き
材質ケント紙(157g/m2)
タイプタテ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.193
仕様タテ書き
材質上質紙(157g/m2)
タイプタテ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)0.193
仕様ヨコ書き
材質上質紙(157g/m2)
タイプヨコ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ