耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
色透明
仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)
乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50
保存温度(℃)20
香り特性
ベースシリコン樹脂
危険等級Ⅱ
比率最小固体:0.117
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
色クリア
容量(g)312
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量184mL
危険物の性状非水溶性
1本(312g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤
寸法(Φ×mm)66×163
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。
発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。
さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシリコン
エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)300
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。
完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。
高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。
特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。
仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外
耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)
密度約0.89g/mL(DIN51757)
固形分約47%(DIN53216)
粘度(23℃)(Pa・s[P])約25
硬化時間(時間)約1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量327mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
容量(g)312
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き
タイプシリコン樹脂塗料
乾燥時間(分)30~60(20℃)
塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
USDAH1適合原料使用。
食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。
医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。
アズワン品番1-8091-01
色白
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度NLGI#000
外観半透明
増ちょう剤シリカ
基油合成油+パラフィン
固体潤滑剤他白色固体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性。耐候性。耐久性。重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
用途適用領域。耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書。下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。
色ジェットブラックRAL 9005
仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー
温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20
乾燥時間(分)防塵:10
保存温度(℃)15~25
ノズル丸型
時間最小フラッシュオフタイム:5分
相対湿度最大60%
指触乾燥時間(分)20
ベースシリコン樹脂
危険等級Ⅱ
作業距離(mm)最小/最大:200~250
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
色数9005
危険物の性状非水溶性
耐用温度(℃)最大:650
1本(400mL)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
耐熱性250℃以上の沸点
高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。
潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後)
防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
耐熱温度(℃)250以上
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き
用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量122mL
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。
透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。
トラスコ品番398-5083
耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
色白
質量(g)336
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番405-6329
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。
有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に
使用温度範囲(℃)-20~100
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
密度(g/cm3 at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質PP、PE、PET、セラミック
色ブルー
使用流体水、アルコール
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。
自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに
色無色透明
使用温度範囲(℃)+5~+40
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
用途高耐熱スプレ-グリス。
色無色
容量(mL)300
使用温度範囲(℃)0.5~42.1
増ちょう剤イソヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)10
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
全光線透過率(%)89
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料
成分トルエン
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
全光線透過率(%)89
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
耐熱性合成油(ポリオールエステル油)に酸化防止剤、摩耗防止剤などの添加剤を配合した、高温用潤滑スプレーです。
高温での熱安定性、潤滑性、耐摩耗性に極めて優れています。
用途高温使用時の潤滑、摩耗、焼き付け防止、動力削減等
使用温度(℃)150~300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
材質PET
耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。
米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。
透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。
用途印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。
フェンス、ドア、回転椅子などに。
使用温度範囲-30℃~200℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途射出成形機のガイドピンなど
色半透明
特性耐熱性
トラスコ品番818-4803
使用温度範囲(℃)-20~250
主成分合成油、PTFE
危険物の類別非危険物
グリス種類フッ素グリース
1缶(330mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
片面が透明フィルム、片面が内側ポリエチレン加工を施した未晒クラフト紙のバーガー袋です。
中身をきれいに見せることができ、陳列等のディスプレイ効果を高めます。
電子レンジ不可。
用途ハンバーガー、調理パン、菓子パン、シュークリーム、ドーナツ、ベーグル、カットピザなどに
材質OPP40μ/未晒50g+PP15μ
色未晒無地
耐熱温度(℃)110~130
保管・陳列に効果バツグンです。道具を使わず横幅がスライド調節できるので、どこでもぴったり納まります。ひな段状になっているので奥の小物も並べて飾れます。
用途広げて使える多様棚。
材質スチロール樹脂
質量(g)770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×225×107
寸法(奥行D×高さH)(mm)75×35/1段
耐久温度(℃)耐熱温/80、耐冷温/-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
36組のピアス・イヤリングを飾りながら収納できるディスプレイタイプのおしゃれなクリアスタンド。
材質本体/アクリル樹脂、中敷/紙(ナイロンペーパーコーティング)
質量(g)950、1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×180×210
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです
密着性、耐水性、防蝕性に優れています。
長期間艶を保ちます。
電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。
バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
バッテリー端子の防錆。
乾燥時間(分)10~15(常温)
耐熱温度(℃)150
成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フッ素系潤滑剤です。
電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途電気接点。
各種スイッチ。
ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。
仕様オイルタイプ
トラスコ品番324-1475
材質フッ素オイル、希釈溶剤
色透明
使用温度範囲(℃)-40~180
内容量(mL)150
危険物の類別非危険物
1本(150mL)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。
別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000
トラスコ品番215-1324
材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂
幅(mm)110
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂
色透明
高さ(mm)290
質量(g)180
奥行(mm)110
1目盛(mL)100
使用流体水、濃度80%以下のアルコール
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL)2
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
耐熱性が良いです。
外観淡黄色透明液体
比重1.02(25℃)
不揮発分98%以上(150℃×3h)
粘度(mm2/s)900(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
関連キーワード
1
2
3
4
次へ