耐熱温度は220℃で連続使用可能。
耐熱性に優れたメタ系アラミド繊維に研磨粒子を付着させた製品で、洗浄対象物の温度を下げずにご使用になれます。
材質耐熱・不織布
間口W×奥行D(mm)150×100
耐熱温度(℃)220
TKG品番9-1013-1501
TKG品番(2017)6-0893-1801
1セット(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
こんなお得な商品も!
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
こんなお得な商品も!
火花除けシート シリコンコート
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品
材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.3
JIS規格JIS規格A1321合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー
耐熱温度(℃)700
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。
材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
仕様接着剤なし
使用温度範囲(℃)900
瞬間耐熱温度(℃)1300
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
材質ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)溜
高さ(mm)18
表面処理ノンスリップ加工
材質ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)黒
高さ(mm)18
表面処理ノンスリップ加工
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。
ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392
伸度(%)8.8
絶縁抵抗(MΩ)1500
耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)
粘着力(N/10mm)6.5
難燃性UL規格 E20392
引張強度(N/10mm)323
アズワン品番1-6533-01
1巻
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
面体内側用耐熱布製ベラ
標準品のシリコーン製ベラの交換用
LS-355・LS-355WP専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
間口W×奥行D(mm)150×80
TKG品番9-1013-1401
TKG品番(2017)6-0893-1701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)溜
高さ(mm)15
表面処理ノンスリップ加工
材質ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)黒
高さ(mm)15
表面処理ノンスリップ加工
新合繊からギャバジンまでアタリ・テカリの出やすい素材を美しく仕上ます。プレス部分が透けて見え、アイロン作業がスムーズに運びます。
通気性がよくスチームがよく分散するので、プレス効果は抜群です。ポリエステル製より耐久性、耐熱性が優れています。
用途アタリ・テカリ防止用特殊樹脂繊維
材質特殊樹脂メッシュ
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PET織布材
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3
耐熱温度(℃)-40~150
引張強度(N/cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
120℃耐熱を有する両面テープです。
用途車載機器の部品固定。継続的に熱のかかる部位での使用
幅(mm)5~1050
厚さ(mm)0.1
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤アクリル系
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.61MB)
サービス分類オーダー・加工
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)エンジメタ
高さ(mm)20
表面処理ノンスリップ加工
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。
トラスコ品番149-6914
材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル
厚さ(mm)5.2
色グレー
サイズL
全長(cm)23.5~24.5
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)200
手のひらまわり(cm)24
耐切創性2B
EN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。
許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20
RoHS指令(10物質対応)対応
0.4mmの極細タイプ。
布通りがよく繊細な生地も傷めにくい待針です。針先が鋭く丈夫な鋼製です。
耐熱ガラスの小さい頭はアイロンを使用するシーンでも安心です。ミシンでの作業にも邪魔になりません。薄地用。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)35
太さ(mm)0.4
1パック
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ