15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。
特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
種別フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)-200~200
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
真壁用のスイッチボックスです。
耳不要時はペンチで折り取れます。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)
表面処理電気めっき
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
タイプJIS10K
使用圧力10K
最高使用温度(℃)100
呼び圧力10K
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)12.5
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)12
圧縮率(%)10(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1759
特性耐熱性
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
七夕で大活躍。短冊を笹に飾るために使用する伝統的な紙紐です。
材質和紙
寸法L(mm)約310
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
油を素早くこし、不純物を取り除ききれいにすることで長持ちさせます。
直径(Φmm)約160
材質レーヨン
1個(20枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×45
直径(Φmm)80
全長(mm)150
材質18-0ステンレス
品名・タイプストレーナー
TKG品番9-1914-0801
TKG品番(2017)6-1716-0801
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天然素材の温もりを感じる小判型バスケット。
用途お花の寄せ植えやアレンジカゴに
材質柳
天然素材の温もりを感じる丸型バスケット。
用途お花の寄せ植えやアレンジカゴに
材質柳
サイズ直径52
寸法(cm)約直径52×高さ15.5×取っ手含む高さ23.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
材質柳
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)180
穴径(Φmm)外径:6.6、内径:4.4
ヘラ幅(mm)9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途一般室内家具建具用
材質アルミ
堀込み寸法(mm)9×6
前面から配管できるボックスです。
CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
種類3個用
側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
レーヨン混で柔らかく、肌触りも良いため快適な着用感のニットキャップです。耳までしっかり覆うので、寒い日でも耳を暖かく保ちます。
用途一般作業全般
サイズF
混率(%)表地 レーヨン50 ナイロン25 ポリエステル25 裏地 ポリエステル92 ポリウレタン8
質量(g)96
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
植物の植替えや鉢カバーにピッタリな、ガーデンブリキ。
材質ブリキ
寸法(cm)約13×10×高さ12.5×取っ手含む高さ13.5
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ