肉料理がさまざまな業態で受けられている昨近、提供の仕方にも、ひと工夫加えたいところ。業態に応じたミートナイフをご用意いたしました。ステーキナイフのみならずピッツァ用としてもご使用頂けるユーティリティータイプです。
全長(mm)222
TKG品番9-1870-0701
TKG品番(2017)6-1665-1501
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
肉料理がさまざまな業態で受けられている昨近、提供の仕方にも、ひと工夫加えたいところ。業態に応じたミートナイフをご用意いたしました。カジュアルでありながらもブラックグリップがクール。ビストロ、ワインバル業態のマストアイテムです。
全長(mm)216
材質(ハンドル部)ポリプロピレン
TKG品番9-1870-1201
TKG品番(2017)6-1665-2101
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
肉料理がさまざまな業態で受けられている昨近、提供の仕方にも、ひと工夫加えたいところ。業態に応じたミートナイフをご用意いたしました。まさにスペシャルなカルネに最適。その名通り「モダン」で手にもフィットするグリップが好評です。
全長(mm)227
材質(ハンドル部)POM(ポリアセタール)
TKG品番9-1870-0801
TKG品番(2017)6-1665-1601
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
W波刃(波刃の中に、ざらに細かいギザ刃)だから、 少しでも刃先が食い込めば切ることができます。肉のスジも楽々切れます。
材質刃:ステンレス刃物鋼・柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)215
質量(g)48
TKG品番9-1869-1701
TKG品番(2017)6-1665-3401
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
肉料理がさまざまな業態で受けられている昨近、提供の仕方にも、ひと工夫加えたいところ。業態に応じたミートナイフをご用意いたしました。ナイフとグリップの一体フォルムが美しく存在感があります。Tボーンステーキ等でお試しください。
全長(mm)230
TKG品番9-1870-0901
TKG品番(2017)6-1665-1701
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!
材質ステンレス、木
種別ナイフ
板厚(mm)1
寸法(cm)21
骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。
刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。
サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。
刃渡り(mm)165
材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール
全長(mm)270
質量(g)140
刃幅(mm)260
板厚(mm)1.2
柄長さ(mm)120
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
欧米で使われているような、握り込んだ食材をカットする時に適したナイフ。刃は細かい波刃で、固い食材もシャープにカットする事ができる。ステーキナイフや果物ナイフとしても使え、食卓で肉や野菜を切り分ける時にも重宝する。トマトのヘタ取りにも適している 。
刃渡り(mm)95
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/POM(ポリオキシメチレン)樹脂(耐熱温度140度)
寸法(mm)25×195×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
仕様食洗機対応
材質DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン
色白
質量(g)31
板厚(mm)1.4
全長(cm)18.5
刃渡り(cm)約7.5(3インチ)
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
BK-950は溶着金属中に硬いタングステンカーバイド粒を分散させたものであり、衝撃の少ない激しい土砂摩耗に極めて良好です。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ショベルティース、浚渫船、カッターナイフ、スピードマラーなどの肉盛溶接。
色棒端/桃
JIS規格Z3251 DFWA-700-S
被覆特殊系
BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。
色棒端/白
JIS規格Z3251 DF3C-700-B
被覆塩基性
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、柄:茶合板、鋲:ステンレス
全長(mm)224
TKG品番9-1869-1801
TKG品番(2017)6-1665-2201
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。
付属品ブレードセット、ブレードカバー
材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304
質量(kg)0.63
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.1
連続使用時間約3分
ブレード長さ(mm)約185
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質頭SUS410 柄強化木
全長(mm)220
質量(g)36
TKG品番9-1869-1401
TKG品番(2017)6-1665-3101
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)236
表面処理スーパー・ミラー仕上
ハンドル空洞(モナカ)
刃渡り(mm)120
TKG品番9-1797-0136
アーティクルNo.101
TKG品番(2017)6-1594-0136
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
鋭角な刃先で細かいカットや直線カットに最適です。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品キャップ
トラスコ品番824-8279
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接
色棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色
JIS規格Z3251 DF3C-700-B
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別ステーキナイフ
全長(mm)236
表面処理スーパー・ミラー仕上
ハンドル空洞(モナカ)
刃渡り(mm)120
TKG品番9-1796-0144
アーティクルNo.101
TKG品番(2017)6-1595-0144
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。
粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。
割れが生じやすく、多層肉盛はできません。
機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。
棒径(Φmm)6
機械加工は困難です。できれば、600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
用途カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接、土砂摩耗。
JIS規格Z3326YF2A-C-250
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。
用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接
JIS規格Z3251 DF3C-600-B
C,Cr,B を主要合金とする空冷硬化性に富む溶接棒です。
溶着金属にクロム炭化物・クロム硼化物を有し、靱性には欠けますが激しい土砂摩耗をうけるものに優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・排土板・クラッシャー・カッターナイフなど
JIS規格Z3251 DF3C-700-B
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
刃が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
キャップ付なので安全に収納できます。
用途アートや細かい作業用、カッティング用シート、マスキングテープ、スクリーントーン用
材質(刃)ステンレス(AUS6相当)
仕様キャップ付
トラスコ品番827-8981
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)5
刃厚(mm)1.2
材質(ハンドル)テクニール樹脂
1セット(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
曲線刃付けのアートナイフです。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品キャップ
トラスコ品番833-8811
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。
TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど
JIS規格Z3251 DFWA-700-S
被覆系黒鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
刃はデザインカッターに比べて肉厚でしなやかな切れ味。切っ先角度30度。
用途消しゴムはんこ、ペーパークラフト、切り絵など
付属品刃先保護キャップ付き
材質刃先:SK材、柄:ポプラ
全長(mm)125
刃幅(mm)4
板厚(mm)0.5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。
溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。
用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなど
JIS規格Z3251 DF3C-600-B
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄金型に直盛肉盛をすることを可能にしたメタル系フラックス入りワイヤです。溶着金属は1層目では希釈により鋳鉄母材のC(炭素)が吸収され靭性のあるオーステナイト組織となりますが、2~3層目からはマルテンサイト+オーステナイト組織となりますので、優れた耐摩擦性を示します。ダイフェース面の激しい箇所、ビード肉盛などの耐圧の大きい箇所への肉盛に適しています。
用途各種鋳鉄製金型のダイフェース面やビード部などへの肉盛
線径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入
1箱(12.5kg)
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
肉、魚、ソーセージなど、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験にご利用いただけます。替え刃が2枚付属しており、簡単に交換できます。
用途FR-NB-80は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ナイフブレードです。肉など、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験に最適です。
仕様●可能切断高さ:40●可能切断幅:80、
質量(g)88、
材質(刃)ステンレス、
耐荷重(N)50
1台
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。
C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。
色棒端/黄
JIS規格Z3251 DF3C-700-B
被覆塩基性
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。
溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。
用途カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛
棒径(Φmm)6
棒長(mm)約400
電流範囲(A)150~170
JIS規格Z3251 DFWA-700-S
被覆系特殊
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
材質SCM440
質量(kg)7
アズワン品番65-1227-44
TKG品番9-0683-0102
TKG品番(2017)6-0604-0202
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。
付属品ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)
電源(V)AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)
消費電力(W)約9(充電時)
本体質量(g)570
定格入力電圧(V)DV9
本体寸法(mm)奥行50
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)7.4
本体高さ(mm)65
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2000
本体幅(mm)440
電池使用可能期間約45分
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステーキやローストビーフの取り分け、サービング用に。業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格カービングフォークの登場。。
仕様食洗機対応
材質ステンレス、ポリプロピレン
サイズ7インチ
質量(g)70
全長(cm)30
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
冷え固まったバターが軽い力でふわっと削ることができます。削ったバターはナイフのなだらかな面で塗り広げることができます。肉厚のがっちり形状です。
材質ステンレススチール
長さ(mm)160
色シルバー
質量(g)42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×22×29
TKG品番9-0579-0601
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
三徳包丁とシェフズナイフ、いいところを集めた万能包丁。これ一本あれば、日本の台所での肉・魚・野菜・果物のカット作業に重宝するオールマイティー包丁
刃渡り(mm)195
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/POM(ポリオキシメチレン)樹脂(耐熱温度140度)
寸法(mm)320×48×15
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。
1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。
色棒端/白-赤(側面)
JIS規格Z3251 DF3C-700-B
被覆塩基性
RoHS指令(10物質対応)対応
【VENICE】シンプルなシルバーが美しい洋食器肉料理やデザート用のナイフ。用途別に豊富な種類がある食卓用金物、ベニスシリーズ。
テーブルウェアを同じシリーズでそろえればいつもの食卓が少しおしゃれになります。表面は光沢のある仕上げとなっています。
材質18-8ステンレススチール
種別デザートナイフ
長さ(cm)20.3
1本
¥549
税込¥604
4日以内出荷
『切れ味抜群!!』バーベキューの肉の切り分け、サービング用に。
業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格バーベキュー道具の登場。
味のある木製ハンドル☆お肉の切り分け、取り分け用に。
材質ステンレス、木
種別フォーク&ナイフ
質量(g)フォーク80/ナイフ108
全長(cm)フォーク:32.55/ナイフ:35
刃渡り(cm)ナイフ約21(8インチ)
1セット(2本)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ