20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス ねじ5V1 締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷

一般的な交換用、英式バルブです
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀 バルブ形式英式
1セット
199 税込219
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g 使用可能温度範囲-20~100度
1セット
268 税込295
当日出荷

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
1袋(100個)
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム 全長(mm)1000
1個
199 税込219
当日出荷

1袋(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
1個
278 税込306
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
390 税込429
当日出荷