自動車でよく使うサイズのネジを集めました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質クロームモリブデン鉱/S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット
ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40
ナット6×10、8×1.25、10×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供
材質(本体)セラミック
種類自動車用ヒューズ
取付方式直取付
定格電圧(V)58DC
ヒューズCF
遮断電流(A)2000
リード線無
サイズ(mm)23.5×11.5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断速度F
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。
種別全ねじ
材質RENY
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PPS
呼びM6
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PVDF
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
全長(mm)53
サイズM12×P1.5
ピッチ1.5
ねじ径(mm)12
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
メーカーHONDA
RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン寸法(mm)Φ12.3
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8
サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンルック ナンバーボルトキャップ。標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます。カーボンルック&メッキがラグジュアリースポーツを演出。ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に。軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)。
用途ナンバーボルトキャップ
色カーボン調
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×22×22(1個当たり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A4ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS ProのこのキットはA4ステンレススチール製のねじとナットを取り揃えています。ステンレススチールはA4グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。 ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. このキットにはA4ステンレススチールねじとナットが付属(合計624個) DIN933/934準拠 優れた耐腐食性 食品、医療、化学薬品、電子分野での用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A2ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS Proのこのキットは、A2 18//8 (クロムとニッケルの割合)ステンレススチール製のISOメトリックねじ及びナットを取り揃えています。合計624点が用意されています。ステンレススチールはA2グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。. ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. 腐食、化学薬品、最高850 ℃の熱に対する耐性 食品、医療、化学薬品、電子機器、建設用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます。カーボンルック&ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出。ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に。軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)
用途カーボンルックのナンバーボルトキャップ
付属品両面テープ付
質量(g)8
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)9×22×22
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。カーボンルック+ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出。シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。
用途リアワイパーボルトキャップ
質量(g)11
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用
差込角(sq.)1/2
サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に使用します。
全長(mm)78
差込角(mm)12.7・17 6PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途ヘッドボルトの取り外しに使用します。
主な適合純正品番T10070・3452
全長(mm)140
サイズM10
差込角(mm)12.7
適合車種1.8T、2.0、V6、V8エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
全長(mm)90/29
差込角(mm)19×32EPL
適合車種BENZ Actros
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
15日以内出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ。カーボンルック+メッキがラグジュアリースポーツを演出。シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。
用途リアワイパーボルトキャップ
色カーボン調
質量(g)11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サイズM6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7・21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタッドボルトリムーバー 12.7sq
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)6.35~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
インパクトレンチ対応
仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。
差込角(mm)12.7
適合サイズ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
軽量、高強度、高耐食性などの優れた特性を持つことから、航空機をはじめ電力、自動車、建材等、幅広い分野で活躍しています。
用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。
材質チタン
取付穴六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバーボルトに被せるだけでドレスアップ。付属の両面テープで張り付けるだけ。軽自動車対応の4個入り
用途ドレスアップアクセサリー
サイズ(mm)5×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ドアヒンジの取り外しに使用します。
ビットM8・M10・M12・T30・T40・T45・T50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用
適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
差込角(mm)12.7
ボルト(mm)10
パット径(Φmm)大53、小40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ