45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBT-30.4 BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセット
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mm セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2 ノッチ数20 適合ブラケットPraxis Works(R) M30 適合シャフト径(Φmm)30
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

1セット
529 税込582
翌々日出荷



1個
179 税込197
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷



単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ 動画あり
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに 材質アルミニウム サイズ(mm)40、44、50、59、63、65
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ベアリング
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。 コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。 内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。 5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合 シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です 便利な収納ケースが付属
アズワン品番64-8086-31
1セット
75,980 税込83,578
翌日出荷



1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

通常クロモリシャフトのペダルシャフトをチタニウムシャフトに変更できるキットです。 またベアリングに、アウターには Enduro カートリッジベアリング、インナーには igus LL-gride ブッシュと、高品質ベアリングが採用されています。
寸法(mm)Qファクター:52 シャフト6AL4Vチタニウム 対応機種2010年以降に発売された エッグビーター、キャンディ、マレット、ダブルショット、50/50 質量(g/ペア)60 最大荷重(kg)90
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
仕様スポーク穴:20H 寸法(mm)(オーバーロックナット)74 質量(g)69
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径車フロント用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト フロント:2ベアリング
仕様スポーク穴:20H 質量(g)76
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
仕様スポーク穴:32H 寸法(mm)(オーバーロックナット)100 質量(g)75
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスト 48mmシリーズのニューモデル。伝達効率を高め踏み面を広げた設計。48mmの狭小シャフトによって、より効率的な回転に誘導する。アルミボディー。シールドベアリング。 48mmクロモリシャフト。LOOK KEOクリート(6°)
BK 軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)333
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

手作業による高級感漂うポリッシュシルバー。シールドベアリング 。ネジピン式 (3mm)。クロモリシャフト
ポリッシュ SL(PSL) 軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)380
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

小径車リア用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪) リア:4ベアリング 対応変速数:8/9/10s
質量(g)211
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
質量(g)210 寸法(mm)(オーバーロックナット)135 仕様スポーク穴:32H
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

48mm 採用のコンパクトロードSPD。滑らかなシールドベアリングで長距離などにも最適なモデル。クロモリボディー。シールドベアリング。48mmクロモリシャフト。SPD。クリート付属
BK 軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)244
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
仕様スポーク穴:24H 寸法(mm)(オーバーロックナット)130 質量(g)210
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスバイク、ロードバイクに最適なアルミ製トゥクリップペダル シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト リフレクター付き
材質アルミニウム 寸法(mm)88×68.6×29 質量(g)245 ベアリングシールド/DU スピンドルクロモリ
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポタリングや輪行に向くモデル。エントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラット。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)。クロモリシャフト(48mm)。グリスガンホール。8mmアーレンキー使用。クリート付属
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)328
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットプリントシリーズのフラット面がラバー成形のモデル。編目のノンスリップデザインで優しい感触の枠面積の大きめのラバーは、スニーカーとの相性もバッチリ。小径車や折り畳み等で、ぶらり街散策等にも打ってつけ。片面 SPD/片面フラットスタイルラバー。スモールボールベアリング。クロモリシャフト。クリート付属
BK&SL 軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)358
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)405
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置 ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能 シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂 寸法(mm)108×108×21 質量(g)302 ベアリングシールド/DU スピンドルクロモリ
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側のみのユニークなフラット系ペダル。シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)380
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フットプリントシリーズ「スポット」のSPDクリップレスモデル。スムーズなシールドベアリングを採用し、回転軸にグリスを投入できるグリスガンホールを設け、メンテナンス性も優れている。コンパクトでありながらフットプリントの形状はフラット面でも快適に靴底を捉えて足裏への感触は快適。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラットスタイル。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト。グリスガンホール。クリート付属
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)356
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ヶ島製作所ペダル RX-1
シールドベアリングは、経験豊富な従業員によってひとつひとつ手作業で調整、組み立てられます。そのためガタつきのない、最高品質の回転性能を実現しています。プロのトラックレース(競輪)用に設計、製造された「競輪(NJS)認定モデル」です。RX-1には、SUPREMEと同じベアリングシステムを使用していますが、頑丈なシャフトを採用することで、トラック競技に必要とされる高い剛性を備えています。全面ミラー仕上げに研磨された高級感のある美しいアロイボディを採用。側板は、アルマイトでブラックに仕上げています。重量281gとメーカーNJS認定ペダルのなかで最軽量となっております。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ研磨仕上げ/アルマイト。サイズ:W86 x L61。踏み面:片面。ベアリング:最高級回転性能シールドベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:トラック。重量:281g
1ペア
13,980 税込15,378
3日以内出荷

フットプリントペダルの両踏みタイプ。非常にコンパクトな設計の足裏形状はピンポイントでシューズにフィットする。バイクの存在感を損なうことのないプチ感覚で、小径車などにも合わせやすい。グリスガンホール付き。ネジピン式 (3mm)。シールドベアリング。ネジピン 3本(3mm)& ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)340
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)