555件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
959 税込1,055
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用 タイプW/O 材質EPDMゴム ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E 適合サイズ26×1.95 H/E タイプH/E ETRTO規格50-559
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE ETRTO規格50-559 タイプH/E ブラック
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
ブラック
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00 適合サイズ26×2.00 H/E ETRTO規格54-559
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。
サイズH/E 26×1.50 タイプH/E ETRTO規格39-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)39 黒トレッド パターンスリック ビード径559 推奨内圧(kPa)270~590
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50 適合サイズ26×1.50 H/E黒 ETRTO規格40-559
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
サイズ26×2.00 ETRTO規格48-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)48 黒トレッド パターンセンターリッジパターン ビード径559 推奨内圧(kPa)300~440
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
タイプW/O チューブ厚さ(mm)1.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷

仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品 種別(チェンジ)7段 材質フレーム:スチールリム:アルミ 質量(kg)約17.5 フレーム色ホワイト×レッド 組立寸法(mm)約1720×565×950 タイヤサイズ26型 適応体重(kg)65 折りたたみ寸法(cm)約96×44×75 ギア数7段変速
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

タイヤの内貼り用修理材です。 強力ナイロン帆布入りですからタイヤの傷口を完全に補強します。
用途タイヤ(自転車)用 仕様タイヤ用
1袋(5個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。 トラスコ品番628-5133 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) オレンジ・ブラック タイヤサイズ26(インチ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
43,980 税込48,378
欠品中

JISフレーム強度試験合格品。 26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ 変速段数18段 質量(kg)17.5 仕様チェンジ:18段 エスコ品番EA986Y-31A ブレーキアルミVタイプ 耐荷重(kg)約80 材質(フレーム)ハイテンスチール 組立寸法(mm)1680×580×990 色(フレーム)ホワイト×レッド 折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ折りたたみ
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,070 税込2,277
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1本
549 税込604
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電動アシスト車に求められる性能をすべて備えたモデルとして、特に荷物を積む機会が多い業務用電動アシスト車に最適です。 ビード切れを軽減するビードチェーファを採用。 ケーシングをビードからビードまで全面に行き渡らせた3PLY構造を採用し、高いタイヤ剛性を実現したいパンク性を向上。 タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。 転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用。 タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化。
バルブ形式英式 ブラック タイプWO
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ 材質スチームフレーム 幅(mm)149 質量(kg)約16.3 イエロー 高さ(mm)103 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.50) 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72 適応身長(cm)135~ サドルの高さ(mm)約680~850
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
ブラック 規格W/O
1セットほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436
街乗りマウンテンに最適のタイヤ。
黒/黒 サイズ26×1.95 タイプMTB等 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1436 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格53-559
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
ブラック 規格W/O 標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)240-310 標準空気圧(PSI)35-45
1セットほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2 適合サイズ26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
当日出荷