86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm)139.5 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59.5 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック 全長(mm)120/70(ハーフ側) セット内容左右1組 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
509 税込560
当日出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 全長(mm)100 セット内容左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 動画あり
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm)120 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
1ペア
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1ペア
499 税込549
当日出荷

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110 質量(g)85 ハンドル径(Φmm)22.2 外径(Φmm)27~28
1ペア
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ペア
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm)約125 タイプ非貫通 内径(Φmm)(左)20(右)24 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm)31 長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130 材質クレイトンラバー(TPR)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)105 取付穴径(Φmm)19 セット内容左右1組
1ペア
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
全長(mm)108 適合汎用 内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24 ハンドル径(Φmm)22.2
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


CTB用グリップ
用途自転車ハンドル用グリップ グリップ長さ(mm)Lサイズ120、Sサイズ70 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
489 税込538
7日以内出荷

対応ハンドルバーΦ22.2mm グリップシフト変速機用の抗菌グリップです。
ブラック 寸法(mm)Φ22.2×120、Φ22.2×90 材質合成ゴム 質量(g)70
1個
899 税込989
当日出荷

グリップにカットラインが入っていて、グリップをカットすればグリップシフトにも対応できます 握りやすいエルゴ形状
用途自転車ハンドル用グリップ グリップ長さ(mm)120 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
619 税込681
7日以内出荷


独特な凹凸が手になじむ
用途自転車用グリップ 長さ(mm)130 ブルー 適合ハンドル径(Φmm)22.2 入数(本)2
1セット
579 税込637
5日以内出荷

レザー風合いのグリップ
用途自転車用グリップ 長さ(mm)130 ブラック 適合ハンドル径(Φmm)22.2 入数(本)2
1セット
979 税込1,077
5日以内出荷

軽快車、シティ車にオススメ!ベーシックグリップ
用途自転車用グリップ 長さ(mm)105 適合ハンドル径(Φmm)22.2 入数(本)2
1セット
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快車、シティ車・クロスバイクにオススメ!ベーシックグリップ
用途自転車用グリップ 長さ(mm)130 適合ハンドル径(Φmm)22.2 入数(本)2
1セット
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

フィット感抜群のエルゴノミックグリップ
用途自転車用グリップ・グリップシフト用 長さ(mm)92 グレー 適合ハンドル径(Φmm)22.2 入数(本)2
1セット
879 税込967
5日以内出荷

バイク、自転車のハンドグリップエンド、傘の先端に取りつけますと車のライトに反射し、ドライバーが視覚確認が出来ます。裏と表の反射色を変えてあるためキラキラと揺れ動いて点滅しとても安全性に優れています。
用途交通安全、防災、アウトドアに
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)78 全長(mm)140 質量(g)27
1本
349 税込384
3日以内出荷

BAA自転車安全基準に適合した自転車に取付できるブレーキレバー。手に合わせてグリップとブレーキレバーの間隔を調整できる。
種別CP/AL 材質アルミ合金 全長(mm)130 質量(g)174
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。 材質(本体)機械構造用炭素鋼 種類チェーン用加工器具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 エスコ品番EA123AC-12 材質(本体)アルミダイカスト 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)176
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 蓄光材の光と反射材の光。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄 ホワイト 使用の目安新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。 使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
799 税込879
7日以内出荷

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄 連続点灯時間40時間(国内電池使用) 使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
779 税込857
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 質量(g)220 空気使用量(L/min)176 ノズル外径(Φmm)5 ノズルねじ径G1/8
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

マイナスドライバー ParkTool(パークツール) 動画あり
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。 自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
商品構成単品
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774 質量(g)425
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

B-Witch のライザー・ショートフラットバー対応グ リップ。 。全長 110mmという短いグリップで手の小さい女 性や幼児等の自転車にもおすすめ。
幅(mm)装着:100 ブラック 径(Φmm)22.2
1個
598 税込658
6日以内出荷