内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)191
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較)
サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較)
3BSC品質基準クリア
もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本
色(タイヤサイド)クロ
タイプW/O
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
パーツNo.Y33S98310
タイプノーマル
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類インナーケーブル
オートライト車の交換用リム組みです
材質ステンレス、スチール
規格W/O
仕様ハブダイナモ:NH-H80
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数1
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)180
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)120.5
前後区分後輪
1ペア
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
色グレー
アズワン品番64-9565-65
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
6061-T6アルミを採用した人気の35mmショートステム。
アクティブ系ファンライドに最適。
1-1/8” 、6°/84°
材質6061-T6
寸法(mm)コラムハイト:40
色マットブラック
質量(g)98(クランプ付き)
クランプ径(Φmm)31.8
サイズ(mm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
材質アルミ合金
寸法(mm)【コラム】22.2×280
色シルバー
角度(°)71
クランプ径(Φmm)25.4
スポーツ車向けクイック式リム組み
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様英式バルブ用
セット内容クイックレバー
軸長(mm)105
エンド幅(mm)100
前後区分前輪
関連キーワード