53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角特大型
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)230×90×60 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)2400 研磨対象各種刃物
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角二丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)205×50×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1340 研磨対象各種刃物
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角三丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 軟口 刃物用 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1550 研磨対象各種刃物
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

包丁両面砥石 荒・中 兼定 動画あり
1丁で2役コンビ砥石。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。 #220:刃欠けの修正に/#1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに。 セット内容すべりにくいゴム砥石台付 粒度#220(荒砥石)/1000(中砥石) 材質(本体)ホワイトアランダム 材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃) 材質(すべり止め)合成ゴム アズワン品番64-4069-66
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150 砥材炭化ケイ素質
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 抗菌クリーンセラ
JIS規格の抗菌基準クリア、業界初SIAAマークの付いた砥石です。
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用 寸法(mm)205×50×25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 GC角三丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 軟口 刃物用 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1500 研磨対象各種刃物
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

砥石サイズ:210×70×H20研ぎ桶サイズ:305×305×H90♯220 荒砥(ベージュ)♯1000 中砥(ブルー)♯3000 仕上げ(ピンク)。コンパクトで一つの砥石を使用中に、他の二つの砥石が水に 浸る為、作業効率が上がりとても便利です。
セット内容ニューセラミックス スーパー砥石3種、研ぎ桶 砥粒種類荒砥、中砥、仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(研ぎ桶)305×305×90 砥石寸法(mm)210×70×H20 粘度荒砥/#220、中砥/#1000、仕上/#3000 TKG品番9-0350-1701 TKG品番(2017)6-0323-1001
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用 粒度240 長さ(mm)205 幅(mm)66 厚さ(mm)34 材質GC 研磨対象各種包丁
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

包丁荒砥石 兼定 動画あり
研ぎやすい幅広タイプ。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。刃欠けの修正に。 セット内容すべりにくいゴム砥石台付 粒度#220(荒砥石) 材質(本体)ホワイトアランダム 材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃) 材質(すべり止め)合成ゴム アズワン品番64-4069-63
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁) 粒度240 長さ(mm)205 幅(mm)50 材質GC
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。刃が欠けたりしたときの荒研ぎ用の砥石です。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度220 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。荒砥石と中砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度220/1000 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S220
荒研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。 粒度120・220 適合材全鋼、ステンレス 寸法(mm)200×50×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)研ぎ一番 コンビ
1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。
用途家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。 仕様台付 粒度220・1000 砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS 砥石サイズ(mm)185×65×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃が欠けた時、厚物の刃研ぎに適しています。
用途刃物用荒研ぎ砥石。 粒度220
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)一般刃物用砥石
用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石 粒度#120/#220 砥石サイズ(mm)205×50×25 砥材炭化ケイ素質 質量(g)480
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)GC/DXママ砥石
ハンディタイプで両面(荒・中砥石)使える便利な砥石
粒度#220/#1000 砥石サイズ(mm)10×30×6 砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g)80
1本
1,098 税込1,208
欠品中

荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 刃物用砥石
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度GC#220 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質 質量(g)1430 研磨対象各種刃物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。
用途刃研ぎ。 粒度220/1000/3000
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 荒武者
荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度PA#220 寸法(mm)205×75×50 材質ピンクアルミナ質研磨材 質量(g)1850 研磨対象各種刃物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電源単相交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.9 厚さ(mm)(砥石)19 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450 セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2 粒度A36、A60 電球(W)(作業ライト:別売)40まで 砥石径(Φmm)外径:150、内径:12.7 消費電力(W)(50/60Hz)330/270 消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

砥石材質:アルミナセラミック。荒砥ぎ用・中仕上げ砥ぎ用の二段階で鋭く研げます。底面には、すべり止めのゴムがついています。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 GC/DXダブルストン
収納ケース付両面砥石。1本で荒研ぎ/中研ぎ用として使用できます。
用途各種刃物の研ぎに 粒度#220/#1000 寸法(mm)175×55×35 材質緑系炭化珪素質/アルミナ質 質量(g)780 研磨対象各種刃物
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 GC角二丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)205×50×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1220 研磨対象各種刃物
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 GC角一丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)590 研磨対象各種刃物
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷