137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃)0~60 耐久性10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仔犬印(本間製作所)18-8ホテルパン 蓋(ヒンジ付)
サイズ1/1用 寸法(幅W×奥行D)(mm)530×327 TKG品番9-0124-0901 TKG品番(2017)6-0122-0901
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途小型蓋・表示板等 材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。 取付け方法シャフト水平状態 設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)27
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋 材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金 材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 材質(軸)SUS303 耐久回数2万回以上 使用湿度(%RH)90 タキゲンコード13377
1個
3,911 税込4,302
当日出荷

栃木屋クリックヒンジ
エコ商品
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等 材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/- 仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)トーションアーム
グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。 スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。 耐食性に優れています。
用途共同溝・流雪溝・分水路等の開閉グレーチング 材質冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)3,630 表面仕上げ溶融亜鉛めっき タキゲンコード12736
1個
29,233 税込32,156
4日以内出荷

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)49 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])309[31.5] 開き方上蓋 伸長(mm)122 ステー種類その他ステー
1本
669 税込736
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルウォール構造の高密度ポリエチレン製品で耐久製にすぐれています。内部に厚いポリウレタンを発泡注入して断熱効果は抜群です。、圧力を均一にして、スチームを放出する空気穴キャップ付。、厚い発泡断熱材と空気を密閉する固定金具とガスケットが外部からの熱源なしで、しっかっり温度維持を行います。、運搬や格納の際に積み重ねても、ピッタリと納まる一体成形の取手付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

GIVIのトップモデル「TREKKER OUTBACK」がリニューアル。フィッティングへ取り付けるフックの強度がアップしました。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネル製で、角部分はテクノポリマー製のパーツで補強しています。大型トップケース装着時には傾けて上蓋を開けることができ(ホールドイットアクティブシステム)、上蓋はヒンジロック解除ボタンがついてワンタッチで外せるようになりました。トップケース用セイムキー&シリンダー1セットが付属されているのでトップ+サイド装着時にカギの共通化が可能。バイク用サイドケース 左右セット。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー 質量(kg)片側:5.5 容量(L)各37 最大積載量(kg)片側:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×266×393
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP) 標準色アイボリー(B-1346-PC) 表面仕上げバレル研磨
1個
203 税込223
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 黒色
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 黒色
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。 蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(g)片栗粉330、いりごま240、砂糖370、塩600、小麦粉350、パン粉90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×79×143.6 耐熱温度(℃)本体:60
1個(1個)
549 税込604
4日以内出荷

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。 蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(kg)砂糖1.8、小麦粉1.6、パン粉3.9、米1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×151.4×205.2 耐熱温度(℃)本体:60
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。 蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(g)片栗粉660、いりごま480、砂糖750、塩1200、小麦粉700、パン粉170、米830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.8×108.5×150 耐熱温度(℃)本体:60
1個(1個)
749 税込824
4日以内出荷

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。 蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(kg)砂糖2.9、小麦粉2.5、お米3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.8×159.7×264.8 耐熱温度(℃)本体:60
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。 蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(g)片栗粉200、いりごま140、砂糖220、塩360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×79×103.6 耐熱温度(℃)本体:60
1個(1個)
499 税込549
4日以内出荷

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。 蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(kg)砂糖720、塩1100、小麦粉680、パン粉160、米1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.6×109.2×148.2 耐熱温度(℃)本体:60
1個(1個)
749 税込824
4日以内出荷

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。 蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(L)2.7 容量(g)砂糖2000、小麦粉1800、パン粉440、米2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.8×155.7×208.8 耐熱温度(℃)本体:60
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。 蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン 容量(L)1.4 容量(g)砂糖800、塩1500、小麦粉670、パン粉280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.8×108.5×180 耐熱温度(℃)本体:60
1個(1個)
849 税込934
4日以内出荷

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)38 種類特殊型 長さL(mm)59 幅W(mm)32 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)38 種類特殊型 長さL(mm)45 幅W(mm)32 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100°以上開かない仕様です。
質量(g)55 最大扉高さ(mm)750 最大扉幅(mm)600 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6 付属品取付け用ボルト、裏板 表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上 耐久回数1万回
1個
39,667 税込43,634
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
1式
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)