24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホログラムシートと金紙を使って伝統工芸の「らでん蒔絵」調の切り絵作品をつくるセット!
セット内容金紙(タック付 195×175mm)×1、ホログラム紙(タック付 195×175mm)×1、黒台紙 A4(210×297mm)×1 サイズA4
1セット
500 税込550
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]らでん調シール
らでん調のシールになっているので、貼るだけで簡単にらでん調の作品が作れます。柄の違う2種類のらでん調シール。
セット内容らでんシール柄なし 132×76mm×1、らでんシール柄あり 132×76mm×1 寸法(mm)132×76
1セット
155 税込171
3日以内出荷

昼間に目立つ キラキラ光る
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【表面】ポリエステル【裏面】アルミ蒸着【粘着剤】アクリル系粘着剤 縦(mm)140 横(mm)70
1パック(3枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



内寸法(mm)35 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1062-1901 TKG品番(2017)6-0938-2001
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]らでん調めいめい皿
柄の違う2種類のらでん調シールを使って、らでん調のめいめい皿を作るセット
セット内容めいめい皿(黒)×1、らでん調シール2種セット×1 寸法(mm)めいめい皿(黒):Φ150 質量(g)83
1個
428 税込471
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]らでん調ペントレー
柄の違う2種類のらでん調シールを使って、らでん調のトレーを作るセット
セット内容プラ製ペントレー×1、らでん調シール2種セット×1 材質本体:メラミン 寸法(mm)プラ製ペントレー:198×153×15、らでん調シール132×76 質量(g)88
1セット
519 税込571
5日以内出荷


用途木工作品・什器・額縁など 乾燥時間(分)約120 塗り重ね可能時間(分)約240 危険物の類別非危険物 塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
1本(45mL)
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]らでん彫コンパクトミラー
片面通常鏡、片面拡大鏡になっていますので、実用的な作品が作れます。
セット内容コンパクトミラー×1、らでん調シール2種セット×1 寸法(mm)【コンパクトミラー】本体:Φ69・鏡:Φ58、らでん調シール2種セット:132×76 コンパクトミラー:黒 質量(g)57
1個
410 税込451
3日以内出荷

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

彫りやすい黒彫板にはがき箱が新登場
セット内容黒彫板天板132×185×10mm×1、黒彫板側板37×122×10mm×2、黒彫板側板37×185×10mm×2、天板MDF120×171×2.5mm×1、らでん調シール2種セット132×76mm×1
1個
1,382 税込1,520
3日以内出荷

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途貝殻細工セット、切断、彫刻、削り、磨き、ツヤ出しのパーツをセット セット内容H-262、H-270、H-298、H-472、H-400、H-700×2ヶ 軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石) 適合材貝殻
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]ミックスシェル10g 小袋入り
キャッチコピー:クラフトなどで使いやすい貝殻セット!。商品説明:アクセサリーや貝殻を使ったオブジェなどにおすすめ!ミックスされる貝殻については予告なしに種類を変更する場合がございますのでご了承下さい。 タカラガイや二枚貝・小さな巻貝などが主に入っておりますので、ヤドカリ用としての購入をお考えの方にはこの商品はおすすめできません。
仕様(1個梱包形態)エアパッキン袋 セット内容貝殻アソート10g 材質貝殻 寸法(cm)(貝殻アソート)3未満
1セット
164 税込180
当日出荷

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

古代遺跡のように神秘的な印象のデザイン「アーラ SV」。インスピレーションの元となった神話に登場する羽をもつ神々は、吉祥や美を表します。銀蒔絵に螺鈿をあしらった瑞々しい表情が魅力。ジュエリーとともに楽しめる新しい佇まいの蒔絵万年筆です。
仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂/蒔絵 付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部、桐箱(紐付き) タイプ中細(MF) 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体質量(g)20.2 仕上【金属部】ゴールドIP 本体サイズ(mm)Φ18×129(クリップ部含む) ペン先21金・大型
1本
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Deco Lotus line RADEN。ハスの花びらの、朝晩の開閉からインスパイアされた「デコ ロータス ライン ラデン」。きらめく螺鈿と金の線、異なる2つの質感が華やかさとモード感を程よいバランスで仕上げています。。品名「蒔絵文房万年筆」について。「文房」とは、読書や執筆をするためのへや、いわゆる「書斎」という意味があります。かつての文人は、文房の用具として文具に格別の愛着が認められ「文房四宝」として筆、墨、硯、紙が特に尊重されるようになりました。 。これに見られる書き文字の嗜み方を今一度見直し、文房の用具として、蒔絵万年筆で思いのままに書いてほしい。じっくりと言葉を吟味し、大切な人に文を届けてほしい。書くという行為をもう一度大切な時間として取り戻していきたい。そんな思いで、「蒔絵文房万年筆」と名付けました。
仕様ペン先仕上げ:金メッキ 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂、蒔絵加工 軸径(Φmm)13 質量(g)21.6 寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む) 文字サイズ中細 ペン先21金/大型
1本
159,800 税込175,780
7日以内出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]新きりえ 8切
黒のビニールシートは粘着になっているので、線がつながっていない切り絵もできます。白いプラスチック板に黒のビニールシートを貼り合わせたもので、カッターナイフで筋を入れ、はがすだけで素晴らしい仕上がりになります。白いプラスチック板は色鉛筆、油性ペンなどで着色する事ができます。
セット内容プラスチック板(黒・白)、工作専用カッターナイフ 寸法(mm)270×380 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
491 税込540
3日以内出荷

1袋(90cm×15本)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(20m)
319 税込351
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

関連キーワード