「補修用キット」の検索結果
リベアテープ(HT-25)、瞬間接着補修剤(QFGⅡ)、高速硬化型パテ(Fast Metal)3種類の商品を組み合わせた緊急補修キットです。
仕様【可使時間】HT-25:数秒間/QFGⅡ:数秒間/Fast Metal:3分間
使用温度範囲(℃)【断続】HT-25:ー65~260/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~149、【連続】HT-25:ー45~200/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~121
完全硬化時間HT-25:24時間/QFGⅡ:1/Fast Metal:1時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
リビング建材のキズをきれいに補修するキットです。
セット内容バーンスティック/プレインスティック、3Nマーカー、バーンインバルム、ウールルーブ、 バーンナイフ、ブロックパット、ケンマロンシート、スチールウール、トレースクロス、サンドペーパー、マスキングテープ、DVD、ケース
1セット
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。
特性防水
セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。
のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋
危険等級Ⅱ
危険物の類別第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月
危険物の性状第2種
1セット
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン
セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート
消費電力(W)18
コテ先温度(℃)約150
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-5076-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。
作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に
セット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)
質量(g)約150(電池含まず)
電圧(V)4.5
消費電力(W)6
本体寸法(mm)36×170
使用電池単三アルカリ乾電池×3
定格使用時間(分)50
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
この3点セットでコンクリートの補修は完璧!
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
落書き等の汚れや塗装の下地調整。
色灰
硬化時間(時間)(20℃)24
トラスコ品番290-2206
セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個
質量(g)450
危険物の類別非危険物
施工面積1mm幅で8~10m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用
セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
日本ライティングの補修用キット、NGC-QA50-RKです。バンパーやドアなど一部パーツの交換や再塗装など、狭い範囲の施工・再施工に適したシラザン50少量タイプです。シラザン50は、今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。撥水・滑水性が落ちてきたと感じる場合は、撥水/滑水 復活キットの使用をおすすめします。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容コーティング剤 A液 8ml/コーティング剤 B液 8ml/硬化促進剤/施工用スプレーボトル(小)/専用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
セット内容スライドリング、スライドリングスプリング、Oリング
お求めやすい少量セット。
セット内容ポリエステル樹脂500g、硬化剤8cc、洗浄剤250cc、刷毛、ガラスマット50×50cm、割箸、PPカップ、ポリ手袋、ペーパー#80/#120各2枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200g
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
DT-01補修用。ヘルメットを複数所有している方にもお奨めです。
付属品アルコールクリーナー
FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。
用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm)
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂。耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
用途亜鉛メッキ補修用
セット内容亜鉛メッキ補修用ロッド×1/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1
作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
日本ライティングのシラザン50 補修用キット、NGC-QA50T-RKです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バンパーやドアなどの一部パーツの範囲の施工、再施工に適したキットです。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。シラザン50を施工した表面にシラザン50専用のトップコートで2層目の犠牲被膜を形成し、塗装面の凹凸を穏やかにしてより平滑になることで艶、光沢感が向上します。汚れは付きにくく付いた場合も水洗いで落としやすく、さらにイオンデポジット付着のリスクを低減します。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容A液 8ml/B液 8ml/硬化促進剤/トップコート 10ml/施工用ボトル×2/マイクロファイバークロス/洗車用シャンプー
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。
湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。
耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。
接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。
用途打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。
アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。
注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。
成分エポキシ樹脂
色主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明
可使時間(分)40±10分(20℃、1kg)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量56mL
混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比)
危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガーデンクーラー用ノズルの補修キットです。
3セット入り。
適合G701、G702、G703、GCA12
トラスコ品番818-7354
質量(g)12
1袋(3セット)
¥469
税込¥516
当日出荷
専用注入剤(2液混合型)
専用シリンダー
高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。
セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.67L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA942ES-100
セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1
危険物の類別非危険物
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
セット内容:オフホワイト・ダークアイボリー・ブラウン・ダークブラウン・ワインカラー・コーヒー・ライトグレー・ダークグレー・ブラック・ネイビー。気になるくつのキズを簡単に補修出来ます。くつの色に合わせて調色する事が出来ます。耐水性がよく定着性にもすぐれています。革本来のツヤもよみがえります。調色する場合はドライヤーで少し温め練り合わせ後、塗り込んでください。
成分ワックス、顔料
色10色セット
芯径(mm)Φ8
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
クロスのはがれを手軽に補修できます。
ローラーとボンドのキットです。
主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など
危険物の類別非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
約60秒で欠けた爪や割れ爪を補修可能なキットです。グルーを付け、アクリルパウダーで固めることで爪を修復できます。水に強く、水作業をしていてもはがれにくいです。
アズワン品番66-0011-23
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復
使用温度範囲(℃)-20~120
外観乳白色、ゲル状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量70g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)50
内容量(g)4
アズワン品番64-8896-79
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単・スピーディ!。自分で直せる!壁紙の穴の補修キットです。・約5cmサイズの穴、3箇所直せる位の量が入っています。・壁紙の穴、くぼみ、ひびわれ、ボードのすき間、欠損部などの補修が。 このセットひとつでできます。
用途壁の穴を補修する際に使用します。
付属品合成樹脂系粉末速硬性パテ200g、メッシュテープ2.5m(粘着付)、サンドペーパー1枚、パテベラ1本
危険物の類別非危険物
施工面積直径5cm程度の穴を3ヶ所
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。
下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)
用途めねじの補修、補強に
セット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
LEDテープライトシリーズリーズナブルタイプ専用補修キットです。
セット内容接続ピン×2・接続コネクター・専用接着剤
使用方法1.補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。2.それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。3.専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。
硬化時間(時間)4以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単に素早く、接着、穴埋め、肉盛、加工が出来る補修キットです。1分硬化型PM/15分硬化型PM15が御座います。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
危険物の性状非水溶性
フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。
仕様電池式
付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ
危険物の類別非危険物
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ