74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 乳白色 目盛あり ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型よりも手で押さえる幅が小さくラク。ポリエチレン製の角型洗浄瓶。また角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます。広口タイプですので内容液の補充が簡単です。先端ノズルは取替式になっています。表示価格は1本単位の価格になります。
口内径(Φmm)30
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280 容量(L)2 本体寸法(mm)300×144×295 ノズル長(mm)140 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。 仕様表示ラベル付 材質硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックエコノ角型洗浄瓶
ポリエチレン製の角型洗浄瓶で、反復作用が早くなりました 角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます 広口タイプなので内容液の補充が簡単です 内容液によって別売の先端ノズル(赤・緑・青・黄・白)を使い分けできます
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルなど液体の移し替えに適しています。
付属品こし網 容量(L)1 本体寸法(mm)275×114×250 ノズル長(mm)140 先端ノズル径(Φmm)13 質量(g)185 危険物の類別非危険物
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)5 1目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

蛍コート専用補充インク。約10本分の補充が可能です。 万一補充時に倒しても、インクがこぼれないセーフティ容器。
商品タイプ補充用インク
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 摘要液状 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 213
1本(50mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)55 シリーズシヤチハタスタンプ台 サイズ(mm)Φ34×82.7 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40mL)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。 成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 トラスコ品番828-5234 セット内容30g×8トレー 種別殺鼠剤 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48 使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。 有効成分ワルファリン0.05%(w/w) 使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所 アズワン品番64-1140-07 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
699 税込769
当日出荷

寸法(mm)396×396×785 材質(キャスター)ナイロン、自在車4個(ストッパー2個付) キャスター径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 種別半田付け ハロゲン含有率0.07% 絶縁抵抗(Ω)1011 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP 幅(mm)84 容量(mL)450 高さ(mm)215 質量(g)60 奥行(mm)64 噴霧量(mL)0.3/回
1個
769 税込846
当日出荷

共立理化学研究所ガラスセル瓶
デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。
TGK品番211-80-59-31 アズワン品番61-0088-18
1組(2本)
799 税込879
5日以内出荷

農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル 材質SPC 規格KHK+UN 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1缶
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。
適合油膜 危険物の類別非危険物 使用可能回数フロントガラス約100枚
1本(1L)
829 税込912
当日出荷

印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)300 サイズ(mm)60×48 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。
仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310 材質本体/SUS304、キャスター/ウレタン キャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)
1個
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープナーを空中に保持してコンタミ防止!他にも使える便利な機能。支柱は伸縮可能なので高さ位置を調整することができます。
用途洗浄瓶の薬液補充時のノズル掛に。プロトコルホルダーに。 材質(本体)鉄(クロームメッキ) 型番26939 材質(クリップ)ポリスチレン 外寸(幅W×高さH)(mm)250×320~550
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

除菌消臭ミストの空容器に補充する詰め替え用ミストです。内容量5Lで、「除菌消臭ミスト300ml」に約17本分が補充できます。
用途衣服、布製品についた汗、タバコ、料理、ペット等の気になるニオイの消臭・除菌。 成分植物性抽出エキス、除菌成分 容量(L)5 コード50036936 香り無香料 アズワン品番65-0479-72 商品タイプ詰替用
1個
5,898 税込6,488
欠品中

「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。 ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
1本
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH&ORP電極保存液/電極内部液 塩化カリウム溶液 250ml
電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH&ORP電極保存用
1本(250mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。 ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ
1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(L)3.8 オートクレーブの可否
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ちょっと補充したいときに便利な、小さめ補充用パック。自立するマチつきの容器形状で、場所をとらない軽量&コンパクト設計。高まる環境意識と多様化する使用シーンに対応!。アラビックヤマト容器口部分と補充用パックの注ぎ口がぴったりサイズで、安定して補充しやすい。『補充用(NA-960)』と比較し、容器のプラスチック使用量約77%削減(液状のり100mlあたりの重量比較)
材質袋:PE、PA キャップ:PE 容量(mL)130 摘要パウチパック 主成分PVAL(ポリビニルアルコール) 対応商品アラビックシリーズ『スタンダード』『エル』『ジャンボ』『ツイン』『さかだち』
1個
389 税込428
翌々日出荷

セラボーハンド中のセラミックボールの効果が現象、もしくは容器転倒などで不足した際の補充用です。
用途セラボーハンドの詰替え用セラボーSです。
1本(1kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷