レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。
※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト
材質柄:ケヤキ
柄長さ(mm)約110
材質(刃)刃物鋼青紙2号
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。
刃長(mm)210
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.7
トラスコ品番420-3178
質量(g)180
板厚(mm)0.6
材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)
材質(刃)刃物用炭素鋼
切り幅(mm)0.65
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ストレートドリル
モノタロウ
¥858~
税込¥944~
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。
溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。
鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金
刃数2
先端角(°)118
ねじれ角(°)24
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1491
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。
従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
厚さ(mm)3
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ヒゴ切付。
材質(サヤ)プラスチック、(柄)木
寸法(mm)173×26
科目図工
準拠図工小学校3年
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途各種庖丁、荒研ぎ
粒度#240
寸法(mm)205×75×50
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セット
セット内容1セット(刃2枚のみ)
材質ステンレス
1セット(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。
刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。
左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット
刃厚(mm)0.55
全長(mm)137.5
適合替刃XB13
全厚(mm)15.1
全幅(mm)27
質量(g)26
材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
トラスコ品番353-0698
規格S型
適合替刃・カッターP-450替刃XB13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。
砥石サイズ(mm)205×50×25
砥材炭化ケイ素質
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質羊毛
厚さ(mm)8
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)70
寸法(Φ×mm)大きさ:70×8
適合材木
サイズ(mm)角:70×8
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。
粒度3000
砥材溶融アルミナ質
砥石サイズ(mm)約175×55×15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
貝印が業界初の規格(長さ・刃角度・厚み)ラインナップ化した機械用刃物です。
用途炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に
高さ(mm)18.4
包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン)
材質(刃)炭素工具鋼
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般
厚さ(mm)8
径(Φmm)70
材質羊毛フェルト
穴径(Φmm)10
形状角(高密度)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
印材への着色がよく、初心者向け。蓋つきでワンタッチオープン。
寸法(mm)42×42×12
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン)
材質(刃)炭素工具鋼
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。
ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
素材表面の凹凸を抑えて平らな面を出す。広い面を彫ったり、角に丸みをつける。
小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)180
刃型平型
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
高さ(mm)18.4
刃厚(mm)0.5
包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ