カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 自転車部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)

「車 エアタンク」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
エレキット エアロレーサー 永岡書店エレキット エアロレーサー永岡書店
2,700税込2,970
1冊
4日以内出荷
「エアロレーサー」は空気の力だけで走る車で、シリンダーとピストンで動くエアエンジンを搭載しています。圧縮空気のエネルギーを動力源にするため、モーターや電池は不要です。ポンプでエアタンクに圧縮空気をため、その空気がシリンダーに入るとエアエンジンのピストンが動き、タイヤを回転させる力を生み出します。エアエンジン部はクリアパーツ仕様なので、ピストンが動く様子を観察することができます。エアエンジンが動くとき、本物のエンジンのような音で走り出します。工作時間の目安は約2.5時間。
判型定型外初版年月2025/05/10
キャブ マニホールドスペーサー 16-0357 エスアンドエスサイクルキャブ マニホールドスペーサー 16-0357エスアンドエスサイクル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:16-0357S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用します。タイプ:スーパーE/Gキャブレター付属品:Oリング備考:2-1/6インチ x 1インチ関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
付属品Oリング備考2-1/6インチ x 1インチタイプスーパーE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
キャブ マニホールドスペーサー 16-0157 エスアンドエスサイクルキャブ マニホールドスペーサー 16-0157エスアンドエスサイクル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:16-0157S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用。タイプ:スーパーE/Gキャブレター付属品:Oリング備考:2-1/4インチ x 1インチ関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
付属品Oリング備考2-1/4インチ x 1インチタイプスーパーE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
パワフル除湿器 PROMOTE(プロモート)パワフル除湿器PROMOTE(プロモート)
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。付属品排水用ホース1m 1本材質キャビネット:鋼板質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)7電源コード(m)3アース付き消費電力(W)(50/60Hz)710/880除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53除湿面積(鉄筋):60畳寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396
縦型サイレントエアコンプレッサー39L DEEN.J縦型サイレントエアコンプレッサー39LDEEN.J
49,880税込54,868
1個
4日以内出荷
縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa質量(kg)27電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付連続使用時間(分)最高:30消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz再起動圧力(MPa)0.6騒音値(dB)(50/60Hz)63/65充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
縦型エアサブタンク30L DEEN.J縦型エアサブタンク30LDEEN.J
18,000税込19,800
1個
4日以内出荷
縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁制動圧力:0.9MPa質量(kg)13タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
エアーコンプレッサー サイレントタイプ 30L DEEN.Jエアーコンプレッサー サイレントタイプ 30LDEEN.J
36,182税込39,800
1個
4日以内出荷
【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁作動圧力:0.9MPa付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080コード長さ(m)バッテリー:約2最高使用圧力0.8MPaパッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600本体質量(kg)23騒音値(dB)70dB消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz再起動圧力(MPa)0.6充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15 長野計器双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)75測定流体気体又は液体材質(株)C3771関連資料外形図(0.09MB)
双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16 長野計器双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16長野計器
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体関連資料外形図(0.09MB)
多機能エアーコンプレッサー&クリーナー ユニファイン多機能エアーコンプレッサー&クリーナーユニファイン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利! 空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPMアズワン品番68-0588-83
サイクルプラポンプ SG規格 ブラック 池商サイクルプラポンプ SG規格 ブラック池商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。 内蔵タンク/安全弁付き 英、米式チューブバルブに対応しています。 4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式アズワン品番68-4181-35
コンプレッサー PC-6000W 麻場コンプレッサー PC-6000W麻場
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
電源として家庭用コンセントが使用できます。 エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など仕様長時間作業向け付属品ロングダスター330mm、エアホース10m質量(kg)58電源100(50/60Hz)タンク容量(L)60分類ベルト式圧力(MPa)0.78
コンプレッサー PC-4000W 麻場コンプレッサー PC-4000W麻場
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
電源として家庭用コンセントが使用できます。 エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など仕様長時間作業向け付属品ロングダスター330mm、エアホース10m質量(kg)46.5電源100(50/60Hz)タンク容量(L)39.5分類ベルト式圧力(MPa)0.78
コンプレッサー PC-4001A 麻場コンプレッサー PC-4001A麻場
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。 オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。 オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など仕様短時間作業向け付属品ロングダスター330mm、エアホース10m質量(kg)17.1電源100(50/60Hz)タンク容量(L)39分類オイルレス・静音圧力(MPa)0.78
加圧式ブレーキブリーダーフルセット JTC加圧式ブレーキブリーダーフルセットJTC
64,350税込70,785
1個
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダーエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム圧力計付ホース固定ホルダー付SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mmアズワン品番65-3896-24
タンク付エアーポンプ エスコタンク付エアーポンプエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル自転車は英・米式に対応オートバイに対応(ノズル不要)4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付アズワン品番65-5670-47
三相200Vエアーコンプレッサー AIRTEC三相200VエアーコンプレッサーAIRTEC
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ取っ手・タイヤ付でラクラク移動騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに車のメンテナンスに塗装作業に幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
エンジンエアーコンプレッサー(ベルト式) ナカトミエンジンエアーコンプレッサー(ベルト式)ナカトミ
128,800税込141,680
1台
翌々日出荷
場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)900質量(kg)約59高さ(mm)720奥行(mm)400排気量(mL)196定格出力(kW)4.0(5.4PS)使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)騒音値(dB)約87吐出量(L/min)136燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)39.5エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター方式保証期間1年最大出力(kW)4.8(6.5PS)点火プラグNGK BPR6ESエンジンオイル量(L)500吐出口数2口(圧力調整器付1)
12V・DCエアーコンプレッサー ナカトミ12V・DCエアーコンプレッサーナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源12V/43Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式) ナカトミ単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式)ナカトミ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1幅(mm)770質量(kg)約49高さ(mm)660奥行(mm)375電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約77設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)39.5保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136吐出口数2口(圧力調整器付1)
24V・DCエアーコンプレッサー ナカトミ24V・DCエアーコンプレッサーナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源24V/24Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
単相100Vエアーコンプレッサー ナカトミ単相100Vエアーコンプレッサーナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)580質量(kg)約27高さ(mm)630奥行(mm)290電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約81設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)25保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125吐出口数1口(圧力調整器付)
KUKY 空気入れ レトロタンク付きオレンジ アサヒサイクルKUKY 空気入れ レトロタンク付きオレンジアサヒサイクル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
タンク付きでラクラクポンピング
オレンジ質量(g)860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×70空気圧(kPa[psi])1050/150
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21Lフローバル
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L フローバル静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8Lフローバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)
アルミエアータンク フローバルアルミエアータンクフローバル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312設定圧力(MPa)0.78潤滑方式オイルレスエアータンク容量(L)24
2WAY電子ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)2WAY電子ホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーンボタン切替で自在に変更ができますホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。
用途サウンドパーツセット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット周波数(Hz)450±20電流(A)7.5定格電圧(V)DC24音量(dB)110±4DB取扱説明書(0.14MB)
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) 明治機械製作所ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)明治機械製作所
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1使用油CO-100出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]
エアパックス(パッケージコンプレッサ・ドライヤ無し) 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ・ドライヤ無し)明治機械製作所
839,800税込923,780
1台
翌々日出荷
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1使用油CO-100
エアー式ブレーキブリーダーキット エスコエアー式ブレーキブリーダーキットエスコ
110,000税込121,000
1台
翌日出荷
ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8アズワン品番64-2235-82危険物の類別非危険物
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付モノタロウ(91件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ホーンST-7026JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ音量107±4DB周波数420±20/500±20HZ;付属品取付ステー
電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ヤンキーホーン 2連JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品ガードリレー、取付ステー材質ダイキャスト/樹脂音量107±4DB周波数560±20HZ取扱説明書取付説明書(0.1MB)
電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ホーンST-7026JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC12V周波数(Hz)420±20/500±20定格10A適合車種DC12V車音量(dB)107±4
特タンク付ポンプ SG付 サギサカ(SAGISAKA)特タンク付ポンプ SG付サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。適合タイヤバルブ英式・米式ブラック
ハイプレッシャータンクポンプ SG サギサカ(SAGISAKA)ハイプレッシャータンクポンプ SGサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。
用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。ブラックタイプ自転車用
樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら