38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷地の始動性にすぐれ、同時に高温高荷重にも高性能を発揮するマルチグレード・ディーゼルオイルです。 トラクター、コンバイン等の各種農業機械やトラックに使用いたけます。
SAE10W-30 APICD ベースオイル鉱物油
1缶(20L)
11,980 税込13,178
当日出荷

ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE10W-30 API(CD/SF) ベースオイル鉱物油
1缶(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクター・コンバインなどの農機具やトラック・建設機械などのディーゼルエンジンに使用できます。 CDグレード相当、シングル30番粘度のディーゼルエンジン用オイルです。
ベースオイル鉱物油
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具・発電機等の小型ガソリンエンジンに最適な汎用エンジンオイル
SAE10W-30 API(SL) ベースオイル鉱物油
1缶(1L)
特価
799 税込879
当日出荷

金属面に塗るだけで、錆びを防ぐ水置換性防錆潤滑油! 金属面の錆びを長期間防ぎ、可動部の滑りを良くします! 浸透力が良く、自転車などのチェーンや可動部の潤滑にも適しています! オイルの粘度が低く、サラサラで塗りやすく、延びが良いため経済的です!
用途自転車、車椅子などの潤滑、サビ止め ・工具、釣り具、農機具などのサビ止め ・金型、金属部品の保管時のサビ止め ・機械部品のサビ止め 成分鉱物油、石油系溶剤、防錆剤、他 オレンジ
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルモービルデルバックスーパー
RoHS
容量(L)208 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 CF-4
Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、。優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
容量(L)20 粘度15W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。
成分非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤 希釈倍率(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5~30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液~5倍、(農薬汚れ)原液~5倍
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISL SAE10W-30 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 寸法(mm)4.5×40×40 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
41 税込45
6日以内出荷

コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APIGL-4 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm)ジャバラ:270 先端寸法(mm)ジャバラ:14 外径(Φmm)じょうご部:約165 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2 危険物の類別非危険物 耐用温度(℃)-20~100
1個
2,460 税込2,706
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。 有機則規制外商品。
用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。 トラスコ品番440-3479 質量(g)410 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(Φ×mm)66×200 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量370mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
699 税込769
当日出荷

約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。 ナチュラルホワイト 硬化時間(分)15 仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済 成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂 硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度) 有効期限(年)未使用時1(棚保存) 適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)260(連続使用) 密度(g/cm3)1.9 剪断強度(kg/cm2)52 誘電耐力400vols/mil@0.125m 引張強度(N/cm2)435 耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温) 圧縮強度(N/cm2)1.265 危険物の類別非危険物
1本(56g)
1,998 税込2,198
当日出荷

油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー 金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。
用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂 家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃 質量(g)504 寸法(Φ×高さH)(mm)66×200 危険物の類別非危険物 原液量(mL)377
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

サンエスエンジニアリングHGクリーン
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし 使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください) 内容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

農機具などに付着した油・グリス・泥・水あか・シブの汚れをキレイに洗浄。 金属安定性が高く工作機械などの作動油・油性切削油の洗浄に有効。 オフロードで使用する自動車やバイクなどの泥汚れにも効果的かつコスパ高く大活躍! 環境に配慮し開発され洗浄剤で油汚れにスプレーし軽くこするかスチームクリーニングするだけで簡単に汚れを除去します。
使用方法1.汚れの度合いによって原液~100倍に水で希釈します。2.希釈した液を汚れに散布または部品を浸漬します。3.散布または浸漬して約3~10分放置させ後こすり洗いかスチームクリーニングを行ってください。 液性アルカリ性 成分非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー・浸透剤
1個(20L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。 エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。 対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。 ノズル長(mm)65 全長(mm)170 質量(g)278 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体圧縮空気
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

エンジンポンプ 口径25ミリ 4サイクルシリーズ 工進 動画あり
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドローン・トラクター・田植機・防除機などの農薬汚れ・油・泥・シブを丸ごと洗浄!!。農機具全般のメンテナンスに使用できる万能洗浄剤です。
用途ドローンの外装 農薬汚れの洗浄。農機具等の外装 油汚れ、泥、シブ洗浄。その他車両エンジン、設備機械等の洗浄 液性アルカリ性 関連資料(2.42MB)
1本(1kg)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農機具渋汚れ用洗浄剤 シブ取りマシンクリーナー サンエスエンジニアリング 動画あり
農業器具のシブ取りに最適!シブが残ったままでは腐食やサビにつながります。 シブ取りマシンクリーナーは苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブを除去する農機具専用の洗浄剤です。 シブの他にも機械やエンジン周りの油や泥汚れ・水あかなども洗浄できます!
用途苗乗台・コンバインの刈り取り部分などに付着したシブの洗浄剤、機械周り・エンジン周りの頑固な油汚れ洗浄剤 、ガンコな泥汚れ・水あかなどの洗浄剤 使用方法洗浄する部分をあらかじめ水で濡らします。本液を汚れに応じて原液~5倍に薄めて塗布します。2~3分置いてからブラシで軽く擦り洗いを行ってください。十分な水で良く洗い流してください。 液性アルカリ性
1個(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

油汚れを超強力洗浄。中性洗剤では落ちない頑固な汚れにおすすめです。天然オレンジオイル配合の環境配慮型洗浄剤です。農機具や刃物に付いたシブ・ヤニ落としにもご使用いただけます。
用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。 内容量(mL)320mL 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
翌々日出荷

空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
用途各種フランジ面。エンジンのオイルパン。農機具エンジン。エンジンの部品シール等 トラスコ品番698-7732 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

濃縮タイプの超強力万能クリーナー。 30年の実績と信頼。 無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。 工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルシブクリア
RoHS
農機具に固着した稲渋を容易に除去します。油汚れや泥、埃も同時に落とせます。ジェルタイプなので、縦の面でも垂れにくく洗浄性を維持できます。
用途農機具等の表面に付く稲渋、油汚れ、泥、埃の洗浄 成分水酸化カリウム、トリエタノールアミン、アルカリ剤、界面活性剤、増粘剤、キレート剤、防錆剤、水 使用方法本液を刷毛や布に取り、稲渋、油汚れ、泥が付着した部分に十分に塗布してください。10分~15分放置した後、ウエスやブラシで汚れを擦り落としてください。※汚れが軽い場合は早めに拭き取っても構いません。水で湿らせたウエスで残った本液を拭き取るか、水をかけて洗い流してください。その後、エアブローまたは乾いたウエスで水分を拭き取り、しっかり乾燥させてください。 pH13.9(20℃)(原液) 比重1.05(原液)(15℃) 外観淡黄色微濁粘稠液体(ジェル) 動粘度(mm2/s)2000(15℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32 危険等級 アズワン品番67-4714-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
629 税込692
5日以内出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建機や農機具、トラック、運搬車両などに付着した路面からの汚れ・オイル・グリースなどの ひどい汚れも簡単に落とす強力洗浄剤です。車体からシャーシ、エンジン、トレーラーなど幅広い箇所に対応します。強力な洗浄力で簡単に素早く汚れを除去します。
用途生分解性超強力洗浄剤 区分塗装面・ホイール用 危険物の類別非危険物
1個(25L)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY
部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。 初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。 さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。 無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
付属品噴射防止ストッパー 質量(g)414 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
5日以内出荷