78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)300 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB)Class A 破断伸度(%)40 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)260 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他 使用温度範囲(℃)250 伸び(%)70 主な用途電気・電子用 最高使用温度(℃)250 引張強度(N/25mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐磨耗性、表面平滑性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
用途高温部の絶縁に使用。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
1巻ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車外での配線結束に便利なテープ 耐熱、耐候に優れている 柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる 低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい
主な用途結束用
1個
699 税込769
当日出荷

フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに 絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能 テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54/260 絶縁耐圧400VPM 特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
985 税込1,084
当日出荷

手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.3
1個
449 税込494
当日出荷

鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。 トラスコ品番799-1410 材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
長さ(mm)1000
1袋(50本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。 トラスコ品番438-1807 材質ナイロン66 幅(mm)28.4 高さ(mm)16.8 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)50.3 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 最大静荷重(g)1250
1箱(5袋×100個)
129,800 税込142,780
19日以内出荷

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性1500V×1分間 引張強度(N/10mm)16.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性難燃性、耐電性
1ケース(200巻)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 耐熱温度(℃)550 組織平織り 織り方平織り 繊維径(μm)9
1巻ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
幅(mm)19 長さ(m)25
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)アセテートテープ
新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。・カラー:ブラック。・サイズ:幅19mm×長さ20m
用途電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能。伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に。手でも切断可能で作業効率アップ。カラー:ブラック。サイズ:幅19mm×長さ20m クロ サイズ19MMX20M 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54~260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理。漏れているホース、配管などの密封。工具のハンドルに巻いて滑り止め効果。ロープの端を補強。配線などの電気絶縁。電気コネクターの防水処理。緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能。マーキング。腐食防止。汚れた表面でも使用可能。水中での使用も可能。緊急時に役立つ 材質シリコン 耐熱温度(℃)260 耐圧(bar)12 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5 保存期間(年)10 耐用年数(年)10 絶縁性能12000V
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
1巻(200m)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント 糊残りしない 振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様両面テープ付き 適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下 耐熱温度(℃)-20~110 難燃性UL94V-2
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.093 テープ長さ(m)50 寸法(mm×m)50×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1袋(10個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番327-9022 質量(g)160 引張強度21N/10mm 引張強度(N/10mm)21 絶縁破壊電圧(kV/mm)33 特性高温特性
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm 芯数A:6芯、B:3対 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58 絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)9 導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中3000 定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1 記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:1体、B:5芯 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.13 色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94 絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7 導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0 記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【ドレン線】7/0.18 芯数A:5芯、B:1対 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下 シース厚(mm)0.6 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54 絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)6.3 導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)