374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクター・コンバインなどの農機具やトラック・建設機械などのディーゼルエンジンに使用できます。 CDグレード相当、シングル30番粘度のディーゼルエンジン用オイルです。
ベースオイル鉱物油
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤Li 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗、耐水、酸化安定性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温 適合範囲油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 適合範囲油圧機器 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 定期注文 動画あり
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 密度(g/cm3)0.892(15℃) 流動点(℃)-27 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数100 APIGL-5相当 SAE80W-90 ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合範囲油圧 ブルー 使用温度範囲(℃)0~55 液色 主成分パラフィン系油 液性中性 比重0.85 引火点(℃)273 粘度ISO VG 32 粘度(cSt)30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルモービルデルバックスーパー
RoHS
容量(L)208 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 CF-4
Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、。優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
容量(L)20 粘度15W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル) 成分鉱物油 タイプ蛇腹式カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(420mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷


酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


用途建設機械用オイルエレメントです。
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)約24.2(26cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム1層底 標準質量(g/片足)665(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10 メーカー商品コード2170170 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410 無色 荷姿20kg 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管 材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット) 形状カップリング 使用温度範囲(℃)-30~120 使用流体空気、水、油、粉体 材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム 適合流体空気、水、油、粉体
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。 型式GE-EC型 仕様1N≒0.102Kgf タイプGE-EC 仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき シールの有無シールなし 角度α1(°)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超強力スーパーセーフティ キューブ
セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。PRTR非該当、有規則非該当。使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。
用途各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。 仕様ミスト臭:強い 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH13~14 液性アルカリ性 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300 有機溶剤中毒予防規則非該当 PRTR法非該当 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30 質量(kg)5.4 出力(W)100 口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”) 最大吐出量(L/min)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187 適合粘度(mm2/s)1000まで 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。 トラスコ品番546-8993 材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(kg)0.4 容量(g)400 ちょう度No.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.45kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

金属の防錆・潤滑剤。エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。
用途内容量 300ml。ケース入数:24本 容量(mL)300
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。一体成型により、水や油がしみこみません。油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。摩耗に強く丈夫で軽量です。表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。安心安全のメイドインジャパンです。
用途除雪・雪かき・雪下ろしに。冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。洗車・整備、メンテナンス作業に。ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。林業。間伐・伐採作業。ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作。玉掛け周辺業務。土木作業。農作業 材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 イエロー 全長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合PC20MR-2
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合GD511A-1
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合D31PX-22
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合LW100-1H
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

シェルルブリカンツシェル リムラ R3 X
APIのCH-4規格をクリアするエンジン保護性能により、エンジン寿命の延長が期待できます。また、優れた添加剤技術により、熱・酸化安定性に優れ、ピストンを清浄に保つため、過酷な運転条件でも高い信頼性を発揮します。 排ガス規制対策でエンジンに装着される、EGR(排気ガス循環装置)は、燃焼によるススや燃料中の硫黄に起因する硫酸が排気ガスとともにエンジン内に循環されるため、優れた酸中和性やススの分散性が要求されます。速やかに酸性物質を中和して腐食摩耗を防止し、高いスス分散性によりエンジン内部の摩耗や粘度上昇、スラッジ生成を防止します。 高負荷、高出力を要求される車両や建設機械のエンジンオイルとしてデザインされ、過酷な環境で使用されるエンジンを強力に保護します。建設機械、農業機械のエンジン油としても幅広く使用できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコスト低減に寄与します。
用途トラックバスなど車両用のエンジン油としてだけでなく、建設機械、農業機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンなど幅広い用途で性能を発揮します。 APICH-4 4.0 容量(L)20 引火点(℃)216 流動点(℃)-30.0 危険等級 動粘度(mm2/s)70.5(40℃)、11.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数148 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-1 密度(g/cm3 at15℃)0.878 塩基価11.8mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍 繰り返し・詰め替え対応
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
翌日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)30001- 適合機種(代表)PC10MR-1 交換目安500時間
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷