「金属 さび落とし」の検索結果
金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど
適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。
種類強力除錆剤
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。
筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用
付属品サビ止め油(第四類第二石油類)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14mL
危険物の性状非水溶性
1個(85g)
¥839
税込¥923
当日出荷
塗って乾かして拭き取るだけ。
液垂れせず、垂直面のサビ取りにも大変便利です。
用途金属部分のサビ落とし用
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥689
税込¥758
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
自転車の各金属部分に発生するサビ、油汚れを除去します。
成分ヒマシ油、ゴム揮苛性フレーク、研磨剤水分、香料、顔料
寸法(mm)140×25
質量(g)40
1個(40g)
¥739
税込¥813
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。
種類強力除錆剤
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。
対応材質鉄
付属品サビ止め油
トラスコ品番378-3936
色半透明
主成分リン酸
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第二石油類
危険物の数量0.003L/0.1L
危険物の性状非水溶性/水溶性
1個(100mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
水溶性で刺激臭が少ないタイプ。
タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。
赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果
約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。
パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります)
塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に
主な用途鉄
使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。
乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30
耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)
完全硬化時間18~24時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ・メッキ部分のサビ取りと表面保護効果。
ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。
つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
対応材質アルミ、メッキ
主な用途サビ取り、表面保護
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
1本(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
うっすら目立ち始めたサビから頑固なサビまで、化学の力で分解し、除去します。
ノーコンパウンドなので擦りキズがつきません。
除錆後すぐに塗装することができます。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。
自転車、ベビーカー、スポーツ用品、パイプ椅子、大工道具や家庭内の金属製品の除錆。
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
1本(110g)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
六角軸ワイヤーブラシセット
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。
セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ
材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート
寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25
質量(g)410
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸(mm)六角軸6.35
アズワン品番64-3243-42
線径(mm)0.3
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
用途清掃・お手入れ
成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤
内容量(L)2
希釈倍率3~5倍
液性酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面
関連資料パンフレット(10.02MB)
危険物の性状水溶性
1個(2L)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番EA929BA-1
寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
直径(Φmm)125
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
粒度60・120・240
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)125
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)170
材質(ブラシ部)スチール
材質(ヘッド)天然木・PP
繰り返し・詰め替え対応
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35
仕様アーバーシャフト付き
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付
粒度付属砥石:25
質量(kg)2.0(充電池含)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石サイズ(mm)100×穴径15
連続使用時間約27分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)約60
サイズ(mm)365×128×113(H)
径(mm)スピンドル:M8×14
砥石周速度(m/s)最高:80
1台
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ブロックサンダースポンジ
モノタロウ
¥199
税込¥219
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし
適合材金属、木工等
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
仕様乾式、湿式に対応
材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)
厚さ(mm)5
寸法(mm)115×140
適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし
ブラシ径(Φmm)22
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし
ブラシ径(Φmm)22
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
平面、角の研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。
水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨
寸法(mm)69×97×26
適合材木材・金属
洗剤なしでこするだけで、あらゆるものをピカピカに。※油汚れがひどいときは、洗剤の併用をお勧めします。
お皿の汚れや茶渋もきれいに。
野菜の皮にある栄養分を残したまま、汚れ落としや皮むきができる。
布たわしなので、金属たわしにありがちな、錆び、手に刺さる、ちぎれて破片が料理にまざるなどの心配がない。
洗うものによって形状が自由に変えられるので、隅々まで綺麗に洗えて衛生的。
用途アウトドアで使った鍋、鉄板、網などの煤や焦げ落としに。
じゃがいも、ごぼうなどの野菜の泥落としや皮むきに。
金属のさび落とし、塗料はがしとして、木工細工の仕上げ用として。
住宅のクリーニング用として、シンク周り、トイレ、洗面所、浴槽の汚れや水垢取りなどに。
材質綿布 人口研磨剤
寸法(mm)100×900
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など
砥石径(Φmm)ディスク:50
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用
金属の黒皮はがし
溶接面のビートとり
さび落とし
ステンレス等各種金属の研削研磨
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
使用角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
柔軟性があり、曲面研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。
水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨
寸法(mm)98×130×13
適合材木材・金属
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。
ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。
溶接処理前後のクリーニングに。
外径(mm)65
ねじ径M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
質量(g)265
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。
トラスコ品番302-2722
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状皮スキ
全長(mm)198
刃長(mm)86
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥619
税込¥681
当日出荷
1
2
次へ