84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)





エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)32.6 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。 傷をつけないクリーミィークレンザー。
用途流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴 液性弱アルカリ性 タイプクリーム 使用場所キッチン、浴室、洗面所
1本(6kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のゴミ受け。SMLの3サイズ展開です。水回りの排水口のごみ受けは浅型の既存のゴミ受けと置き換えるだけで網形のゴミ受けより目詰まりしにくく、掃除が楽になります。金属の淵は洗面台を傷つけないように加工してあります。
材質ステンレス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式スプリットモーター対応 濁り水を吐出可能 金属製ストレーナー(網)でΦ5mm以上の小石の侵入を防ぎます。 水田の用水路や貯水池の濁り水の吐出が可能。(泥水、海水は使用不可)
運転水位(mm)揚水開始:20、連続運転時残水位0 関連資料(2.54MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

金属たわしにかわる布たわし。鍋・網・釜などにこびりついたコゲ・サビを強力研磨します。「布」なので、金属片が指先に刺さったり食材に紛れる心配がありません。 また、金属タワシと異なりしなやかに形を変え、手にフィットしながら汚れを落とすことができます。さらに「抗菌加工」で、劣化してきた場合には燃やせるゴミとして処理することができます。
1個
479 税込527
当日出荷

MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。
用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。 トラスコ品番556-2853 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37 網サイズ(mm)11×11
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204 材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm)215 深さ(mm)45
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプルな形状の洗いやすいアク取りお玉。しっかり握れて持ちやすい形状のハンドル。細かい網目が栄養や風味を残し、灰汁だけを除去。 横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。ちょい掛けができる、フック形状のハンドルです。 フック穴付きでキッチンツールフックにかけて収納。食器洗い乾燥機対応。
材質網部/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)310×103×70
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな大型じょうろ。実容量12.6Lとたっぷり入る大型タイプ。農作業などに便利。網目の細かいコシ網付き。ゴミが入るのを防ぎ、蓮の実の目詰まり防止に。じょうろ本体とノズル、蓮の実、コシ網の取り外し可能。ノズルはネジ式で、本体から簡単に取り外すことができます。簡単に分解できるので、収納場所に困らない。蓮の実の金属部分はステンレス製でサビに強い。
容量(L)12.6 ブルー 材質本体/ポリエチレン コシ網/亜鉛鉄線 蓮の実/ステンレス、ポリエチレン 質量(g)725 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×20×30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理 材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス 切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱湯もOK、かご網 茶こし付きの、水出し茶ポット。ポットの下の方まで浸かる長い茶こし。数時間で水出し茶が出来上がります。水での抽出は苦みや渋み成分が出にくいのでまろやかな味わいが楽しめます。 【茶葉と水をセットするだけ!】(1)かご網に茶葉を入れ、ポットにセットする。 (2)水をバンド下まで入れてフタをする。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で3~6時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、かご網を外したらできあがり。 熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 かご網は底部分が取り外せて洗いやすい。 使って安心の日本製です。 お作りになった水出し茶は早めにお召し上がりください。冷蔵庫で保冷されていても雑菌が繁殖し変質するおそれがあります。 洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。 かご網のメッシュ部分を外側から強く押さないでください。破損の原因になります。
材質本体ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレス スモーキーグリーン 質量(g)600 容量(L)1.2(実用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9.3×29 口径(Φcm)8.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

みまつサススパS 替刃
RoHS
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理 寸法(mm)250 セット内容上刃、下刃 材質ハイス鋼 全長(mm)250 切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

オイルポットがそのまま揚げ鍋に!場所を取らない揚げ鍋とオイルポットセット。4-6人家族にちょうど良い20cmサイズの揚げ鍋セット。ハンドルが上を向いているので調理中や収納時オイルポットとして使用した時、場所を取らない。揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付き。枠皿を鍋側にセットすることで油ハネガードとしても使える。丈夫で耐食性に優れたステンレス製、金属製品の産地新潟県燕市で生産。IH対応。
用途揚げ鍋、鍋、天ぷら鍋として。 付属品鍋本体×2個、枠皿、網皿 材質ステンレス鋼 質量(g)430 深さ(mm)【鍋】70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×105 アズワン品番64-3285-36 底面の厚さ(mm)0.7 内径(Φcm)【鍋】20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

洗剤なしでこするだけで、あらゆるものをピカピカに。※油汚れがひどいときは、洗剤の併用をお勧めします。 お皿の汚れや茶渋もきれいに。 野菜の皮にある栄養分を残したまま、汚れ落としや皮むきができる。 布たわしなので、金属たわしにありがちな、錆び、手に刺さる、ちぎれて破片が料理にまざるなどの心配がない。 洗うものによって形状が自由に変えられるので、隅々まで綺麗に洗えて衛生的。
用途アウトドアで使った鍋、鉄板、網などの煤や焦げ落としに。 じゃがいも、ごぼうなどの野菜の泥落としや皮むきに。 金属のさび落とし、塗料はがしとして、木工細工の仕上げ用として。 住宅のクリーニング用として、シンク周り、トイレ、洗面所、浴槽の汚れや水垢取りなどに。 材質綿布 人口研磨剤 寸法(mm)100×900
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックなサイズのかす揚げシンプルな形状の洗いやすい網じゃくし。しっかり握れて持ちやすい形状のハンドル。 揚げ物やコロッケなどを引き上げる時や調理の際に出る揚げカスを取り除く時に便利。 横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。フック穴付きでキッチンツールフックにかけて収納。
材質網部/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×310×70
1個
339 税込373
当日出荷

通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。 トラスコ品番402-3655 材質網部:金属メッシュ、フレーム:スチール 網:ブラック(メッシュ) 寸法(縦×横)(mm)面体:305×195 レンズ厚さ(mm)1 替レンズBMH-KM-C 装着方法ヘルメット取付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度) TKG品番9-0454-1401 TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エムテートリマツ18-8SH揚ざる
ハンドル部の網をいためません。シリコンで金網を止めました。 金属屑の食材混入を防ぎます。
材質18-8ステンレス
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網面BMH-KMの替網です。
材質網部:金属メッシュ トラスコ品番762-3089 適合機種BMH-KM 質量(g)66
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

全長(mm)295 材質網部:18-8ステンレス鋼、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)95×全長295 ホワイト 質量(g)50
1個
279 税込307
翌々日出荷

卓上のお鍋の取り分けに便利な、小さめサイズのあくとりです。
材質金属部:ステンレススチール/網部:18-8ステンレススチール/ハンドル:天然木 寸法(mm)約255×80×65 質量(g)約35
1本
469 税込516
欠品中