1,328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、耐候、速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆 仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。 使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 油性 or 水性水性 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適 質量(g)488 対応材質鉄、金属部品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)除錆スプレー
手のひらサイズの、携帯しやすいサビ取り小型スプレー。 錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる。 短時間で錆を除去できる。 ムースタイプで無駄がない。
寸法(Φ×mm)40×145
1本(100mL)
789 税込868
欠品中

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
欠品中

耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。 透明 温度(℃)最小処理:15、最大処理:35 最小距離(mm)最小スプレー:100 時間最小 / 最大表皮形成:60~0min 密度(g/cm3)0.74(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 成分合成樹脂(アクリル) タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1本(300mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に 透明 成分合成樹脂(アクリル) 特性さび止め トラスコ品番818-6440 タイプさび止めスプレー 主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ 指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

友和防錆剤スプレー
エコ商品
溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ダイゾーニチモリNIC金型防錆剤スプレー
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途金型の防錆。 使用温度範囲(℃)-20~50 主成分ワックス系防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.192L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械、計測器、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・洗浄・防湿用に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 容量(mL)430
1個
980 税込1,078
当日出荷

無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。 金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。 潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。 水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。 プラスチックへの影響もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量230mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ジェイアール総研エンジニアリング防錆潤滑スプレー
日常点検時の応急処置に最適な防錆処理!! 簡易防錆法は、「塩分吸着剤」を活用したSSI工法の考え方をベースに、露出鉄筋に対して応急的な小断面欠損修復型の補修法です。 コンクリート構造物・建築物・電柱などの露出鉄筋を防錆化し、併せて遮塩性を付与した修復材により、手軽な防錆処理を可能にしました。 本法は防錆スプレーと修復用の手もみモルタルの施工を原則とします。(手もみモルタルを使用しない場合は、保護スプレーを施工します) 防錆スプレーに含まれる「塩分吸着剤」が鉄筋の腐食を抑制します。 手もみモルタルに含まれる「塩分吸着剤」が塩分などの浸入を抑制します。
仕様防錆スプレー:付着強度:1.5N/mm2程度(鋼板下地)、防錆性・遮塩性:SSI工法用防錆ペーストと同等、施工可能面積:約0.5m2本(t=2~3mm)、手もみモルタル:圧縮強度:25~30N/mm2、付着強度:1.5N/mm2程度(建研式)、防錆性・遮塩性:SSI工法用遮塩モルタルと同等、施工可能面積:約0.03m2袋(t=10mm) セット内容スプレー×3、モルタル×5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量104mL 関連資料カタログ(0.44MB) 危険物の性状非水溶性
1箱
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ジェイアール総研エンジニアリング防錆潤滑スプレー(保護スプレー入り)
日常点検時の応急処置に最適な防錆処理!! 簡易防錆法は、「塩分吸着剤」を活用したSSI工法の考え方をベースに、露出鉄筋に対して応急的な小断面欠損修復型の補修法です。 コンクリート構造物・建築物・電柱などの露出鉄筋を防錆化し、併せて遮塩性を付与した修復材により、手軽な防錆処理を可能にしました。 本法は防錆スプレーと修復用の手もみモルタルの施工を原則とします。(手もみモルタルを使用しない場合は、保護スプレーを施工します) 防錆スプレーに含まれる「塩分吸着剤」が鉄筋の腐食を抑制します。 手もみモルタルに含まれる「塩分吸着剤」が塩分などの浸入を抑制します。
仕様防錆スプレー:付着強度:1.5N/mm2程度(鋼板下地)、防錆性・遮塩性:SSI工法用防錆ペーストと同等、施工可能面積:約0.5m2本(t=2~3mm)、手もみモルタル:圧縮強度:25~30N/mm2、付着強度:1.5N/mm2程度(建研式)、防錆性・遮塩性:SSI工法用遮塩モルタルと同等、施工可能面積:約0.03m2袋(t=10mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量104mL 関連資料カタログ(0.44MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(3本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

安心、安全に使用できる防錆スプレー。 シンナー・引火性ガス不使用。
用途各種DIY、鉄部、鉄骨、サッシ、シャッター、亜鉛メッキ部の防錆処理 使用方法塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り除いてください。使用する前に、撹拌球の音がしてから約30秒容器を振り動かして混ぜて下さい。塗る面と噴射口は20~30cmの間隔をとってください。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。使用後は、噴射口をティッシュ等でよくふいてからキャップをしてください。塗料がでなくなった場合は付属の噴射ボタンに付け替えてください。 グレー 危険物の類別非危険物
1箱(100mL×6本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ヤシマ化学OHYAMA 防錆潤滑スプレー
エコ商品
金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。 強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。 きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。 ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属部品 引火点(℃)>100 主な用途潤滑・防錆 沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250 臭気溶剤臭【溶剤】 密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃) 外観黄色液体/液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)防錆潤滑スプレー
手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。 錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。 ロングノズル・液状タイプ。 ロングノズル仕様。
用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。 ボルト、ナットのネジのゆるめ。 可動部の潤滑。 寸法(Φ×mm)40×145
1本(100mL)
779 税込857
5日以内出荷

非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック 内容量(mL)300 指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃) 表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界No1シェアの防錆潤滑剤 他社比較160%の防錆機能
用途サビをよせつけない すばやく浸透する 動きを滑らかにする 汚れを落とし保護する 水分を取り除く 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500 ブラック トラスコ品番754-2534 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 質量(g)89 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 目盛(mL)50 ノズル径Φ0.6mm 吐出量(mL)約1 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷

合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護 成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 寸法(mm)143.6×Φ53 質量(g)188.3 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
499 税込549
当日出荷

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~100 主成分鉱物油、防錆添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。 成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG 無色 タイプ防錆 使用温度範囲(℃)80以下 引火点(℃)-4 防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量84mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 主成分酸化ワックス防錆剤 使用温度範囲(℃)-20~45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

友和防錆・潤滑スプレー
エコ商品
各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。 一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。
用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレー
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。 仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外 耐熱温度(℃)200(完全乾燥後) 密度約0.89g/mL(DIN51757) 固形分約47%(DIN53216) 粘度(23℃)(Pa・s[P])約25 硬化時間(時間)約1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量327mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適 使用温度範囲(℃)~40 臭気あり 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
929 税込1,022
当日出荷

友和防錆スプレー
エコ商品
サビ止め効果があり、潤滑油としての効果があります。 金属表面の水分を取り除き、電気回路の絶縁回復に効果があります。
用途機械器具の分解整備・鉄系金属のサビ止め・機械器具類の潤滑・キシミ音の防止 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。 トラスコ品番398-5105 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆 タイプ防錆、潤滑 使用温度範囲(℃)‐20~130 寸法(Φ×高さH)(mm)65×204 臭気 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量151mL 危険物の性状非水溶性
1本(378mL)
299 税込329
当日出荷

一般用防錆、潤滑剤、ネジ緩めに最適です。
用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ネジ等の緩め。作業工具・電動工具・エアー工具の手入。各種金属製品の潤滑・防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷