564件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1ケース(420mL×12本)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

09027 サビ落としセット SOFT99 動画あり
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用 付属品サビ止め油(第四類第二石油類) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
839 税込923
当日出荷

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C00256 茂木和哉 サビ落とし 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。 スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。 浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。 さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。 従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。 タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ 仕様サビ用スプレー 成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤 使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。 液性中性 本体サイズ(mm)83×45×H158 主な用途サビ落とし 使用場所サビ アズワン品番64-1225-92 危険物の類別非危険物 商品タイプ液体スプレー 繰り返し・詰め替え対応
1本(200mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。 対応材質 付属品サビ止め油 トラスコ品番378-3936 半透明 主成分リン酸 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第二石油類 危険物の数量0.003L/0.1L 危険物の性状非水溶性/水溶性
1個(100mL)
529 税込582
当日出荷

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(110g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。 粒度C36 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし 外径(Φmm)94 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
639 税込703
当日出荷

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、他 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等 対応材質金属部品、鉄 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

手軽にサビを除去できる強力サビ落とし剤です。金属表面を傷付けにくく楽にサビ落としができます。 本液をサビ部分に塗布して、1分前後待つ事でサビを剥離しやすくなります。
用途錆落とし剤
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉 対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
2,398 税込2,638
当日出荷

リンゴや大豆を原料とした植物性の錆び落としクリーナーです。植物の酸の力でさび、カルシウム、スケールなどの無機物の汚れを安全に洗浄します。
用途サビ落としに
1個(500mL)
989 税込1,088
当日出荷

業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。 対応材質ステンレス・金属部分 主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1個(50g)
389 税込428
当日出荷

金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適 質量(g)488 対応材質鉄、金属部品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。 使用温度範囲(℃)-42~148 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1個(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉 対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3 寸法(mm)15×25×75(L) 危険物の類別非危険物
1個
535 税込589
当日出荷

潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。 トラスコ品番161-5498 材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン 褐色 容量(mL)300 タイプ浸透防錆潤滑スプレー 使用温度範囲(℃)-10~+70 容量(L)0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
519 税込571
当日出荷

植物の有機酸が、頑固な錆を強力に溶かしながら剥がして除去します。リン酸の他、水質汚染の原因となる成分は使っていませんので、海や川などの環境に優しいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 経皮急性毒性テスト済み
用途サビやカルシウム、スケールなどの無機物汚れを除去する際に 仕様植物由来成分使用 タイプ詰め替え用 詰替方式キャップを開ける(開封する際には液の飛び出しに注意)、こぼれないように注意して液体を注ぐ アズワン品番64-3670-35
1本(450mL)
989 税込1,088
翌々日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS 強力錆とりキット
農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1 質量(g)284 対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

日本メカケミカル除錆剤(サビ取液)
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤 無色透明 容量(L)20 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1缶(20L)
33,980 税込37,378
当日出荷

防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に エスコ品番EA920AL-10 乳白色 危険物の類別非危険物
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

ジェルタイプだから垂直でも液だれしない。中性です。
用途機械周辺のサビ。金型のメンテ(樹脂成型のガス焼け)。金属部品のサビ
1本(2kg)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

ガソリンタンク内部のサビを落とし、防錆コーティングまで行います。中性タイプ、無臭で取り扱いも簡単です。 繰り返し使用可能。
希釈倍率最大18倍 危険物の類別非危険物 関連資料(0.2MB)
1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

サンエスエンジニアリング除錆剤 C-300
拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます
用途各種金属部品や製品のサビ除去 機械設備の錆除去メンテナンス 塗装の前処理として 使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。) 容量(L)20 対応材質金属部品 液性酸性 主な用途サビ除去 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

中性タイプのサビ落とし。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等 対応材質金属部品、鉄 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分界面活性剤3%、チオグリコール酸アンモニウム 寸法(mm)225×96×60 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子を配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性、持続効果があります。水置換性があるため、水の下まで入り込み潤滑性能を発揮します。
用途ネジ緩め、潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落としに。 材質鉱物油、有機モリブデン化合物 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。
用途車の防錆等 シルバー 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,598 税込2,858
6日以内出荷