188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、他 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 動画あり
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。) ボトル形状チューブ 主成分チオグリコール酸アンモニウム 標準使用量150~300g/m2 使用工具(塗付)ゴムヘラ 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。 金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。 潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。 水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。 プラスチックへの影響もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量230mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。 配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。 特性超速乾、防錆 使用方法1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。 ※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1~2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3~4回塗で仕上て下さい)3.常温(20℃)、湿度60%で20~30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です) ※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。 ※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。 ※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。 主な用途金属、アルミ 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる
エコ商品
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め 使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーデック水添加の短期防錆剤 ベントα
エコ商品
水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。RoHS、SVHC規制に対応しています。
成分特殊アミン系有機化合物(非イオン) 容量1ガロン pH11.4(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)5.7 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)49(5%溶液) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量158mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
欠品中

サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量4kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

鉄サビ専用強力タイプクリーム状!!鉄板のサビ取りこすらずにサビが消える強力鉄サビ落とし。錆の上から塗るだけで、こすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。
用途フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤。 成分有機酸系 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
879 税込967
当日出荷

アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。 トラスコ品番252-2456 材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水 無色~淡黄透明 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

サビ取りストロング 呉工業(クレ) 動画あり
即効性強力サビ取り剤 高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。 サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。 素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。 アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

日本フイルターフィルターカートリッジCWシリーズ
エコ商品
ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番198-5100 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)750 タイプ糸巻き 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。 トラスコ品番795-6908 材質ポリプロピレン 外径(Φmm)47 ろ過精度(μm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
用途食品・醸造・製薬・化成品分野に。電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過に。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルターに。 トラスコ品番410-2703 材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン 長さ(mm)500 タイプカートリッジ 内径(Φmm)26 外径(Φmm)70 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジング1FAW-10SP
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

剥離用・ワックス、塗膜の剥離・酸化被膜、錆の除去・ヘアライン仕上げ・コンクリートの汚れ落とし・溶接スケールの除去
用途ワックス塗膜の削り、酸化被膜や錆の除去、ヘアライン仕上げ、コンクリートの汚れ落とし、溶接スケールの除去 長さ(mm)230 幅(mm)150 高さ(mm)7 種類F#240 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車 使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
399 税込439
当日出荷

剥離用・ワックス、塗膜の剥離・酸化被膜、錆の除去・ヘアライン仕上げ・コンクリートの汚れ落とし・溶接スケールの除去
用途ワックス塗膜の削り、酸化被膜や錆の除去、ヘアライン仕上げ、コンクリートの汚れ落とし、溶接スケールの除去 長さ(mm)230 幅(mm)150 高さ(mm)7 種類C#80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車 使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
679 税込747
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
エコ商品
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番828-3007 アズワン品番64-9077-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ZC-28 ネジザウルスリキッド エンジニア 動画あり
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

ディゾルビットラストプリベンション 375ML
エコ商品
有機フッ素化合物不使用で人体と環境に安全です。
用途錆を除去した後の防錆(錆の再発防止)と錆が発生する前の防錆(錆の発生抑止)に。 トラスコ品番578-7126 容量(mL)375 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

鉄サビ専用強力タイプ。鉄骨・フェンス・機械・建築物鉄部・橋脚・その他諸設備鉄部に発生した鉄サビの除去剤。 【使用方法】。 ナイロン刷毛で塗布後、鉄の下地が出ましたらウエスできれいに拭き取り、最後ウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシを使用して洗い流して下さい。除去時間はサビの浅い物は5分~30分、深い物は30~180分以上かかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイエステックスーパーサビノンG
エコ商品
ステンレスに発生したサビのクリーム状除去。 あらゆるステンレス製品に発生・付着したサビの除去。 【使用方法】。 たっぷり塗って下さい。しばらく放置しますとサビが消えたり、浮いてきますので、ウエスかブラシで除去して下さい。除去後はウスメ液又はシンナーで洗い流し、すぐに後防錆剤を塗装してください。すぐ処理しないとまたサビが出てきます。 除去時間はサビの浅い物で5~30分、深い物で30~60分放置。
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイエステックサビ取り スーパーサビノンG
エコ商品
ステンレスに発生したサビの除去剤クリーム状!!あらゆるステンレス製品に発生・付着したサビの除去。錆の上から塗るだけでこすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。被膜が弱い下地向きです。
用途あらゆるステンレス製品に発生・付着したサビの除去。 成分有機酸系 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
879 税込967
3日以内出荷

ワイエステック金属クリーナー メタルクリン
エコ商品
サビの除去及び中性金属クリーナー!!自転車の車輪及びスポーク・ハンドル・その他身近にある簡単なサビの除去剤。ご家庭にあるアルミ・銅やメッキ製品の汚れ洗浄剤です。外壁やコンクリートに付着したもらいサビの除去にも最適です!!
用途アルミ・銅・金属塗装面などに 成分脂肪属系 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70mL)ほか
879 税込967
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去 カラーコードなし 対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし 内容量(L)4 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
25,900 税込28,490
当日出荷

サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに 使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。 主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ除去・防サビ
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗装色銀灰色 塗布厚さ7~20μ 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 トラスコ品番293-0609 乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

三彩化工ラストリバー
エコ商品
ラストリバーは鉄の表面の赤錆等の除去に抜群の効果があります。又、非鉄金属表面の酸化物の除去にも効果が期待できます。R-3は 強力・水洗い型、R-4は 一般型・拭取り型です。
用途鉄さび除去・金属表面処理剤 pH代表値 2以下(20℃ 1%水溶液) 臭気芳香臭 外観無色~微赤色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

301854 0026 フレキシブルスケロ 大塚刷毛製造 動画あり
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。 変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。 ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。 長さ(mm)ワイヤー部:78 幅(mm)ワイヤー部:26 全長(mm)190 質量(g)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。 従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。 粉塵や騒音の発生を低減。 4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。 さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。 湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。 さび層中の腐食性イオンを無害化。
用途鉄骨、プラント設備等 乳褐色 セット内容A液:2.0kg、B液:0.4kg 規格NETIS登録番号 KT-060143-VE 主成分変性ポリウレタン樹脂系塗料 主な用途 希釈剤ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.2L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)3(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、プライマー 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃・三日以内) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1
1缶(2.4kg)
21,980 税込24,178
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)液体サビおとし
エコ商品
浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
用途金属に付着したサビの除去に。 トラスコ品番136-0172 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
16,980 税込18,678
当日出荷

ディゾルビットラストリムーバー 375ML
エコ商品
揮発性有機溶剤、リン酸不使用で人体と環境に安全です。
用途赤錆、黒錆、青錆、錆の他にも尿石やエフロレッセンスの除去に。 トラスコ品番579-5048 幅(mm)100 容量(mL)375 高さ(mm)217 奥行(mm)48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷