金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。
鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。
ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。
また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。
さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。
気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。
素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに
磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす
プラスチックに付着したもらい錆にも最適
質量(g)488
対応材質鉄、金属部品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り
成分イソプロピルアルコール
使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。
危険物の類別非危険物
ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。
使用可能材質鉄
1本(320mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○
ステンレス:△
真鍮:△
色無色透明
主成分リン酸、界面活性剤、水
使用温度範囲(℃)0~40
仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプ
トラスコ品番121-1978
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手のひらサイズの、携帯しやすいサビ取り小型スプレー。
錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる。
短時間で錆を除去できる。
ムースタイプで無駄がない。
寸法(Φ×mm)40×145
1本(100mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!。サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。中性タイプで素材に優しい。自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。
用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール
材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤
液性中性
使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL)
危険物の類別非危険物
正味量400mL
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
手にやさしい中性タイプです。
除錆力が強力です。
引火性がなく安全です。
(難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力
主な用途サビ落とし
寸法(mm)H140×W40×D40
質量(g)130
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品スプレーノズル
トラスコ品番114-1550
色透明
容量(mL)500
主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤
アズワン品番64-9077-20
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。
スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。
浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。
さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。
従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。
タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ
仕様サビ用スプレー
成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤
使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。
液性中性
本体サイズ(mm)83×45×H158
主な用途サビ落とし
使用場所サビ
アズワン品番64-1225-92
危険物の類別非危険物
商品タイプ液体スプレー
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。
除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。
速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色
粘度(mPa・s)3.8
比重0.80
加熱残分(%)33
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。
適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車
トラスコ品番819-5689
使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。
タイプスプレー
引火点(℃)176
臭気わずかな臭気
密度(g/cm3)0.81~0.85
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)29~35
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量108mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浸透性の高い、錆取り・潤滑油。小容量の小瓶入りのオイル。
蓋にハケが付いているため、別途筆を用意する必要がありません。
また、ハケで塗布するためスプレーのようにオイルが周りに飛び散ることもありません。
ニッパー、ペンチなどの工具や、固着したネジの錆取り・潤滑だけでなく、スイッチなどの接点復活剤としても使用できます。
容量(mL)30
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-5106-65
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個(30mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
毛丈(mm)17
寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57
エスコ品番EA109ED-1
適合材金属など
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
植付(mm)57
付属品スクレーパー
エスコ品番EA109EB-1
タイプ5行
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。
使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。
様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
容量(mL)480
使用温度範囲(℃)-20~+45
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性凍結浸透潤滑
1箱
¥19,410
税込¥21,351
7日以内出荷
一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。
サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。
またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ
逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。
さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
高性能防錆浸透潤滑剤。電気系統の酸化防止や防錆だけでなく、錆びたネジの取り外しや可動部の潤滑、きしみ音の改善など、幅広い用途で使用できるスプレー防錆潤滑剤です。オートバイ、自転車、ボート、ガーデニング、ホビーなど、あらゆるところでご使用できます。水分を素早く置換し、濡れたモーターでさえも動かします。電気システム全体を保護し、表面電流の除去とショートを防止。頑固に錆び付いたねじを緩める。可動部分をスムーズに維持する。防錆・防腐性能。きしみ音の防止。ゴム、プラスチック、塗料、金属、木材部分に影響を与えず使用可能
用途潤滑スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
主成分常温硬化型無機系シリカ化合物
使用方法必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)
危険物の類別非危険物
関連キーワード