37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に 透明 成分合成樹脂(アクリル) 特性さび止め トラスコ品番818-6440 タイプさび止めスプレー 主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ 指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄部用クリヤコートスプレー アサヒペン 動画あり
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。 クリヤ(透明) 主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ 使用場所屋内用 特性防サビ 乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 透明 乾燥時間(分)約15(冬期/約1時間) 塗り面積(m2)0.9~1.4(2回塗り) 建築基準法対応塗料/F☆☆☆☆ 主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ 危険等級 アズワン品番64-1152-49 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 特性速乾、さび止め 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。 水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど クリヤー 主な用途鉄部 特性さび止 種別ラッカーつやあり 指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分) 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、防錆効果と潤滑効果を発揮する汎用性の高いオイルスプレーです。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。自転車、電動工具、アウトドア用品などの錆止め、潤滑に。 成分鉱物油、石油系溶剤、噴射剤(LPG) トラスコ品番759-7487 無色透明 タイプ低臭 種類油性、エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm)53×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
949 税込1,044
4日以内出荷

少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。 ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。 悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。 ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。
用途ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に 自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに 各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
1本(120mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。 狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。 金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 機械、装置の部品分解とネジ緩めに。 金属の錆止め、錆落とし作業に。 精密機器の軽潤滑に。 汚れを嫌う部位の潤滑に。 金属表面に付着した水滴などの除去に。 使用温度範囲(℃)-10~70 トラスコ品番121-8239 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.188L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。 主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 透明 主成分特殊エポキシ樹脂 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.2L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。 透明 温度(℃)最小処理:15、最大処理:35 最小距離(mm)最小スプレー:100 時間最小 / 最大表皮形成:60~0min 密度(g/cm3)0.74(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 使用温度範囲(℃)-20~45 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 密度(g/cm3 at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。 クリヤ(透明) 主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ 使用場所屋内用 特性防サビ 乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60 希釈剤うすめずにそのままお使いください 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 成分合成樹脂(アクリル) タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1本(300mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工傷、メッキ剥がれなどさびが気になる部位に、シュッとひと吹き、自然乾燥させるだけで被膜を作り傷からのさびを防ぐ。 スプレーした箇所から広がる不思議な塗膜成分でキズからの錆びを防ぎます。 亜鉛下地を上塗りすることで、今あるメッキの実力を2倍以上にアップします。(メーカー比) 薄膜(3~5μ)でELV・RoHS規制に対応したクロムフリー次世代コートです。
用途鋼のメッキ品へのさび止めスプレー 無色透明(コーティング後は若干マット) 成分【防錆/定着剤】珪素化合物、チタン化合物、有機樹脂、【高圧ガス】LPG/DME、【第4類第1石油類危険物等級Ⅱ】イソプロピルアルコール・エチレンアルコール・メチルアルコール・プロピレングリコール・モノ メチルエーテル・エチレングリコール・モノ t-ブチルエーテル 使用方法錆が心配な部分に吹付けて30分以上乾燥させて下さい 容量(mL)200 乾燥時間(分)夏場:30以上、冬場:90以上(但し24時間の養生を推奨) 主な用途 危険等級 塗膜厚(μm)(参考値)3~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止 施工面積(m2)約2 危険物の性状水溶性
1本(150g)
3,298 税込3,628
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック68スプレー
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。 使用温度範囲(℃)-10~80 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番123-2738 噴射剤LPG 外観白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

サビの上に直接塗れます サビキラープロRSはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。※サビキラープロRSの塗装前に浮きサビ・重層サビなどは除去してください ケレン作業の手間・経費を大幅にカット サビキラープロRSはケレン作業の手間も経費も大幅にカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 素材そのものの硬度が向上 サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。 クリアカラーで作業性抜群 サビキラープロRSはクリア色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、サビの状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。※本品は下塗り専用品の為、施工後は必ず上塗りを実施してください。 施工が簡単で取り扱いやすいです スプレータイプは2液性塗料にも関わらず、手間のかかる2液の混合を手を汚さず、簡単に行う事が可能です。まさに"良いトコ取り"のサビ転換プライマーの誕生です。混合手順についてはこちらの動画をご覧ください。 プライマーとしても使用可能 サビキラープロRSはサビ転換だけでなくプライマーとしてもご活用可能で、上塗りとの密着を向上させます。また、BAN-ZI AIDのプライマーとして最適です。
仕様●標準塗布量:0.1~0.15kg/m2●塗り面積:約0.95~1.42●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:3時間●消防法分類第4類第1石油類●有機溶剤予防規則第2種有機溶剤 クリア(イエロー) 危険等級 アズワン品番67-2985-26 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量16500mL 特性さび止め 危険物の性状非水溶性
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに 無色透明 使用温度範囲(℃)+5~+40 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
349 税込384
当日出荷

日新インダストリージンクプラスネオAスプレー
トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。 アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。 乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー(光沢なし)仕上りです。 「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。 鉄鋼材の長期防錆に。 環境対応が求められる作業現場に最適です 成分高濃度亜鉛末塗料 シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量420mL 特性サビ止め 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ファインケミカルジャパンシリコーングリーススプレー
エコ商品
耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。 米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。 透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。
用途印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。 フェンス、ドア、回転椅子などに。 使用温度範囲-30℃~200℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。 質量(g)337 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(316mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。 耐熱温度(℃)150 膜厚(μm)20~50 使用温度範囲(℃)100以下 塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー30本に、シリコーンスプレー/リチウムグリススプレー/オイルスプレー各1本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。シリコーンスプレー:射出成形機金型に。/木工機械の滑り面、刃物に。/離型・滑走・粘着防止剤。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。 付属品予備ボタン、ノズル トラスコ品番693-2228 セット内容BPS-840×30本、SS-420×1本、LGS-420×1本、OS-420×1本 材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール 透明 容量(mL)840 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)672
1セット(33本)
9,900 税込10,890
4日以内出荷

一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。 サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。 またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ 逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。 さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
1本(3.7L)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-5~80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66 塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用 主成分防錆剤、石油系溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級 乾燥時間(時間)約24 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)約1~2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新インダストリージンクプラスネオ
エコ商品
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。 使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄油膜でありながら優れた水置換性・防錆性・強力な潤滑性を発揮します。 非金属部分にも適用出来、錆や変色を防止します。 優れた浸透力を有していますので、クリアランスの狭い部分でも容易に塗油出来ます。ロングノズルをセットすれば必要部分に無駄なく塗油出来ます。 浮き錆の除去と事後防錆処理に有効です。スプレー後強力な浸透作用を発揮することで錆を緩め、ナイロン・ワイヤーブラシなどで簡単に除去出来ます。 逆さ吹きで使用可能です。 付属のガス抜きキャップにより、容器内残存ガスのガス抜きが容易で廃棄する際便利で安全です。
用途各種設備機械のオーバーホール時、運転時の作動個所の防錆と潤滑 搬送装置や運搬機械、自転車などの回転部他の潤滑と防錆 治工具、補修パーツ、計測器具類保管時の防錆、ボルトナットを緩める時のネジ部の潤滑 各種機械類の錆落とし時の促進と事後防錆処理 容量(mL)400 引火点(℃)98(COC) 密度(g/cm3)0.8363(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)4.668(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 塩基価22.0mgKOH/g(塩) 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

サンデーペイントスチールボーセイ
エコ商品
鉄筋のピンホールやクラック及びキズなどにできる錆を強力に防止。防錆効果は3~6ヶ月です。速乾性のうすい塗膜は、鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、鉄筋と生コンとのとの付着を阻害いたしません。無塗装鉄筋と比較した最大付着応力度の割合は99%(試験機関:一般財団法人 建材試験センター)。直径25mm、長さ5mの鉄筋を約400本塗れます
用途コンクリート用鉄筋の一時防錆剤 クリヤー(無色) 特性速乾、防錆 使用方法鉄筋の汚れ、油分、さびなどを除去し清浄にして下さい塗装は刷毛、浸漬、スプレーのいずれも可能です通常は1回塗りですが、膜厚が均一となるよう塗布して下さい曲げ加工部分は黒皮が割れている事がありますので、増し割りして下さい 塗り面積(m2)約160 主成分合成樹脂 主な用途鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-SO VR4870-2B
水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。 仕様防錆力△、置換力○ 使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。 容量(L)18 pH化学的中性 外観微乳白色・透明・液状 危険等級 溶剤石油系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
11日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)
エコ商品
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品 使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.833 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 引火点(℃)82(PM) 水置換性JIS K2256合格 湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間) 塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間) 仕様さび止め期間:6ヶ月(目安) 塗膜状態半乾燥性透明幕 膜厚(μm)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)