材質フェノール樹脂
材質(ねじ部)アルミ
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)32
タイプ20cm以上用
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)60×30
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質樹脂部:フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼
付属品ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径6mm
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
用途壊れたつまみの交換に!
材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)
タイプGタイプ
アズワン品番64-4071-62
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)50
タイプ20cm以上用
取付ネジ径5mm
寸法(外径×高さ)(mm)67×36
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)7
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)36×24
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×135×42
取付ネジ径5mm
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)29
タイプ14~18cm用
取付ネジ径5mm
寸法(外径×高さ)(mm)55×26
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
鍋のフタがころがりにくい。
キュートなハートで美しく。
付属品ねじ(長さ16.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
鍋のフタがころがりにくい。
キュートなハートで美しく。
付属品ねじ(長さ26.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)23
タイプ14~18cm用
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)52×27
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×105×40
取付ネジ径5mm
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
材質SUS444(18クロームモリブデン鋼)
板厚(mm)2
プロユースに耐える煮込鍋。
厚板だからハイカロリーバーナーからハロゲン・電磁調理器など熱源を選びません。
取手はアルミの無垢で耐久力はバツグン。
ツマミにおたま・箸がおけます。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
板厚(mm)1
シンク下の奥までムダなく使えます。鍋蓋のつまみを掛けて置けるカーブ付。重い物も出し入れ簡単コロ付。
材質本体・キャスター=ポリプロピレン
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×445×250
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
平になって、すっきり収納パタンとつまみが折りたためる「バタフライタイプ」のつまみを採用。進化した収納のカタチです。調理中に中身が見やすいガラスぶたは、シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
カチッとワンタッチ。しっかりフィット。
ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3ヶ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりと取っ手を固定。着脱も片手でワンタッチで簡単。
中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストタイミングが目で見て判ります。
手ごろな大きさの深型グリルパン。
鍋は着脱式で丸洗いOK。
深型なのであったか煮込み料理に最適。
鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。
中身が見れるガラスふた付き。
保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)1.8
材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂
質量(g)約1970
内径(Φmm)(鍋)240
深さ(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×290×170
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
忙しい毎日をちょっと快適にする新たなパートナー
温めるだけで食べられる便利なレトルト食品。そんなレトルト食品を、つまみを回すだけで調理できる画期的な専用調理器が誕生しました。
低温ヒーターによりパウチをそのまま温める仕組みで、お鍋もお湯もラップも使わず調理できさらに火も使わないから、操作後ほったらかしでOK。
毎日忙しい方や、時間を有効活用したい方にぴったりです。
電子レンジ・お湯・ラップいらず
タイマーメモリ:小盛/普通盛/大盛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×80×200
質量(kg)約1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
電源コード(m)約1.8
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
材質本体:ABS樹脂、耐熱ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド、シリコン、スチール
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
18~24cmのお鍋のサイズに合わせて調節できる蒸し器です。中心のつまみは不要な時、取り外して使えます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール
寸法(mm)約140×140×75
質量(g)約210
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。おでん鍋にも使用できます。つまみガード付き。
幅(mm)372
直径(Φmm)150
高さ(mm)120
奥行(mm)300
コンセント2P15Aストレート
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
軽さを追求した軽量卓上鍋。内面はふっ素加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。IH・ガスどちらにも使えます。蓋のつまみは便利な箸置き付。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
機能性と美しさを兼ね備えたステンレスシリーズ。 耐久性と保温性に優れたステンレスでアルミを包んだ、厚い三層の底面。熱伝導に優れたアルミが熱を素早く均一に広げ、ムラなく食材を加熱します。 。鍋のフタのつまみがフラットになり、鍋・フライパンを重ねて楽に収納が可能。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
材質【本体】ステンレス銅、【底】ステンレス銅、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス銅、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
質量(g)1.311(本体:849、フタ:462)
サイズ(cm)20
内径(Φmm)200
深さ(mm)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×214×118
満水容量(L)3.2
食器洗浄機【本体】可【ふた】不可
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
鍋敷きやおつまみプレートとしてもご使用できます。ル・クルーゼウッド・キッチンウェアメープルウッドシリーズ手になじむ心地よさ木のぬくもりを感じながら使い込むほど手になじむ。食酢・レモン汁等酸性の強いものに触れると変質したり、つやがなくなることがありますが、衛生上の問題はありません。天然素材のため、一品一品個性があります。異なる木目や色合いをお楽しみください。
厚さ(mm)22
間口W×奥行D(mm)335×210
TKG品番9-0091-0601
TKG品番(2017)6-0087-1401
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋。つまみには菜箸やおたまが置けてとても便利。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 ツマミ・ツマミの座板:フェノール樹脂
色ワインレッド
韓国シェアNo.1!5種の野菜と春雨、豆腐がたっぷり入ったマンドゥ商品特徴ボリューム感のあるサイズでしっかりとした食べ応え。焼く、蒸す、スープや鍋にいれるなど、様々な食べ方でお召し上がりいただけます。肉の旨みと野菜の風味がしっかり感じられ、ご飯のおかずとしても、お酒のおつまみとしてもぴったりです。
用途本品製造工場では卵、小麦を含む製品を製造しています。スティック(木の棒)で遊ぶと危険ですのでお止めください。冷凍庫から出してすぐに食べると、まれに製品が口元に張り付くことがありますのでご注意ください。
お鍋のハンドルや蓋のつまみを持つときに役立つ、色鮮やかなシリコン製の鍋つかみ。内側にも外側にも滑り止めがついているので、安全にお使いいいただけます。シリコン製なので簡単に汚れを洗い流すことができて衛生的です。
用途熱くなったお鍋のハンドルや蓋のつまみを持つときに。
材質シリコン
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×4.3×2.3
韓国シェアNo.1!5種の野菜と春雨、豆腐がたっぷり入ったマンドゥ。ボリューム感のあるサイズでしっかりとした食べ応えのマンドゥです。一粒約35gのボリューム感のあるサイズのマンドゥです。具材には豚肉・5種類の野菜・韓国春雨・豆腐がバランスよく入っていて、飽きずに食べることができます。おかずやおつまみにぴったり。肉の旨みと野菜の風味がしっかり感じられ、ご飯のおかずとしても、お酒のおつまみとしてもぴったりです。もちもちの皮をしっかり焼くことで、もちパリ新食感の皮をお楽しみいただけます。様々な食べ方でお召し上がりいただけます。焼く、蒸す、スープや鍋にいれるなど、様々な食べ方でお召し上がりいただけます。
用途【使用上の注意】必ず中心部まで十分加熱してからお召し上がりください。調理時に蒸気の噴出や油がはねてやけどする恐れがありますのでご注意ください。調理時は目を離さないよう、お気をつけください。【保存上の注意】残った商品はすぐに封をして必ず冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。一度解凍した商品の再冷凍はしないでください。品質が変わる恐れがあります。
関連キーワード
1
2
3
次へ