車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質合金鋼
差込角(mm)12.7
六角対辺(mm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート
ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ
バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2
材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール
回転数(min-1[r.p.m])0~320
最大トルク(N・m)20
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)600
本体質量(kg)2.7
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
絶縁方式二重絶縁
定格消費電流(A)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370
総質量(kg)4.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J
推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。
ホイルナットの緩め締めにも対応。
お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。
材質本体:スチール
材質(アダプター)アルミ・スチール
材質(ソケット)スチール
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。
機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。
小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)15
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24
電力(W)120
推力(kN)1
最大速度(mm/sec)(上昇)18
仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)-20~60
タイプ高剛性タイプ
仕上アルマイト処理
種類電動式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85
付属品ハンドル
トラスコ品番344-9963
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
最高位(mm)381
最低位(mm)121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)1
付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別コンパクトα
ストローク(mm)約239
色ブルー
質量(g)6800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153
地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)2
ストローク(mm)約300
質量(kg)3.2
最高位(mm)約410
最低位(mm)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96
適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)約245
本体寸法(mm)約388×105×79
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)350
最低位(mm)105
ハンドル寸法(mm)約450
最大耐荷重(t)1
1個
¥2,351
税込¥2,586
当日出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様制御偏差: ±1℃
寸法(mm)530×410×430
質量(kg)20
電源AC100~120V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモーター
温度表示デジタル
回転数20~280rpm
バキュームコントローラ外付け
制御温度(℃)室温~180℃
アズワン品番1-1820-01
冷却面積1200平方センチメートル
1セット
¥799,800
税込¥879,780
63日以内出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃
寸法(mm)530×410×430
質量(kg)20
電源AC100~120V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモーター
温度表示デジタル
回転数20~280rpm
バキュームコントローラ外付け
制御温度(℃)室温~180℃
アズワン品番1-1820-02
冷却面積1200平方センチメートル
1セット
¥859,800
税込¥945,780
63日以内出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)1000
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~40
揚程(mm)260
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。
仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用
種別1爪大
材質本体:スチール
材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
油タンク油量(L)全:1、有効:0.8
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3
モーター整流子
容量(W)350
電流(A)7.5
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5
質量(kg)10.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
電圧(V)AC100(単相)
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
モーター整流子
定格出力(kW)0.45
最大電流(A)9.5
バルブ形式手動/ニードル弁
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
質量(kg)16.1
絶縁種別E種/開放型
操作手動弁、手元スイッチ、保持型
タイプ単動シリンダー用
油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)と合成炭化水素基油をベースとする次世代万能合成グリースです。
酸化安定性、耐水性、耐腐食性、耐摩耗性、耐荷重性に優れ、広い温度範囲にて卓越した性能を発揮します。
高速・高荷重、広温度範囲、長期間の使用等の過酷な運転条件下における厳しい要求に対して使用が可能です。
用途航空機のホイールベアリング、エンジン付属品、制御システム、アクチュエータ、スクリュージャッキ、サーボ機構、電動モータ、ヘリコプターのローターベアリング・計器類、航空機体のヒンジピン・固定ジョイント・ランディングギヤ等の潤滑
混和ちょう度25℃:275
増ちょう剤マイクロゲル
タイプ合成炭化水素
滴点(℃)260以上
離油度(100℃×30hr、wt%)4.7
荷重(kg)【平均ヘルツ】45
動粘度(mm2/s)40℃:30.5
危険物の類別非危険物
色相こはく色
不混和ちょう度25℃:271
蒸発損失(%m)177℃×22hr:4.3
水洗耐水度(%)41℃:0.5
1缶(17kg)
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。
材質(アダプター)アルミ・スチール
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。
安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。
電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。
水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。
環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般
NETIS番号KK-110049-VR
「クルマ好き」「DIY派」のあなたへ、他にはない、進化した新時代のジャッキアップ。一般的なパンタジャッキの常識を覆す新機能で、あなたのガレージ作業を劇的に効率化します。ラチェットレンチで素早いジャッキアップ。付属のラチェットレンチにより、少ない力で効率的にジャッキアップが可能。一般的な持ち手での作業に比べて、圧倒的に楽になります。様々なツールと連動する高い互換性。12.7mm (1/2インチ) 差込口採用: 様々な電動ツールやインパクトレンチなどと連動可能。作業効率が飛躍的に向上します。エマーソンブランドとの連携: 別売の電動レンチEM-269(エマーソン)ともスムーズに連携し、さらに楽にジャッキアップできます。※選べる支持台。 浅溝・深溝の切り替え可能な支持台で、様々な車両のジャッキポイントに対応。別売りの樹脂製のサイド掛けジャッキアダプタ(EM226N)に対応し、ジャッキポイントをしっかり保護
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6351
材質アルミ、スチール
質量(kg)8.7
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)1.6
圧力(MPa)70
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6343
材質アルミ、スチール
質量(kg)7.5
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)0.8
圧力(MPa)70
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 9.5mm長さ = 31.75mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 3/8インチ長さ = 1 1/2インチ材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 6.35mm長さ = 31.75mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 9.5mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 5/16インチ長さ = 1 1/2インチ材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 8mm長さ = 19.05mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ