59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
1セット
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コードAV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
1袋(12個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

配線コードを簡単脱着
付属品予備端子 材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に 適合電線3.5~8.0sq セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に 全長(mm)130 質量(g)57.5 くわえ幅(mm)最大43
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。
用途カプラーの脱着 全長(mm)130 幅(mm)43(ツノ) 質量(g)57.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

RJ-45 ネットワークケーブルの接続または延長用のカプラ電気的干渉及び磁気的干渉から信号を安全に保護するシールド付き金属製ハウジング このカプラは、CAT を 6 本のケーブル 8 コンタクト、1 : 1 接続 色: シルバー
仕様●タイプ:モジュラカプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●ポート数:2●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレート●シリーズ番号:21.17.3041●コード番号:194-6795 アズワン品番65-7723-73
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0581 アズワン品番65-8091-89
1個
23,980 税込26,378
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0531 アズワン品番65-8091-87
1個
14,980 税込16,478
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0547 アズワン品番65-8091-24
1個
17,980 税込19,778
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0569 アズワン品番65-8091-88
1個
14,980 税込16,478
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0575 アズワン品番65-8091-05
1個
17,980 税込19,778
欠品中

ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ) 動画あり
電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様汎用
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。 幅(mm)ツノ:53 質量(g)142 グリップ長さ(mm)101 本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪) 爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O の間の電気的絶縁、増幅、信号調整用の出力リレーカプラです動作電圧は 115 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:115V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3250 アズワン品番65-8055-39
1袋(5個)
97,980 税込107,778
欠品中

。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O 間の電気絶縁、増幅、信号調整用の半導体出力を備えた入力カプラです動作電圧は 24 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、スプリングタイプ Terminal です。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:60V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3252 アズワン品番65-8055-42
1袋(5個)
199,800 税込219,780
欠品中

外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタック サイズF&eIT 1U 出力点数8点 入力点数8点 応答時間1msec以内 動作電圧(V)DC12~24
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). ★特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ★用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ★O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ★RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様内径 = 5 → 7mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 5mm最大内径 = 7mmバンド幅 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。110 ℃定格SFH617A (DIP)は、高電流伝達率、低カップリング静電容量及び高絶縁電圧を備えています。これらのカプラは、シリコンプレーナフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されているGaAs赤外線発光ダイオードエミッタを備え、プラスチックDIP-4パッケージに組み込まれています。カップリング装置は、2つの電気的に分離された回路間の信号伝送用に設計されています。カプラは、2.54 mm間隔でエンドスタッキング可能です。>8.0 mmの沿面距離と空間距離は、オプション6で得られます。動作温度範囲: -55 → +110 ℃ 順方向電流に依存する優れたCTR直線性 絶縁試験電圧、5300 VRMS 用途: ACアダプタ SMPS PLC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M12ワッシャータイプ = 外歯内径 = 13mm外径 = 20.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8ワッシャータイプ = 外歯内径 = 8.4mm外径 = 15mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = 外歯内径 = 6.4mm外径 = 11mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷