交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。
無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。
動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。
200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類電流リレー
ねじ締付トルク(N・m)0.7
仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)
使用環境温度(℃)-20~+60、≦80%RH 結露のないこと
質量(g)65
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA)
出力端子2.8×0.5×5L 端子
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)
電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A
動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)50Hz、 98
耐電圧(V/min)AC1000
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0
質量(g)75
構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度(動作)設定電流±5%
使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数概略100回程度
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。
電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。
使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS
質量(g)約17
保存温度(℃)-30~90
使用周囲温度(℃)-20~75
出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)
最大ネジ締付トルク(N・m)0.7
使用周囲湿度(%RH)≦80
保存湿度(%RH)≦80
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
17.5mm幅。
北米出荷が簡単なUL-Listed対応。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5
質量(g)約100
保護構造端子部:IP20
適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)AC600
材質(ケース)PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90
保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色(ケース)N1.5
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
周波数変動範囲(Hz)50/60±5
電流容量(A)10(1極あたり)
使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格EN 60947-5-1
動作時間(整定範囲)0.1~30秒
耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン
復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%
繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)
耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回
動作値整定値の100%動作
復帰値動作値の5~50%
挿抜耐久(回)50
挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)8
押込力(N)(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)8
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)294m/s2
復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)5
繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
仕様単相電流リレー
質量(g)約150
保護構造端子部:IP20
適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5
ケース色N1.5
材質(ケース)PC+ABS UL94-V0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90
周波数許容変動50/60Hz±5Hz
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)
表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤
使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)
保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)
耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐衝撃性100m/s23軸6方向3回
復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)
耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引
許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%
ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59
繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms
耐電圧(V/min)AC2000
動作値想定値の100%動作
復帰値整定範囲:動作値の5~50%
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)12
許容電流(A)50Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類カレント・コンバータ
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器。モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)
質量(g)約170
使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)
周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)
定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]
耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min
定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]
ケース色マンセル 5Y7/1
保存温度(℃)-25~+65
過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回
使用湿度範囲35~85%RH
電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%
絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向
標高(m)2000m以下
誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)
動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)
雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V
復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
電源4A-300V
適合負荷0.15A~4A
色ニューホワイト
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。
電源を必要とせず、フォトカプラオープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。
使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
付属品リセプタクル端子 (LVF-0.1T-2.36N)4個、スリーブ (SIP-LV)4個
質量(g)約17
出力フォトカプラ オープンコレクタ出力: DC35V /150mA MAX
使用温湿度範囲-20℃~75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存温湿度範囲-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
ねじ締付トルク(N・m)0.7
特性・交流電流センサとの組合せで、電流の有・無を簡便に判別するためのモジュール。・電源を必要とせず、フォトカプラ・オープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。・使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)300Arms連続
出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)70
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。
使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)
保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと)
難燃性UL94V-0
耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)
誤差±2.0%F.S.
脱着回数約100回
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。
モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)57
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)
使用可能電流(A)5A~200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度±1.0%/定格電流
出力端子M3取付ネジ
保護(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧AC600V以下
適合周波数10Hz~5KHz
耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流100%(連続)、150%(1min)
応答性300ms (typ)
脱着回数概略100回程度
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●設定電流:0.5A 固定●過電流耐量:120A(連続)●動作ヒステリシス幅:動作点約-10%で出力OFF●ONデレー:0.3s/0→0.5A~0.05s/0→2A以上 (typ)●OFFデレー:0.2s/0.5A→0~0.6s/2A以上→0 (typ)
質量(g)45
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度動作:0.4±0.1A
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
締付トルク(N・m)0.3(ねじ)
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数概略100回程度
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類工作キット
接点構成1c接点
電源電圧(V)DV6(DC4.5~6可)
タイマー時間約1~11秒
動作モード1種(タイマー)
定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)約90
待機電流約1.3mA
感知距離(m)約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途
出力数1
長さ(mm)278
質量(g)3.3
温度(℃)-20~+70
入力電圧(V)180~264ac、254~370dc
幅(mm)177.8
出力電圧(V)24dc
形状カバー付
実装タイプシャーシマウント
出力電流(A)100
定格電力(W)2400
パッケージカバー付
奥行(mm)63.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。電圧出
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:40℃
アズワン品番65-7329-74
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タ
Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8286
アズワン品番65-7293-48
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414
アズワン品番65-8075-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。Terminal Block は IP 等級の保護、ハウジングは IP50 保護を備えています。この製品タイプは、Pt 100 プローブを最適化するコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング IEC60664-1 に準拠した汚染レベル 2 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:100℃●コード番号:220-8701
アズワン品番65-7332-71
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング 耐衝撃性: 50 gn で 11 ms ( IEC60068-2-27 準拠 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:500℃●コード番号:220-8704
アズワン品番65-7334-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。
発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。
漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類工作キット
仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70
消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50
電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)
到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7
タイマー時間約1秒~約2分(更新型)
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。
感度調整、ホールド機能を備えた水位センサキットです。
検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。
仕様●電源電圧:DC5V(DC4.5~6V可)●動作電流:約70mA●待機電流:約0.6mA●リレー定格負荷:AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)●リレー接点構成:1c接点●動作モード:2種(シンクロ、ホールド)●センサー感度:調整可●基板サイズ:89(W)×54(D)×23(H)mm●注意事項●▼ACアダプタでご使用の場合はDCジャックをご用意ください。キットには電源用のジャックは付属していません。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-8112-70
1セット
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥257,000
税込¥282,700
5日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-06
プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-05
プログラム機能無し
1台
¥183,000
税込¥201,300
翌々日出荷
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)Φ50×140
外寸(mm)210×210×290
センサーK熱電対
温度調節PID制御
アズワン品番3-9512-01
タイマーON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)0.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。
温度設定と運転 / 停止の簡単操作
接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能
ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。)
外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能
異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止
設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー
付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具
質量(kg)約7
制御方式PID制御
定格電流(A)35
入力電圧(V)100(50/60Hz)
機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)
温度センサーKタイプ熱電対(付属)
その他の機能外部運転/停止制御用入力
使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと
温度調節電子デジタル表示
最大負荷(kW)3
温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約14
炉内寸法(mm)170×170×150
ヒーター(W)1000
センサーK型熱電対
分解能1分
電源コード(m)2 ※2Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節PID制御
温度分解能(℃)1
外寸法(mm)395×350×450
温度設定範囲(℃)100~900
庫内容量(L)4.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
ニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。
不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
方式(温度調節)PID制御
炉内寸法(mm)Φ50×140
センサーK熱電対
分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分
機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)
外寸法(mm)210×210×295
ヒーター容量(W)800
温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800
アズワン品番3-9512-02
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ