32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用 材質PP ステンレス 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×410 TKG品番9-0677-0501 TKG品番(2017)6-0599-0501
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質18-8ステンレス 質量(kg)17.3 高さ(mm)665(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm)445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35 TKG品番9-0428-0101 TKG品番(2017)6-0385-0101
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

簡単便利に餃子の餡ができます。S字2枚刃仕様。 刃と刃の間に段差がついて食材の噛み込みが良くなりました。 丸型の透明樹脂カバーがつきました。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内寸:330×235×H33mm。外寸は取手を含まないサイズです。コンロは、<DKV45>テーブルコンロMD701をご使用ください。
質量(kg)6.4 板厚(mm)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×265×55 TKG品番9-0428-0701 TKG品番(2017)6-0385-0701
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

EBM(江部松商事)18-8 ギョーザ絞り器
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス 質量(kg)5 全高(mm)810 外寸(mm)Φ250×H310
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂 寸法(mm)ローラー麺帯幅:112 質量(kg)11 間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に手早く餃子が作れる餃子メーカー。皮の密着度を高める独自の凸形状。食洗器・食器乾燥機使用OK。
用途お家での餃子作りに。ぎょうざ/ギョウザ/パーティー/飲食店/中華/子ども/お手伝い/型/ぎょうざ型 サイズ(cm)20×11
1個
499 税込549
6日以内出荷

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45 容量(L)18 電源(V)100 消費電力(W)90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500 質量(kg)17 トラスコ品番851-0828 対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質 質量(kg)20 高さ(mm)675(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm)445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35 TKG品番9-0428-0201 TKG品番(2017)6-0385-0201
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 材質スチールクロームメッキ 種類本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150 TKG品番9-0407-1201 TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

今まで水洗いだけだった鉄板や餃子焼き機に専用の洗剤が登場! 鉄板の油を剥がさず表面の汚れを落とします 本品は小泡なためすすぎがラクにできます 植物性由来のため残留もほぼ無く安心してご使用いただけます 浸透性がほぼ無いため洗剤による基材への影響を押さえます
仕様●内容量:2L●ボトルサイズ:幅16.5cm×奥行9cm×高さ20.4cm(キャップ部分含む) アズワン品番68-0812-17
1本
4,498 税込4,948
13日以内出荷

電動ミジンガー 千葉工業所 動画あり
千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315 TKG品番9-0677-0701 TKG品番(2017)6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170 付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg)約2.7 ホワイト 容量(g)500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170 機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷



材質スチール 種類標準刃(1.5/6.5) 切断幅(mm)1.5、6.5 TKG品番9-0407-1202 TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg)26 電源(V)単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457 定格消費電力175/135W 定格時間連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

AG(赤川器物製作所)18-8 餃子バット(身)
そば・餃子などの麺類等を並べておく容器として使用できます。また、餃子等の冷凍保存に使用できます。バリ処理加工済み。
商品タイプバット
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

餃子鍋の板厚が厚いのは、熱が均一に広がり熱効率にすぐれ、むらしもよく、焦げ目もきれいにつき、ムラなく焼きあげるためです。
材質
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リトルシェフクラブはさんでできるぎょうざ型
具材をはさむだけでふっくらとした餃子を作ることができるぎょうざ型。餃子の皮に具材を入れて閉じる作業を簡単に行うことができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度120℃) 寸法(mm)約125×104×35 質量(g)約26
1個
679 税込747
3日以内出荷

たっぷり入るワイドタイプのキッチンバット。蓋付きでスタッキングできるので、餃子やハンバーグなどやわらかい料理を場所をとらずに保存することができます。お得な2個組。※蓋は完全密封ではありません。蓋は食洗機に使用できません。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用) 材質本体:18-0ステンレス(板厚0.6mm)、蓋:ポリエチレン(耐熱80℃・耐冷-20℃) 質量(g)(約)/450(1個) 容量(L)(約)満水1.3、フタ閉め時1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×21.3×3.8(フタ含む)、バット:25.3×20.8×3.5 高さ(cm)バット2個積重ね時/フタ有:7.2、フタ無:5.3 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)228×184×34
1個
4,500 税込4,950
当日出荷


強力ファンが煙を吸引、油はね抑える。焼肉を食べた次の日、”におい”結構のこってません?。ゼロスモークなら、煙が立ち上がらないので、お部屋に”におい”が残りにくい。。煙を循環吸引。強力な内蔵ファンが食材からの煙を吸引し、浄化された空気が排出されます。空気が絶えずプレートの表面で循環しているので、煙が立ち上がりません。家具やカーテンの汚れや匂いを気にせず料理を楽しめます。。多彩な料理が楽しめる 種類のプレート付属。グリルプレート/フラットプレート。焼肉、お好み焼き、餃子、グリル料理、焼きそば、パンケーキ。。2種類のプレート付属。・グリルプレート。焼肉やグリル料理などに油を落とす穴あきタイプ。・フラットプレート。焼きそば、お好み焼き、餃子、パンケーキなどに料理の幅が広がるガラス蓋つき。ガラスの蓋が付いているので、餃子のような蒸し焼き料理も楽しめます。。分解できるのでお手入れ簡単。ガラス蓋/プレート(2種)/操作パネル&ヒーター/油受けカバー/水受け皿/本体。。簡単操作 ッチパネル。・温度/タイマー表示。・温度/タイマー調整。・温度/タイマー切替。・ファンON/OFF。・電源ON/OFF。。お手入れ楽々、タッチパネルファンは外して洗えるから清潔に使える。※電極棒、配線、モーター部分に水がかからないようにご注意ください
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シービージャパンCOPAN レンジグリル
食材を入れて電子レンジでチンするだけで「焼き目」がつくので焼き魚も簡単。ステーキなどの肉料理や冷凍餃子も美味しそうな焼き目付きで調理できます。電子レンジ調理にお任せだから失敗する心配や、油ハネ、ニオイも気になりません。朝食やお弁当作り、夕食のあと一品、ランチや来客時のツマミなど。グリル部分は、ふっ素樹脂加工なので汚れが落ちやすく、食器洗浄機対応なのでお手入れも簡単。コンパクトサイズで、食卓にそのまま持ち運びしやすく、軽いので棚からの出し入れも簡単。「copan(コパン) レンジグリル」毎日の料理が楽しくなるような便利なレシピ付き。※本商品は「電子レンジ機能専用調理器具」です。【仕様】満水容量: 1.0L。実容量: 0.85L。食器洗い乾燥機OK
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ミニココットサイズの「食べられる器」ができちゃいます!ホットケーキミックスを使えば、簡単にスイーツをかわいく盛れる器が作れます。 食パンの器でキッシュ。お餅の器でクリームあんみつ。パスタの器にミートソース。さらに餃子の皮なども、食べられる器に早変わり! アイスやお菓子を盛り付けるスイーツ皿や、食事やおつまみを入れる料理皿に。生地を変えればレパートリーは広がります。 予熱前にプレートに薄く油を塗ると、できあがった器が取り出しやすくなります。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミニウム合金、フェノール樹脂 寸法(mm)本体:約125×160×H105 ミルキーホワイト 質量(g)約680 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ミニココットサイズの「食べられる器」ができちゃいます!ホットケーキミックスを使えば、簡単にスイーツをかわいく盛れる器が作れます。 食パンの器でキッシュ。お餅の器でクリームあんみつ。パスタの器にミートソース。さらに餃子の皮なども、食べられる器に早変わり! アイスやお菓子を盛り付けるスイーツ皿や、食事やおつまみを入れる料理皿に。生地を変えればレパートリーは広がります。 予熱前にプレートに薄く油を塗ると、できあがった器が取り出しやすくなります。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミニウム合金、フェノール樹脂 寸法(mm)本体:約125×160×H105 ペールアクア 質量(g)約680 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ミニココットサイズの「食べられる器」ができちゃいます!ホットケーキミックスを使えば、簡単にスイーツをかわいく盛れる器が作れます。 食パンの器でキッシュ。お餅の器でクリームあんみつ。パスタの器にミートソース。さらに餃子の皮なども、食べられる器に早変わり! アイスやお菓子を盛り付けるスイーツ皿や、食事やおつまみを入れる料理皿に。生地を変えればレパートリーは広がります。 予熱前にプレートに薄く油を塗ると、できあがった器が取り出しやすくなります。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミニウム合金、フェノール樹脂 寸法(mm)本体:約125×160×H105 シェルピンク 質量(g)約680 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

電子レンジで焼き目の香ばしいグリル料理が作れるレンジグリルです。焼き魚や餃子はもちろんのこと、焼くだけでなく、茹でる・炒める・炊く・蒸す・煮るなど、様々な調理もOK。食材を入れて電子レンジでチンするだけで"焼き目"が付けられる「COPAN ンジグリル」から、魚料理が電子レンジで簡単に作れる「COPAN ンジグリル クタングル」が新登場。ほったらかしで手軽に魚料理が作りやすい横幅のあるサイズなので、魚をまるごと調理できるだけでなく電子レンジで手軽に1品作りたいときも重宝します。複数の魚を丸ごと電子レンジで調理出来る「長方形型のレンジグリル」。電子レンジで時短調理が可能。魚をまるごと本体に入れ、蓋をしてから電子レンジで温めるだけで簡単に調理出来ます。横幅があるので、魚を丸ごと調理!まとめて調理出来るので2~3人前の料理を作りたいときも便利です。また、火を使わないので近くにいる必要がなく、他の料理と同時調理出来るので、時短にもなります。ヘルシーな調理が可能。少ない油で調理が出来るので、ヘルシーな料理を楽しむことが出来ます。野菜やお肉を蒸して調理することも出来るので、トレーニングをしている方や温野菜が好きな方にもおススメです。焼き・炒める・蒸す・煮る・茹でる・炊く調理をこの1台で簡単調理。多彩な料理が楽しめるレシピ付き。毎日の料理が楽しくなる。種類豊富なレシピ本で簡単に料理が作れます。調理後のお手入れが簡単な「食器洗浄機・食器乾燥機対応」。洗い物が少なく済む。魚料理は魚グリルが汚れたり、臭いが付いてしまったりと何かと苦労することはありませんか? ンジグリル クタングルは魚を丸ごと調理できるだけでなく汚れの飛び散りがないので、調理後は本体と蓋を洗うだけで済みます。汚れが落としやすいグリル面。グリル面はふっ素樹脂加工を施しているので、調理後のお手入れも簡単。食洗器使用可、乾燥機使用可、手洗い可、レシピ付き
材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、内面:ふっ素樹脂加工 質量(g)495 容量(L)満水容量:1.2/実容量:0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×177×98
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

中部コーポレーションバーチカルフードカッター
CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
定格時間(分)30
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)