1,418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性と価格を高次元でバランスさせ、お買い求め安い価格で提供しています。韓国の純正部品を作っている工場でOEM生産されたオリジナル商品です。開発、テストに時間を掛けた自信作です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


東洋アソシエイツ駆動ベルト
エコ商品
TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-6用駆動ベルト。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO 3速マルチバンドソーBS-2用としても利用可能。 対応機種BS-6用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン ベルト形T5 ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 高さ(mm)2.2 タイプUタイプ、熱硬化タイプ 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19 動力(kw)最大伝動/0.75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト 角度(°)60 寸法P(mm)13.2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)67 ベルト形11M
1本
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)5 角度(°)60 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形5M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト 角度(°)60 寸法b(mm)3.5 寸法P(mm)5.3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26 ベルト形5M
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30% 長さ(mm)約300 適合サイズΦ5×375L~390L
1本
549 税込604
翌々日出荷

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)3 角度(°)60 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形3M
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミスターマイスター駆動ベルト(自動送り装置用)
エコ商品
Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3用のアタッチメント、自動送り装置No.66551用の交換用駆動ベルトです。
アズワン品番64-5178-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高圧洗浄機(エンジン駆動・ベルト掛けタイプ) HPJ型 鶴見製作所 動画あり
市街地での作業性にすぐれたエンジンシリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。 4輪仕様で機動性に優れ、高耐久なベルト掛けタイプです。すべりが少ない高い伝達効率を実現するVベルトを採用しております。 長時間の洗浄など耐久性が求められる現場、塗装前作業の錆落とし・外壁洗浄、解体現場での粉塵対策などで活躍致します。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
1台
689,800 税込758,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

PDSは、2種類の変速プーリにより軸間距離を変えずに変速するものです。(AK型・PE型プーリを使用)送りねじにより、プーリを強制的に開閉できるAK型(駆動側プーリ)の変速ハンドルを回して、プーリにかかるベルトのピッチ径を変えると、これにつれてスプリングを使用したPE型(従動側プーリ)のピッチ径も変わるため、軸間距離を変えずに変速することができます。変速ハンドルを右に回すと低速に、左に回すと高速になります。
種類駆動プーリ
1個
51,980 税込57,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形K(LFM)
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-2000) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形2(FM)
1本
399 税込439
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

規格4PKR21-575 関連資料展開図1(0.87MB) 図解NoG-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.36、G-5 535L 搭載部品(駆動伝達部)部品 リブベルト_No.36、G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.36、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.27、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.36、G-5 535L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.36、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 リブベルト_No.36
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動 特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
1本
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

規格4PKR21-1030 関連資料展開図1(0.87MB) 図解NoG-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.37、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.37、G-5 535L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.37、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.37、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 リブベルト_No.37、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.11、G-5 535L 搭載部品(駆動伝達部)部品 リブベルト_No.37
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1本ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)