402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュお面芯
口の開いた作品と閉じた作品が作れます。口の部分のプラスチックは薄くなっているので、はさみで切りとって、口の開いた作品を作ることもできます。
材質プラスチック 寸法(mm)(芯材)220×165×50 科目図工 準拠図工小学校2年
1個
155 税込171
当日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

輪ゴムなし。ノベルティとしてはもちろん、売り場演出にも大活躍!。子ども達にも大人気のにっこり笑顔が印象的な赤鬼です。
用途楽しい豆まきに欠かせない鬼のお面! 材質 寸法(高さH×幅W)(cm)19.8×19.5
1パック(100枚)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイールの洗い易さを徹底的に追求した、ホイール専用のマイクロファイバーグローブです。 大人気の従来品(P124)からさらに進化!5本指の形状はそのままに両面の素材を変えてさらに使いやすくなりました。 微細な汚れに最適な「マイクロファイバー面」とピッチ汚れに最適な「立体メッシュ面」で汚れに応じた使い分けが可能に。 さらに、軽量化した事で作業性が大幅にアップしました。 こだわりの3層構造で、中面にはどんどん洗っても手が痛くない「クッションスポンジ層」と、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」を組み合わせました。 気になるホイールの汚れを素早く落としてピッカピカに仕上げます。
付属品手が濡れない保護手袋×1 質量(g)62 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×220×27 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)2.5 寸法d4(mm)23 寸法d5(mm)3.5
1パック(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
欠品中

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm 内径(Φmm)150 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1箱(60個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中部コーポレーション大根オロシ機
両面おろし円盤(細目、荒目)が標準装備。円盤を裏返すだけで粗さが変えられます。野菜を投入口に入れて押すだけで、 スピーディにロスなくおろしができます。にんにく、しょうがもおろせます。通常より粗く大根の歯ごたえを残した鬼オロシ用円盤もあります。
材質外装:ABS樹脂、アルミ鋳物等 質量(kg)10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×365×402 アズワン品番64-9293-01 TKG品番9-0674-0801
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質本体/白木、歯/竹 全長(mm)340 質量(kg)0.21 寸法(幅W×奥行D)(mm)130×230(卸金部) TKG品番9-0524-0501 TKG品番(2017)6-0468-0301
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足底部分を綿糸で厚地補強。底補強だから丈夫で長持ち。
丈区分レギュラー
1袋(4足)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然竹 幅(cm)約45 長さ(cm)約140 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

断面が三角形の竹スダレで、伊達巻もキレイに角が立ちます。
寸法(幅W×長さL)(cm)27×長27
1個
959 税込1,055
当日出荷

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8~5.2 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2099 ディグロス 鬼黒タイヤワックス SOFT99 動画あり
タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。 愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。
用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用 成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。 材質亜鉛合金ダイカスト 長さ(mm)13 寸法B(mm)13 仕上亜鉛メッキ3価クロメート
1パック(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプのアールに沿うからマーキングが正確。壁面の横測定に。垂直立てに。裏面を引っ掛けて測る鬼爪付
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)シリカコート 質量(g)278
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1箱(60個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

足底部分を綿糸で厚地補強。底補強だから丈夫で長持ち。
1袋(4足)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP オニメナット
ツバ無しタイプねじ込み式です。購入しやすい少量パックです。
材質三価クロメート
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。 材質亜鉛合金ダイカスト 仕上亜鉛メッキ3価クロメート
1パック(4個)
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(8個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印材の彫刻に最適なやすりです。
用途てん刻、木工用 寸法(Φmm)3
1本
339 税込373
当日出荷

与板利器工業鬼 タカの爪
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
用途荷物の引き寄せ・移動作業。 柄長さ(mm)180 頭部寸法(mm)幅6.5×9角×52 材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

10本手。手・爪部分の幅、厚みを増して頑丈になった熊手です。柄が太いので、握りやすくて疲れにくい。
用途熊手 材質天然竹 幅(cm)約39 長さ(cm)約164 爪数10 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイワークスプランニング裏起毛ニトリル手袋 暖鬼
*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ガンガン使えるハードタイプ!
用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!。 ブラック 素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
1双
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リスダンケミカル剥離の鬼ゲル
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。 水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。 中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。 アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去 換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄 シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去 事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし 液性中性 成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水 使用方法(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。 希釈倍率2倍~5倍
1本(4L)
8,998 税込9,898
当日出荷

関連キーワード