トラスコ品番102-3862
高さ(mm)400
奥行(mm)450
間口(mm)440
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末
質量(kg)0.7
タイプ1剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0401
TKG品番(2017)6-0664-0401
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体
質量(kg)6
タイプ2剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0402
TKG品番(2017)6-0664-0402
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。フチが高くなり麺が吹きこぼれにくいです。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ8
直径×深さ(mm)140×185
仕様引掛け付
TKG品番9-0403-1501
TKG品番(2017)6-0365-1501
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
網目16メッシュを使用しているので細麺も抜けにくいです。
材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:木(着色)
メッシュ16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×180
柄長さ(mm)220
質量(g)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フライパンでゆで料理に、サッと引き上げれば水切り完了!そのままテーブルの上に上げられるハンドルサイズ。そうめんを茹でて→サッと引き上げ→水洗い→そのままテーブル上に。つけ麺やパスタなどの麺類の他、枝豆やとうもろこしに。引き上げるだけで水が切れるから、熱いお湯が入った鍋を持ち上げて、ザルに移し替える必要なし。※フライパン26cmサイズに対応。※鉄製フライパンにはおすすめしません。
材質18-8ステンレス
質量(g)240
長さ(cm)取手:8
内径×深さ(mm)237(底210)×58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)/35.3×25×6
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ8
直径×深さ(mm)140×160(網部分のみ)
全長(mm)約343
TKG品番9-0403-0501
TKG品番(2017)6-0365-0501
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
麺の量はそのままで、スープの量を削減しても違和感なく見栄えを美しくみせます。
食べ残しスープの廃棄量が削減できます。
食器の種類洋食器
材質メラミン
形状丸
材質本体:SUS304 /柄:木
直径×深さ(mm)Φ136×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×248×325
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
有機酸タイプの洗浄剤。
水由来のスケール汚れを除去します。(0.9%で使用)
色白
液性酸性
1箱(1.8kg×4本)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
麺由来の茶色い汚れ(グルテン)を除去します。(1.8%使用)
色青
液性アルカリ性
関連資料(1.4MB)
1箱(3.5kg×4本)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
有機材タイプの粉末洗浄剤。煮沸状態で使用します。
ゆで垢・スケールを強力に除去します。
色ピンク
液性酸性
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木
外径×深さ(Φmm×mm)140×160
柄長さ(mm)220
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:木製
メッシュ8
直径×深さ(mm)140×175
質量(g)240
TKG品番9-0404-0101
TKG品番(2017)6-0367-0801
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
うどんをあげる際に。
用途うどんあげに
仕様引っ掛け付
柄木柄
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
じっくり煮込む料理に最適。豚汁、ビーフカレー、ポトフなど大鍋でたっぷり煮込む料理に最適。深さがあるので、そばやそうめんなどの麺ゆでほか、別売の蒸し器やスチームプレートを組み合わせると蒸し物にも重宝します。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)11.6
サイズ(cm)28
全長(mm)392
質量(kg)2.51
全高(mm)271
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)290×192
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
じっくり煮込む料理に最適。豚汁、ビーフカレー、ポトフなど大鍋でたっぷり煮込む料理に最適。深さがあるので、そばやそうめんなどの麺ゆでほか、別売の蒸し器やスチームプレートを組み合わせると蒸し物にも重宝します。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)8.1
サイズ(cm)25
全長(mm)357
質量(kg)1.85
全高(mm)244
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)258×170
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ8
直径×深さ(mm)140×130
仕様引掛け付
TKG品番9-0403-1401
TKG品番(2017)6-0365-1401
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示
付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表
質量(g)約260(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)
表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)
連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~0.500vol%
測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)
吸引流量0.3L/min以上
指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)
検知方式ポンプ吸引式
アズワン品番61-0743-94
検知対象ガス一酸化炭素(CO)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
検知対象ガス一酸化炭素(CO)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示
付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表
質量(g)約260(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)
表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)
連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~0.500vol%
測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)
吸引流量0.3L/min以上
指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)
検知方式ポンプ吸引式
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
グリーン購入法適合
材質:18-8ステンレス。寸胴型のデカてぼは底面が広いので対流を生かすことができ、 麺をより美味しく茹であげることができます。458~500mmの鍋に対応します。
材質ステンレス鋼
お箸の先端にはWエンボス加工が施してありますので、麺をゆでたりする時も滑りにくくしっかりつかめます。
材質ポリスチレン
モダンなカタチが特徴のボールです。中華からエスニック料理、おしゃれなカフェ風丼にもピッタリです。
用途外食、従食
材質メラミン
電子レンジ×
食器洗浄機○
ゆでた麺やスパゲティを鍋から取り出すのに便利です。
用途ゆで卵をお湯から取り出すのにも使用できます。
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×57×36
耐熱温度(℃)120
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に
成分クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
1箱(5L×2本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ゆでた麺やパスタ、野菜等を鍋の中からすくうトング。ゆで玉子やゆで野菜もすくえるのでとても便利なトング。
用途ゆでた麺やパスタ、野菜等を鍋の中からすくう
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)120
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
ゆでた麺やパスタ、野菜等を鍋の中からすくうトングです。ゆで玉子やゆで野菜もすくえるのでとても便利なトングです。
用途ゆでた麺やパスタ、野菜等を鍋の中からすくうトング
仕様麺をすくい易いギザ付
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-3668-61
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
パスタの分量もはかれる、一石二鳥の商品です。ゆで野菜やゆで玉子もすくえるトングです。
用途ゆでた麺やパスタ、野菜、ゆで玉子等を鍋の中からすくうトング
仕様麺をすくい易いギザ付
使用方法3つの穴:1人前、2人前、3人前のパスタ分量計測に
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-3668-60
1本
¥329
税込¥362
翌々日出荷
かつおだしにスパイスを効かせ、牛肉やたまねぎの具材のコクをプラスした和風カレーうどんです。汁はねしないように、通常よりも長さを短くした麺が、ゆでのびしにくくなりました。
麺やゆでたまご、ゆで野菜をすくう時に大変便利です。
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)247×57×36
質量(g)23
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
麺やゆでたまご、ゆで野菜をすくう時に大変便利です。
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)247×57×36
質量(g)23
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
特殊な丼の形状により、一般的な丼よりスープの量が削減出来ます。
耐熱温度(℃)120
関連キーワード
1
2
3
次へ