35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
09204 赤サビ転換防錆剤 SOFT99 動画あり
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆 付属品小分けカップ・専用筆 赤さび 主な用途鉄部の防錆用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1個(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。 トラスコ品番195-0337 容量(mL)360 質量(g)413 危険等級 アズワン品番64-8504-64 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量360mL 危険物の性状水溶性
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に 主な用途 使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。 乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30 耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで) 完全硬化時間18~24時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆 仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。 使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 油性 or 水性水性 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め 仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。 使用の目安50~80g/m2 主な用途 塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回 乾燥時間(時間)3~4(20℃) 使用場所屋内 アズワン品番1-2087-01 希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。 危険物の類別非危険物 使用可能材質 上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など ガンメタ 対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25 密度1.12(20℃) 使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2 使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4 特性速乾、サビ止め 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
1缶
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性さび止め 主な用途 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8 油性 or 水性水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性サビ止め 質量(g)70 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

SAB サビ転換処理剤 サビとまーる 旭エンジニアリング 動画あり
サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに 使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。 主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ除去・防サビ
1缶(1kg)
7,398 税込8,138
当日出荷

鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
主な用途 使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。 黄褐色 主成分特殊エポキシ樹脂 比重0.9 不揮発分9±1% 臭気弱溶剤臭 外観黄褐色液体 硬化時間(時間)16以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 使用可能材質 指触乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)16以上 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)2
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。サビ防止(被膜) 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。上から塗装可能です。サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして(上塗り塗装は行ってください)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等に。 トラスコ品番205-9267 質量(kg)20 乳白色 容量(kg)20 主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等 使用場所屋外 アズワン品番64-8332-19 危険物の類別非危険物 特性さび止め
1缶
79,980 税込87,978
翌々日出荷

赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。 通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。
用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する 主成分有機酸、有機樹脂 液色乳白色 主な用途鉄部、コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)10~15 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプボトル 液色透明 危険物の類別非危険物
1個(236mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。 この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。 下地に対して良好な密着性。 強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む) 表面の保護。 ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。 鉛、クロム酸塩を含まない。 熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。 表面は風化による劣化を長期間防ぎます。 水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。 塗り面積(m2)約8 使用方法刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。 耐熱性+90℃(乾燥後) 主成分アルキド樹脂 主な用途 密度1.07±0.09kg/L(20℃) 希釈剤塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可) 完全硬化時間7日(20℃・50%) 粘度(Pa・s)86~91(20℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.75L 指触乾燥時間(時間)2(20℃・50%) 上塗塗装可能時間24時間後(水性塗料のみ) 特性防錆 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40 危険物の類別非危険物
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプエアゾール 液色透明 成分アセトン含有量約73g 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
1個(290g)
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制する錆転換コーティング剤です。 あくまでも簡易処置による錆の抑制処理のため、長期の安定性を要求される場合には、本品を使用せず適切な防錆処理をおこなってください。
特性錆抑制 使用方法(1) レノバコンクを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)赤錆に直接塗ってください。レノバコンクは一液型で、刷毛、またはローラーで塗装できます。赤錆が残っている場合は、再度薄く塗装します。これを繰り返してください。(3)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には24 時間以上間隔をあけてください。(4)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には、溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(5)レノバの上にパテを上塗りするのは適しておりません。 比重1.0 主な用途 不揮発分27±2% 臭気弱溶剤臭 外観黄褐色微粘性液体 硬化時間(時間)24以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)3 塗り重ね可能時間(時間)24以上 塗布量50~100g/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆転換剤 シフト 動画あり
シフト錆転換剤
超速乾!塗るだけで赤錆を黒錆に転換、錆の進行をストップ!。超速乾の指触乾燥10~15分。自動車下廻り等あらゆる鉄製品に使用可能。下廻り防錆の前処理として最適。耐熱温度150℃(短時間200℃まで)。
用途車輛の下廻り・足廻りなど、あらゆる鉄製品の錆効果 成分被膜剤・促進剤、エタノール、ノルマルプロピルアルコール、メタノール、その他 内容量(mL)500 主な用途車輛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.225L 特性速乾、防錆、耐熱 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。 トラスコ品番698-3809 材質主成分:合成ラテックス樹脂 透明 容量(mL)290 容器仕様スプレー 最高使用温度(℃)93 危険物の類別非危険物
1本(290mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換。新しいサビを防ぎます。サビが発生している場所でのみ効果を発揮します。ハケ塗タイプ。
トラスコ品番520-8682 材質成分:水、ビリニデンアクリル重合体、硫酸バリウム等 乳白 容量(mL)236 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

[サビの進行をStop]。赤サビに塗るだけで黒サビ(黒色防錆被膜)に転換!サビの進行をSTOP!。[サビ転換剤とは?]。【赤サビ】密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。【黒サビ】赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。[さび補修に]。赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)。[耐熱温度150℃]。黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。[水性・油性の下塗りに]。水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
用途[鉄製品の赤サビのサビ止め]。自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など。※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。【塗れないもの】。[鉄製品の赤サビのサビ止め]。自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など。※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。 乾燥時間(時間)表面乾燥:約 1 (20℃)、完全乾燥:約 8 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.3 塗装間隔塗装して30分後
1箱(50mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングサビ転換剤 サビクロス
サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)。サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる。上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる。従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)。トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等 使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください 塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 関連資料(0.19MB) 乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります) 危険物の性状水溶性 適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
1本(500mL)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

錆転換剤+防錆、赤錆を黒錆に変換し錆の進行を止めVpCIが進行を抑える
仕様(剥離方法)VpCI-433、(トップコート)必要 使用方法スプレー、ブラシ、ローラー、浸漬 厚さ(mm)(皮膜)75-125μm 塗布面積(m2)4.2-5.6 指触乾燥時間(分)120-360 防錆可能年月最大10年 危険物の類別非危険物
1缶(3.8L)
57,980 税込63,778
10日以内出荷

株式会社野中濃縮転換剤
赤錆を黒錆びに転換し、錆の増殖を防ぐ転換剤
用途配管内部など手の届かない箇所に希釈液を循環させ、黒錆に転換し錆の増殖を防ぎます 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1個(0.5L)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

錆を黒色被膜に転換させ、強力な防錆力を発揮します。水性の為、作業性が良く、取扱いが容易です。前処理が簡単です(第3種ケレン程度で結構です。)。塗布乾燥が早く(約40~60分※20℃)、次工程までの工期短縮が可能です。
用途補修工事における鉄筋・鉄骨の防錆プライマー 硬化時間(分)40~60 危険物の類別非危険物 特性さび止め、速乾 標準塗布量(g/m2)150
1缶(240g)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オバナヤ・セメンテックスOSラスコート
錆転換型防錆材。腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します。爆裂欠損補修用の水性プライマー
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
79,980 税込87,978
3日以内出荷

オバナヤ・セメンテックスOSラスコート 小口2kgセット/箱
錆転換型防錆材。腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します。爆裂欠損補修用の水性プライマー
危険物の類別非危険物
1箱(2kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

TEMP-COAT Brand ProductsQ2(R) Rust Converter
黒錆(タンニン酸第二鉄)とアクリル樹脂からなるバリア層が酸素や水分を遮断し、錆の進行を抑制 10~15分で転化反応が完了 Q2塗布後のバリア層は下塗りの役割を果たし、ほとんどの塗料での上塗り可能
透明の薄茶色 適合材鋼材の錆 密度1.2 塗布面積(m2)約81(重ね塗り2回) pH約3 固形分0.37 外観透明の薄茶色 希釈希釈しないで使用 保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性錆の進行を抑制
1缶(1.8L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします
用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します クリーム 温度(℃)120(最大温度耐性) 容積1000mL 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 保存期間(年)60ヶ月
1本(1L)
6,998 税込7,698
当日出荷

においが少ない水性タイプです。サビに直接塗って、サビ止めと塗装の二役です。屋内外のあらゆる鉄部はもちろん、亜鉛メッキ部のサビ転換に。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水 容量(mL)800 摘要鉄製品 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マグネタイトRC スプレータイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。 使用方法スプレー塗布 内容量(g)250 pH5 密度1.01 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 作業温度範囲(℃)5~40 燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性 危険物の性状水溶性 施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
1本
6,308 税込6,939
14日以内出荷

『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。 使用方法刷毛塗り 内容量(g)250 pH5 密度1.01 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 作業温度範囲(℃)5~40 燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性 危険物の性状水溶性 施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
1本
5,385 税込5,924
14日以内出荷