45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。 液色青緑色 対応2~5(m2/L) pH原液 1 主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス 液色青緑色 pH1~3 比重1.1(20℃) 危険物の類別非危険物
1個(1L)
10,980 税込12,078
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途鉄部 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番489-6572 質量(kg)4.4 使用温度範囲(℃)10~30 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など 付属品替え芯1コ 種類黒色補修塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め 仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。 使用の目安50~80g/m2 主な用途 塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回 乾燥時間(時間)3~4(20℃) 使用場所屋内 アズワン品番1-2087-01 希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。 危険物の類別非危険物 使用可能材質 上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
391 税込430
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様廃液処理剤付き 主成分塩化第二鉄水溶液 危険物の類別非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性さび止め 主な用途 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8 油性 or 水性水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様●容量:1L アズワン品番65-8312-63 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

名称Iron(III) chloride, hexahydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 6H2O 濃度(%)≧97 化学組成FeCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-91 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量270.29 CAS登録番号10025-77-1 分子式FeCl3・6H2O 別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色 容量(mL)420(エアゾール) 硬さ【塗膜】2H 膜厚(μm)5~10(目安) 潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。 噴射剤DME 危険等級 溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)2~4
1本(420mL×1本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-64 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。 容量(mL)420mL エアゾール 対応材質金属 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量222mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。 トラスコ品番398-5148 種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤 耐熱温度(℃)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.126L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
欠品中

ジェットブラックヤスリセット エンジニア 動画あり
目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材 材質(グリップ)黒染+ローレット加工 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。 容量(mL)420mL エアゾール 比重原液:0.805~0.840 外観原液:琥珀色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約8~10
1本(420mL×1本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 表面処理(刃部)黒染塗装 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)1.05
1枚
889 税込978
翌々日出荷

ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途アルミ管、銅管、鉛管 表面処理(刃部)黒染仕上げ 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.8±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)1.05
1枚
848 税込933
翌々日出荷

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 ピッチ(mm)1.05 表面処理(刃部)黒染塗装 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,488 税込1,637
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途アルミ管、銅管、鉛管 ピッチ(mm)1.05 表面処理(刃部)黒染仕上げ 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.8±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,688 税込1,857
翌々日出荷

配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。 材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。すすぎは不要です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1332mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ 全長(mm)300 適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ 外径(Φmm)17 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

前面は黒染めの牛黒革と合皮を使用し、背面は型崩れしにくい三層のPE材を使用。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※湿気などによりカビが生じる恐れもありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※本品に使用されている素材は水濡れ、摩擦等により色落ちする場合があります。雨天時の使用、淡色の着衣、汗等には十分ご注意下さい。※用途以外の使用はしないでください。
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ドライバーセット
マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。 絶縁材はブレードに直接形成されています。 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成セット品
1セット(6本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

職人がつくる伝統の一品、三条鍛冶屋の粋をいまに伝える。ステンレス製で錆に強く水洗い可能です。すべて金属なので煮沸消毒ができます。外して洗うことができるので衛生的です。鋏全体に黒染加工を施し、引き締まった印象を持たせています。【用途】栓を抜く。フタを回す。缶のフタを開ける。包装材を切る。
仕様質量(g):160 材質:DSR1K6(刃部)/SUS410(握部) アズワン品番65-3661-70
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1寸4分までのノミの収納はもちろん、大工さん必須の曲尺やカッター等様々な道具収納に対応した2段式タイプのノミケースです。 太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 底面下部にはゴミ出し用の穴が開いており、ツールケース内部の底には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。 ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。 ※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様●本体サイズ:285×115×50mm●重量:約205g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット/スチール、取出し口/PE材、内部底面/ウレタン材 形状2段 アズワン品番67-8022-80
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
1パック(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
1パック(10個)ほか
759 税込835
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め) 型式#8 羽根枚数5 寸法W(mm)135 吹出方向垂直吹出 作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)