985件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 定期注文
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。 ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)1400 タイプポップアップ
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ履き替え後の保管用袋 取り出しやすいポップアップ式! マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。 厚さ(μm)15 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

015JIS規格内の厚みを保ち薄肉化を図ったポリ袋です。紐無しタイプ
透明 入数(枚)200
1パック(200枚)ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイヤ履き替え後の保管用袋 ロール状になっているので保管にも便利です。 マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 厚さ(μm)15
1箱(100枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)1400 タイプロール 紙管内径(mm)約35
1箱(200枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

サトウキビ由来のバイオマス素材を使用! バイオマス度25%原材料を使用した商品です。 使用部位:シートカバー本体 座席を養生・保護するのに便利です。 1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE(バイオマス25%) 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)1400 タイプポップアップ 適合車種汎用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230265 バイオマス配合率(%)25
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45L、10枚入り黒色ごみ袋。破れにくくて、裂けにくい。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)1 質量(g)14.35 容量(L)45 寸法(縦×横)(mm)800×650 耐冷温度(℃)-30
1個(10枚)
118 税込130
5日以内出荷

丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
仕様45L、30枚入りの半透明ごみ袋 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1 半透明 質量(g)15 容量(L)45 寸法(縦×横)(mm)800×650
1個
298 税込328
5日以内出荷

優しい色合いのカラーポリ袋。ツルツルタイプの低密度ポリエチレン
材質HDPE サイズ0.015×450×600mm アズワン品番67-9351-79
1ケース(100冊×10枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1ケース(120冊×10枚)
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
5,898 税込6,488
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴム ブラック 硬度25°±5
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷

強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。 材種2334
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等 仕様セパレーター:無、糊面:片面 クリア 基材ポリイミド テープ長さ(m)33 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)200 主な用途仮止め 粘着力(N/25mm)7.84 入数10巻/箱 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 基材厚さ(μm)25 総厚(μm)65
1箱(10巻)
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB1 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上10色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)100
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB100) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM5B32 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM5K SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)。別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100 SMC CADデータあり
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し。ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
1個
2,298 税込2,528
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本サニパックステラ サニタリー用グレー
RoHS
サニタリー用グレーのポリ袋。厚さは0.015mm。
材質HD(ハイデン) グレー 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)160×350 マチ(mm)90 アズワン品番64-1229-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
259 税込285
当日出荷

1個(200枚)
539 税込593
当日出荷

イスカルチップ 16ER
RoHS
同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ 入数(枚)100
1箱(100枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391 アズワン品番65-8053-19
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ
1パック(10枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番407-9922 質量(g)1489.8 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジャパックス業務用MEGA MAX 120L
RoHS
大型サイズ、120Lのごみ箱に適した横1000mmx縦1200mm、厚み0.015mmのゴミ袋(ポリ袋)です。大型のシュレッダーやゴミ箱、ダストカート等のゴミ袋として、保管や収納、カバー用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.015 半透明 縦(mm)1200 横(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
249 税込274
当日出荷

HOVEY WORKSZENT75-HE
・こだわりの内部構造による安定なパフォーマンス。トップマウントに複層のプレートフォームや380gのシリコンベースによるタイピングの良さ、更にZENT75-HE独自の[ZENT-SHELL]構造搭載することでキーボード使用中で発生した磁力の干渉を全て遮断し、ラピットトリガーを限界値に設定しても途切れことなく安定したパフォーマンスを提供します。・ハードウェア by WOBKEY。WOBKEYと共同開発したソリューション使用でポーリングレート&スキャンレート8000Hz(最低遅延0.125ms)、ラピットトリガー最短AP/RP0.015mm(0.005mmみ)まで対応。・重厚感のあるデザイン。高級感のあるCNC削り出し加工を施されたアルミニウム合金製を採用することで工業的で重厚感のあるデザインを演出。
付属品キーボード本体、ケーブル、スイッチプラー2in1、専用収納ケース、替えスイッチ×2 スイッチGateron Jade Pro Switch、磁気スイッチ 本体寸法(mm)幅325×奥行150×高さ19.5 本体質量(kg)2.25 接続方法有線 材質(ケース)アルミニウム プレートアルミニウムプレート インターフェイスUSB Type-C
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。 。ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。使い勝手の良い45Lサイズです。半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。
耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1袋(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 定期注文
ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。 ゴム入り。
用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。 厚さ(mm)0.015 材質LDPE 種別乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)500×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厳選された国産の朴の木を使用し熟練した手作業により、一つひとつ丁寧に仕上げております。刃部は硬い根野菜を楽にカットする為に刃厚0.015mmの材料を使用し、よりスムーズな切れ味をお届けいたします。ご家庭で栄養満点の切干大根がいつでも作れます。突いて天日に干すだけで、独特の甘さと旨味を作り出します。太陽の恩恵によって干し上がると、カルシウム、鉄、ビタミンも多くなり、体を暖め、貧血、冷え性、カゼの防止等に役立ちます。ちょっと大きめの一味違う本格大根突き。切干しは煮物、サラダ、ハリハリ漬け、松前漬風等いろいろ楽しめ保存食としても重宝な食材です。
用途切干大根を作る際に 刃厚(mm)0.015 使用後の手入方法よく洗い水気を取り、乾燥させて湿気のない所に保管してください。直射日光はお避けください。立て掛けたり、フックに吊るしたりして、良く乾かしていただくとより長くお使いいただけます。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)