68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)4 ピッチ(mm)1.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅4
1個
339 税込373
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)1.5 ピッチ(mm)1.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅1.5
1個
149 税込164
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)3 ピッチ(mm)1.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅3
1個
299 税込329
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)2 ピッチ(mm)1.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅2
1個
209 税込230
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)2.5 ピッチ(mm)1.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅2.5
1個
259 税込285
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

呼び幅(mm)60 仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。 種類GTプーリ 歯形1.5GT
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用接点
RoHS
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3000個)
56,980 税込62,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タイミングベルト
材質(ベルト)クロロプレンゴム 材質(心線)グラスファイバー
1個
629 税込692
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)。同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
種類工作キット LEDΦ5×8 電源電圧(V)DC12(DC9~15可) 連結数最大10~15枚まで可能 動作電流(mA)約110(DC12V時) 点灯時間周期/約0.5s ~ 3s 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×51×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)


伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革 厚さ(mm)1 シリーズFASTFIT 入数(双)1 機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
1双(1双)
3,200 税込3,520
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1双
4,100 税込4,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

815GT 【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GT DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GT
RoHS
一般両面テープ。初期接着性・低温下での接着性に優れます。
用途各種発泡体の固定。各種銘板の固定。一般文具、事務用 幅(mm)5~1060 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
280 税込308
3日以内出荷

ゴム絞り 耐液性でありながら、通気性も良いです
仕様●サイズ:S●カラー:ブラウン●材質:合成皮革●全長(mm):215●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):85●厚み(mm):1.2 アズワン品番65-2241-51
1双
4,100 税込4,510
翌日出荷

手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り 手首部分の締め具合をバックルで調整できます。 手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き 人差し指部分はタッチスクリーンに対応しています。 雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます
1双
7,100 税込7,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)トレンディーレベル
RoHS
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用 サイズ(mm)150 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管 厚さ(mm)22 高さ(mm)46 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)G-トレンディーレベル
RoHS
ボールチェーン付です。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 長さ(mm)150 高さ(mm)46.5 厚さ(mm)22 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番410-4919 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂・エラストマー樹脂 イエロー 質量(g)120 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

ハンディタイプのマルチ水平器です。測定基準面がV溝付きでパイプなどの測定が可能です。 蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。強力磁石付きです。 45度付きで法勾配の測定に便利です。
用途水平・垂直の測定。 材質本体:ABS樹脂 枠部分:アルミ 仕様アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、パイプ測定可能 精度±1.50mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


タンガロイチップ DCGTR/L-W15
RoHS
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様特殊樹脂シート仕上げ ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書 光源515nm±2% 緑色半導体レーザー 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数90μs/10kHz±10% 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m 自動補正範囲±3° 警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅 制動方式磁気 電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A) 連続使用時間(時間)約7 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ 対応【受光器】オプションのSS-30G使用 電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(mm)69×53×88 質量(g)290(電池含む) 仕様【自動補正OFF機能】有 照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)表面実装用両方向調整部品端子
RoHS
表面実装用基板にリード型部品を取り付ける時にご利用ください。 部品はリードを上部の溝にのせて半田付けしてください。 〔ATSシリーズ〕で実装方向を揃えにくい場合にどうぞ。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
49,980 税込54,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-DC 食付1.5C
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TDT(田野井)超硬HT鋳鉄 TC-HT
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-FC 食付1.5C
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)