5,402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000N) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)1000 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)タングステン
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


対応FIL-NTW/FIL-NT/FIL-NTG アズワン品番62-9114-49 構成部品金属部品
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

1箱(20本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

引き出しや本棚に備えておけるA4ファイルサイズのボックスに入った避難セットです。
人数1人用 アズワン品番65-1787-65
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

対応LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW アズワン品番67-8109-50 構成部品金属部品
1個
13,880 税込15,268
31日以内出荷

対応LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW アズワン品番67-8109-58 構成部品金属部品
1本
6,998 税込7,698
31日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
欠品中

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1000N SMC CADデータあり
ストローク(mm)1000 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ32 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
1個
84,980 税込93,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
1,098 税込1,208
欠品中

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5800●精度:±4% アズワン品番65-2171-77
1丁
96,300 税込105,930
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

防腐食性能を発揮し、ピペットマンのピストンを保護します。
種別キット キット内容専用チップホルダー(1本)、交換フィルター(10個) アズワン品番61-0082-37
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4% アズワン品番65-2171-76
1丁
96,300 税込105,930
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3% アズワン品番65-2172-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,400 税込120,340
翌日出荷


種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1250 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)300~1000 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-9
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷



保持力 = 1000N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 240V ac。直径 = 50mm。高さ = 30 mm。長さ = 97mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

保持力 = 1000N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。直径 = 50mm。高さ = 30 mm。長さ = 66mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

本品は左右2本出しです。
用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE 材質6063T5アルミ 長さ(mm)393 形状オーバル130×100mm 質量(kg)2.1 タイプXOVS コンプリートブラックHTペイント
1セット
119,800 税込131,780
47日以内出荷

本品は左右2本出しです。
用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)493 形状オーバル125×100mm 質量(kg)3 タイプSOVE コンプリートマットポリッシュ
1セット
119,800 税込131,780
47日以内出荷

本品は左右2本出しです。
用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状オーバル130×100mm 質量(kg)2.1 タイプSOVS コンプリートマットポリッシュ
1セット
109,800 税込120,780
47日以内出荷

本品は左右2本出しです。
用途SUZUKI SV1000N/SV1000S 03-05 (BX) RIGHT/LEFT SIDE 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状オーバル130×100mm 質量(kg)2.1 タイプXOVC コンプリートブラックHTペイント
1セット
139,800 税込153,780
47日以内出荷


安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。 初心者の方にも安心して使ってもらえるエントリーに最適なモデル。 ラインの放出をスムーズにするAR-Cスプールの搭載により、トラブルレスで高い遠投性能。 もちろん海水OKで釣り場を選ばず使用可能。 お求めやすい価格ながらブラックを基調としたブルーメッキが目を引くデザイン性。 安心のシマノクオリティーをより身近な価格帯で実現。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 付属品ナイロン2号-100m糸付 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:42 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)220 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3、最大:3
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 材質高速度鋼(HSS-E) ピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)21 精度6H 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートル細目ねじ
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

富士インパルス1000-N ウケイタセット
対応LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-10W/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT アズワン品番62-9108-98 構成部品フレーム、レバー
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

富士インパルス1000-N ビニールサドル
寸法(mm)65×20×25 質量(g)15 対応FIL-NT/FIL-NTW/FIL-NTG アズワン品番67-8105-01 構成部品樹脂部品
1個
199 税込219
31日以内出荷

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)