ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
サイズ12 1/2×2 1/4
適合サイズ12 1/2×2 1/4 W/O
ETRTO規格62-203
セット内容タイヤ1本
色黒
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝
チップ厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材コンクリート、モルタル、U字溝
外径(mm)302
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。本格的なブロックパターンを採用したタイヤ。カスタムやドレスアップにおすすめです。前輪後輪共用。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウィット
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品調整リング×4個
材質ABS樹脂
色シルバー
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
レンズ3.6mm
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
画素数365万画素
フレームレート【録画】各ch:15fps
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
ワックス塗布床の洗浄用
適合EA899MW-2用
エスコ品番EA899MW-32
寸法(mm)300
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。
材質ステンレス18-0(SUS430)
商品タイプバット
ローラーサイズ(mm)300
毛丈(mm)13
適合平滑面
トラスコ品番806-6098
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋内外の壁、屋根、床等あらゆる場所に対応できます。
1本
¥698
税込¥768
当日出荷
各種ブラシやパッド台をポリッシャーに取り付ける為のプレートです。
取付ビス付
適合EA899MW-2用プレート
エスコ品番EA899MW-202
寸法(mm)300
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
前後逆リブ構造・スペシャルフォーミュラ配合・FECOエコタックル認定
用途無視できない存在感を放つ、か細い胴体の捕食されるべき存在。ストレートロングワーム、「ボウワームノードル」。
全長12インチ
入数(本)8
切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)300
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
遠くからデカバスを寄せるボウワーム最強のアピール力。
用途前後逆リブ構造が水を掴み動かすランカーキラーのストレート。 ボウ(弓)のごとくしなり、着底後の倒れ込むアクションと微振動は、デカバスを魅了します。
全長12インチ
入数(本)10
上に開くタイプの12インチのピザボックスです。
寸法(mm)305×305×H38
1セット(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。DL-12は電動工具用で、塗装色はシルバーとなります。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
チップ高さ(mm)7
レーザー溶接の安全性に優れた切れ味と高寿命を実現したハイグレードタイプです。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途硬質コンクリートから、石材、ブロック、レンガなどの切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)3.6
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)8
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
EA899MW-102を併用して下さい。
EA899MW-202を併用して下さい。
カーペット洗浄用パッド
パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-112
材質マイクロファイバー
寸法(mm)300
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)300
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)300
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)8
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
前後逆リブ構造・スペシャルフォーミュラ配合・FECOエコタックル認定
用途無視できない存在感を放つ、か細い胴体の捕食されるべき存在。ストレートロングワーム、「ボウワームノードル」。
全長12インチ
入数(本)8
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
質量(kg)5.3
外径(Φmm)318
適合チャック12inch
最大加工能力(Φmm)186
食品の直置きOK!内面耐油加工紙使用。
材質Eフルート仕様内面耐油加工
寸法(mm)内寸:315×315×H38
1枚(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)300
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)22・20・25.4
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)12
トラスコ品番397-8346
適合本体AFP-120T、AFP-120HT
幅(mm)11111
質量(g)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ