「130 タイヤチェーン」の検索結果
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
国産、スチール製タイヤチェーン。
業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状ラダー(ハシゴ型)
種類シングル
付属品無し
材質鉄製
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ
石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色スチール
継手SPJ(クリップジョイント)
適合排気量(cc)~80cc
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7
リンクプレート高さH(mm)11.7
リンクプレート厚さT(mm)1.5
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
付属品無し
材質鉄製
形状ラダー(ハシゴ型)
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品手袋
材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC
形状ラダータイプ
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
付属品手袋、補修リンク
形状亀甲タイプ
チェーンのゆるみ、ガタツキを防ぎ、タイヤチェーンを密着させます。
JIS D4241に基づき製造しています。
付属品無し
セット内容ゴムバンド、サイドクリップ付
材質スチール
形状ラダー(ハシゴ型)
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用
タイプWT
パターンD502
リム径(inch)17
熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。
ハブダンパーは標準装備。
ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。
スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。
チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。
リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。
キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。
カニブレンボ ブレンボ2P
ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。
ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。
シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。
純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。
60444-3
※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。
※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J)
※リアショックはGROM用が使用できます。
※スイングアームの長さは+6cmロング相当
※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用)
※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
備考~SI00130
部品名称スリーブ(シヤジク)
関連資料展開図1(1.57MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.62MB)
図解NoMGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.61、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.31、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.31、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.31
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
備考~SI00130
部品名称カバー(シール)
関連資料展開図1(1.57MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.62MB)
図解NoMGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.55、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.23、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.23、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.23
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
備考~SI00130
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.57MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.62MB)
図解NoMGC-S301 カリバ部品_No.1、MGC-E300 カリバ部品_No.1、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.27、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.24、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.24、MGC-S300 刈刃部品_No.1、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.24、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.56
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.57MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.97MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.54MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.62MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.09MB)
図解NoMGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.45、MGC-S501EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.43、MGC702D キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.44、MGC-S401EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.40、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.4、MGC-Q60 ゼンリン,コウリン,クドウチェーンケース部品_No.9、MGC-S400 ギヤケース部品_No.65、FHD-350CM コンテナ台部品_No.16、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.10、MGC-S401 カリダカレバー,センカイベース部品_No.40、FHD-301CM コンテナ台部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)マフラ,フゾクヒン部品_No.9、FHD-351CM コンテナ台部品_No.10など
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MGC-605R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.8、MGC-704RD-1 ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、MGC-Q60 ギヤケースブラケット,カバー部品_No.19、MGC-605R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.6、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.44、MGC-704RD ミッション部品_No.4、GR16-M フェンダ左部品_No.150、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MGC-704R サイドシャリンレバー,サイドシャリン部品_No.8、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.48など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷